カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,319)
  • オフィス家具(666)
  • 制御機器(571)
  • パソコン/周辺機器(333)
  • 溶接用品(324)
  • 配管・水廻り設備部材(232)
  • 農業機械(189)
  • メカニカル部品(168)
  • 作業工具(164)
  • ねじ・ボルト・釘(156)
  • 物流用品(152)
  • 店舗什器・備品(144)
  • 厨房用品(142)
  • 切削工具(142)
  • 測定用品(114)
  • 家電(94)
  • 事務用品(94)
  • 卓上消耗品(93)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • 建築金物(82)
  • 機構部品(81)
  • カー用品(79)
  • 電気材料(66)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(60)
  • バイク部品(59)
  • 自動車補修部品(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 学童・教育用品(49)
  • 船舶用品・漁業資材(48)
  • 安全用品(48)
  • 安全靴・作業靴(42)
  • 縫製用品(40)
  • 日用品(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • 建材・エクステリア(36)
  • 清掃用品(33)
  • 農業・園芸資材(31)
  • 防災用品(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 介護用品(24)
  • 住設機器(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 梱包用品(22)
  • 安全標識(22)
  • 自転車部品(21)
  • 作業服(20)
  • 電動工具(20)
  • バッテリー・電装(19)
  • 研磨材(19)
  • 防犯用品(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • ヘルスケア(15)
  • 医療(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 塗料(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 保管用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • テープ(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 空圧工具(5)
  • 理美容(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「w22」の検索結果

関連キーワード
6,526件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W22チューブアダプター ヤマト産業W22チューブアダプターヤマト産業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
W22型ステンレスワゴン SUS430 キャニオンW22型ステンレスワゴン SUS430キャニオン
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
棚板・支柱はSUS430製になり、耐腐食性・美観に優れたワゴンです。
全高(mm)950均等耐荷重(kg/台)200材質(本体)SUS430キャスター径(Φmm)100材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター金具スチール棚ピッチ(mm)25段数3グリーン購入法適合
W22型ステンレスワゴン ゴム車 キャニオンW22型ステンレスワゴン ゴム車キャニオン
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。
材質(本体)SUS304段数3全高(mm)950材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
949税込1,044
1個
当日出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
W22型ステンレスワゴン ナイロンウレタン車 キャニオンW22型ステンレスワゴン ナイロンウレタン車キャニオン
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですので耐腐食・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。
全高(mm)950均等耐荷重(kg/台)200材質(本体)SUS304キャスター径(Φmm)100材質(キャスター)ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)キャスター金具SUS304棚ピッチ(mm)25段数3タイプオールステンレス仕様グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
S字フックシール W22xH35 ザップS字フックシール W22xH35ザップ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(500枚)
当日出荷
フックの無い商品に貼り付けてフック掛け展示が可能に! フックの片側が開いているので、フック棒の奥へフック掛けしていても、手前の商品を取り外さずに横から取り外す事が可能になります。
材質PET寸法(幅W×高さH)(mm)22×35
W22-20T 泡沫シャワーヘッド エスコW22-20T 泡沫シャワーヘッドエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BY-14
連結管 SUS管 W22-14左 - W22-14右 日酸TANAKA連結管 SUS管 W22-14左 - W22-14右日酸TANAKA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
連結管 SUS管 W22-14右 - W22-14右 日酸TANAKA連結管 SUS管 W22-14右 - W22-14右日酸TANAKA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
DIAMOND 丸穴ポンチW22.0 DIAMONDDIAMOND 丸穴ポンチW22.0DIAMOND
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3428材質質量(g)204
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
479税込527
1個
当日出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
iD6400埋込W22薄白色 Panasonic(パナソニック)iD6400埋込W22薄白色Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5790RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8600EWLE9演色性(Ra)83
iD10000埋込W22薄白色 Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W22薄白色Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8910RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8000EWLE2演色性(Ra)83
吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20) KVK吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20)KVK
449税込494
1個
当日出荷
用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
iD13400埋込W22薄白色 Panasonic(パナソニック)iD13400埋込W22薄白色Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11940RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300EWLE2演色性(Ra)83
3カ-W トリーマPD=3(W22X1.6 大阪魂3カ-W トリーマPD=3(W22X1.6大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
長さ(mm)30種類PD=3表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじの呼びdM8
連結管 銅管 W22-14左 日酸TANAKA連結管 銅管 W22-14左日酸TANAKA
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
iD6400埋込W22薄温白色 Panasonic(パナソニック)iD6400埋込W22薄温白色Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・温白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5790RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8600EVLE9演色性(Ra)83
iD6400埋込W22薄昼白色 Panasonic(パナソニック)iD6400埋込W22薄昼白色Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・昼白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:6220RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8600ENLE9演色性(Ra)83
iD13400埋込W22薄温白色 Panasonic(パナソニック)iD13400埋込W22薄温白色Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・温白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11750RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300EVLE2演色性(Ra)83
iD10000埋込W22薄昼白色 Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W22薄昼白色Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9730RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8000ENLE2演色性(Ra)83
アダプター UNF変換真鍮継手(W22⇒UNF) B-右 ヤマト(事務用品)アダプター UNF変換真鍮継手(W22⇒UNF) B-右ヤマト(事務用品)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
真鍮製です。
用途配管調整器専用変換継手。
連結管 銅管 W22-14右 日酸TANAKA連結管 銅管 W22-14右日酸TANAKA
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
iD5000埋込W22薄温白色 Panasonic(パナソニック)iD5000埋込W22薄温白色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・5000lmタイプ・温白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)30色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)151光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:4530RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8500EVLE9演色性(Ra)83
iD5000埋込W22薄昼白色 Panasonic(パナソニック)iD5000埋込W22薄昼白色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・5000lmタイプ・昼白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)30色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)162.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:4870RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8500ENLE9演色性(Ra)83
iD13400埋込W22薄省エネ白色 Panasonic(パナソニック)iD13400埋込W22薄省エネ白色Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ省エネタイプ・13400lmタイプ・白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)70.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)174.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12320RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300HWLE2演色性(Ra)83
iD13400埋込W22薄昼白色 Panasonic(パナソニック)iD13400埋込W22薄昼白色Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)159.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13040RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300ENLE2演色性(Ra)83
iD10000埋込W22薄温白色 Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W22薄温白色Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・温白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)140.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8770RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8000EVLE2演色性(Ra)83
iD6400埋込W22薄PiPi昼白色 Panasonic(パナソニック)iD6400埋込W22薄PiPi昼白色Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1組
4日以内出荷
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプPiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・6400lmタイプ・昼白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)40.2制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:6220RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8600ENRZ9演色性(Ra)83
iD5000埋込W22薄昼光色 Panasonic(パナソニック)iD5000埋込W22薄昼光色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・5000lmタイプ・昼光色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)30色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:4800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8500EDLE9演色性(Ra)83
iD13400埋込W22薄昼光色 Panasonic(パナソニック)iD13400埋込W22薄昼光色Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼光色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)153.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12540RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300EDLE2演色性(Ra)83
iD13400埋込W22薄リベコム昼白色 Panasonic(パナソニック)iD13400埋込W22薄リベコム昼白色Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1組
4日以内出荷
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)82.3色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)158.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13040RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300ENRS2演色性(Ra)83
iD13400埋込W22薄WiL昼白色 Panasonic(パナソニック)iD13400埋込W22薄WiL昼白色Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1組
4日以内出荷
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプWiLIA無線調光・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)82.3制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)158.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13040RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300ENRX2演色性(Ra)83
iD13400埋込W22薄PiPi昼白色 Panasonic(パナソニック)iD13400埋込W22薄PiPi昼白色Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1組
4日以内出荷
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプPiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)82.1制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)158.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13040RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300ENRZ2演色性(Ra)83
iD10000埋込W22薄省エネ昼白色 Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W22薄省エネ昼白色Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ省エネタイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)51.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)188.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9730RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8000HNLE9演色性(Ra)83
iD10000埋込W22薄昼光色 Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W22薄昼光色Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9360RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8000EDLE2演色性(Ra)83
iD10000埋込W22薄リベコム昼白色 Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W22薄リベコム昼白色Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1組
4日以内出荷
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)63.1色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9730RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8000ENRS2演色性(Ra)83
iD5200埋W22学習白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック)iD5200埋W22学習白色WiLIA調光Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1組
4日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、WiLIA無線調光・スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)3.3電圧(V)100~242消費電力(W)32.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)150.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4880RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)90
iD2500埋W22学習プルスイッチ昼白色 Panasonic(パナソニック)iD2500埋W22学習プルスイッチ昼白色Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1組
4日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、スクールコンフォートタイプ・プルスイッチ付・2500lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)3.4電圧(V)100~242消費電力(W)16.3色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2370RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)90
iD2000埋W22学習プルスイッチ昼白色 Panasonic(パナソニック)iD2000埋W22学習プルスイッチ昼白色Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1組
4日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、スクールコンフォートタイプ・プルスイッチ付・2000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)3.4電圧(V)100~242消費電力(W)13.1色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)144.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1890RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)90
...