15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM) ねじの種類全ねじ
1パック(6本)ほか
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 強度区分10.9 ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
1パック(2本)ほか
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途各種締結に。 種類P=3(SW,W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質ステンレス 種類P=3(SW,W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きの小ねじです。
用途各種締結メンテナンスに。 材質/仕上鉄/三価めっき 種類P=3(SW、W付) ねじ山メートル並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様GF専用のリミットスイッチ用ブラケットと、リミットスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容リミットスイッチ×1、リミットスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×30P3ステンSW+W付) ×2、六角ナットM4 (1種) ×2 型式D4MC-2000 ケーブル長(m)2 メーカーオムロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

平座金とばね座金が組み込まれたステンレス製のナベ頭小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 十字穴番号2番 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類I=3(SW+ISO W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様GF専用のピッキングセンサ用ブラケットと、ピッキングセンサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容ピッキングセンサ×1、ピッキングセンサ用ブラケット×2、六角穴付ボルト (M4×15P3ステンSW+W付) ×4、六角ナットM4 (1種) ×4 型式NA1-PK5(パナソニック) ケーブル長(m)2 検出距離(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 ピッチ0.4 十字穴番号1 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメートめっき 頭部形状ナベ組込 厚さT(mm)平座金:0.4 首下長(mm)l:4 外径D1(Φmm)平座金:6 外径D2(Φmm)ばね座金:4 穴の形状十字穴 頭部径dk(mm)3.5 ねじの呼びM2 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部厚K(mm)1.3
1パック(10本)
179 税込197
翌々日出荷

関連キーワード