カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- メカニカル部品(5)
- オフィス家具(4)
- 切削工具(4)
- 物流用品(2)
- 家電(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- エスコ(2)
- 椿本チエイン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- コンパル(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- AQUA(旧:ハイアールアジア)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
エコロジープロダクト
「w688」の検索結果

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製
(15件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷普段は折りたたんで収納!使いたい時にパッと広げるだけで使用できるワゴンです。 広めの天板サイズなのでパソコンやプリンター、本等も置け色々な使い方ができます。 ワゴンの中央には小物が置ける網カゴが付いています。 軽くて折りたためるので、自動車のトランクなどに積んで運ぶのにも便利です。 両サイドのレバーをカチッと操作するだけで簡単に折りたたむことができ狭いスペースでも収納可能。 製品は付属のキャスターを付ければすぐにお使いいただけます。用途デスクワゴン、サイドワゴン、作業用ワゴン、サービスワゴン、催事用ワゴン、キッチンワゴンなど。材質スチール質量(kg)5.66色ホワイト段数2耐荷重(kg/段)棚板:20、網カゴ:10キャスター径(Φmm)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワゴン時:幅626×奥行377×高さ688、折りたたみ時:幅695×厚さ85×高さ875寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(網カゴ底側) 間口565×奥行160×深さ35引出しなし
ポータブルバンドソー
マキタ(2件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781台当日出荷コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!用途各種鋼材、鋼管の切断に!切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(45°)50切断能力(mm) 丸(90°)115対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]電源(V)単相100電流(A)(電動機)7.5消費電力(W)(電動機)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322タイプ定置式荷重調整方式4段階本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規質量(kg)26トラスコ品番422-7361切断能力(mm)丸棒30ノコ刃長さ(mm)1140
足場(アルミ製)
エスコ¥144,500税込¥158,9501台翌日出荷仮設工業会認定品。アルミ合金製。各伸縮脚は25mmピッチで調整可能。天板端部を囲む突起を追加することにより、踏み外しによる事故を防止し、安全性の向上化。材質アルミ合金幅(mm)踏ざん:55質量(kg)19.4段数3天板高さ(m)0.73~1.13折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×1613×159天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1530最大使用荷重(kg)150設置寸法(幅W×奥行D)(mm)688~774×2073~2306
600x300x800mm セキュリティーデスク
エスコ¥46,000税込¥50,6001個翌日出荷A4サイズのファイルを2段に収納できます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×800耐荷重(kg)30仕様棚板1枚付(30mmピッチ可変)、キャスター付質量(kg)11.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×283×688ロック鍵(2本付)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×300×8001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)570×283×688
清流・シャワーロングノズル92cm
コンパル¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷広範囲のシャワーと花鉢などへの部分的な散水ができます 92cmのロングハンドルで高いところや狭い場所の散水も楽々できる 軽量タイプ材質アルミニウム、ABS樹脂他質量(g)280全長(cm)約92シャワー種類整流/ソフトシャワー
VILLAGE 保管庫2枚ガラス引き違い
オカムラ(岡村製作所)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷透過性高いガラス引き戸収納。W800×D400×H1050。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム種類引違い仕様上置き専用最大積載量(kg)50
VILLAGE 保管庫3枚引き違い
オカムラ(岡村製作所)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。種類引違い仕様錠付最大積載量(kg)50
パナソニック チェストフリーザー
Panasonic(パナソニック)¥349,800税込¥384,7801個4日以内出荷収容能力:冷凍食品約199kg 冷凍室の性能:5面冷却方式内容積(L)362(有効)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1262×695×858、(有効庫内)1160×500×688付属品バスケット2個、霜取用ヘラ1個、盗難防止用カギ性能5面冷却方式材質塗装鋼板(外装)、硬質アルミニウム板(内装)幅(mm)1262質量(kg)55高さ(mm)858タイプノンフロン奥行(mm)695周波数(Hz)50/60電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)98/100(50/60Hz)機能急速冷却機能、高温警報ランプ扉開閉方式上開きドア上面開閉式1枚扉庫内温度(℃)-20霜取方法手動TKG品番9-0728-0201TKG品番(2017)6-0645-0801
ポータブル冷蔵庫
AQUA(旧:ハイアールアジア)¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷2室独立式で、冷蔵・冷凍を個別設定可能。AC/DC電源対応、家でも車内でも使用可能。静音設計なので、 深夜郊外レベル(32デシベル※1)の 静穏性達成質量(kg)12電源(V)AC電源: 100 50/60Hz(ACアダブター使用)DC電源: 12/ 24内容積(L)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)688×349×382冷却方式コンプレッサ式運転音32デシベル外寸法・幅(mm)688外寸法・高さ(mm)349温度設定-20℃~20℃(加温機能はありません)外寸法・奥行(mm)382
VILLAGE 保管庫2枚ガラス引き違い
オカムラ(岡村製作所)¥30,980税込¥34,0781台7日以内出荷透過性高いガラス引き戸収納。W800×D400×H1050。本体色はブラック。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム