カテゴリ
- 自動車純正部品(36)
- 物流用品(11)
- オフィス家具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 店舗什器・備品(8)
- メカニカル部品(7)
- 切削工具(4)
- 保管用品(3)
- 家電(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(36)
- トレード(8)
- CKD(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- 神戸車輌製作所(4)
- エスコ(3)
- オリオン機械(3)
- サカエ(3)
- TRUSCO(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- 椿本チエイン(2)
- テラモト(2)
- ナイキ(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- マキテック(1)
- 山金工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「w688」の検索結果

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製
(15件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷普段は折りたたんで収納!使いたい時にパッと広げるだけで使用できるワゴンです。 広めの天板サイズなのでパソコンやプリンター、本等も置け色々な使い方ができます。 ワゴンの中央には小物が置ける網カゴが付いています。 軽くて折りたためるので、自動車のトランクなどに積んで運ぶのにも便利です。 両サイドのレバーをカチッと操作するだけで簡単に折りたたむことができ狭いスペースでも収納可能。 製品は付属のキャスターを付ければすぐにお使いいただけます。用途デスクワゴン、サイドワゴン、作業用ワゴン、サービスワゴン、催事用ワゴン、キッチンワゴンなど。材質スチール質量(kg)5.66色ホワイト段数2耐荷重(kg/段)棚板:20、網カゴ:10キャスター径(Φmm)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワゴン時:幅626×奥行377×高さ688、折りたたみ時:幅695×厚さ85×高さ875寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(網カゴ底側) 間口565×奥行160×深さ35引出しなし
ポータブルバンドソー
マキタ(2件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781台当日出荷コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!用途各種鋼材、鋼管の切断に!切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(45°)50切断能力(mm) 丸(90°)115対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]電源(V)単相100電流(A)(電動機)7.5消費電力(W)(電動機)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322タイプ定置式荷重調整方式4段階本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規質量(kg)26トラスコ品番422-7361切断能力(mm)丸棒30ノコ刃長さ(mm)1140
タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W
椿本チエイン¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から92日以内出荷・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度仕様耐水仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
重量作業台 KWBタイプ 移動式
サカエ¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷から3日以内出荷本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 バイス取付可能。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)種類移動式グリーン購入法適合
68mm キーボックス(可変ダイアル式)
エスコ¥6,580税込¥7,2381個当日出荷仕様ツルサイズ:径:7.93mm、長さ:250mm材質本体:亜鉛合金、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)幅(mm)68寸法(mm)外寸:77(W)×45(D)×132(H)、内寸:688(W)×25(D)×110(H)クリアランス(mm)タテ:117、ヨコ:42