足元から暖める床生活のスタンダード。
温度(℃)表面/45(強)
仕様折り畳み収納・ダニ退治機能付き
材質ポリエステル100%
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
フィルムにマット加工を採用。質感のあるパッケージに仕上げました。
芯径(mm)約38
種別芯あり
材質古紙パルプ100%
幅(mm)107
色ホワイト
香り無香料
使用場所トイレ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)16
仕様DIN 66399機密レベルP-5
質量(kg)6.2
定格電圧(V)100
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471
機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き
連続使用時間(分)10
運転音(dB)約52(極静音)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
細断寸法(mm)2×12
投入口幅(mm)220
最大細断枚数6(75gsm/A4)
アズワン品番65-1795-25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471
リバース機能あり
最大投入幅A4
再生紙使用マーク適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
使用しない時は折りたたんで収納できます。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など
セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4
材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー)
種類室内壁付型
安全荷重(kg)10(ペア時)
適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで
再生紙使用マーク適合
甘み、旨み、スパイシーな爽快感を味わえるオニオンスープ。
淡路島産の玉ねぎをあめ色になるまで4時間じっくり炒めたものを使用。
1食に小玉ねぎ約半分も入っており、甘味・ボリューム・口に入れた時の存在感をさらに感じていただけます。
インド産の黒コショウでスパイスをきかせスパイシーで爽快な後味に仕上げています。
仕様無添加
成分タンパク質:2.7g、脂質:1.3g、炭水化物:5.0g、食塩相当量:1.3g
種類フリーズドライ
カロリー(kcal)43
原材料チキンエキス、小麦発酵調味液、ローストオニオンペースト、酵母エキス、でん粉、黒砂糖、ブイヨン、ポークオイル、有機発酵野菜粉末、食塩、にんにパウダー、黒こしょう、具(ローストオニオン(玉ねぎ(淡路島産)))/増粘剤(グァーガム)、酸化防止剤(V.E)
再生紙使用マーク適合
1個(10.9g)
¥149
税込¥161
5日以内出荷
使用場所に合わせてスタンドを付けかえる事で3通りの使い方ができます。
用途飛沫防止
材質アクリル
幅(mm)500
厚さ(mm)3
高さ(mm)450
再生紙使用マーク適合
1枚
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
コーンスターチ等の植物性原料をベースに非常に薄い層で構成されており、容易にリサイクルが可能です。
本製品は世界で最も厳格とされているドイツリサイクル協会の認定マークを取得しており堆肥化が可能です。
誤って海に流失した場合にも、海洋環境下で分解します。
用途緩衝材
寸法(mm)100×210
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
Paperwave-Bioはコーンスターチ等の植物性原料をベースに構成されており、リサイクルが可能です。
本製品は世界で最も厳格とされているドイツリサイクル協会の認定マークを取得しており堆肥化可能です。
誤って海に流出した場合にも海洋環境下で分解します。
用途緩衝材として
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1箱(105粒)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード