カテゴリ
- 制御機器(14)
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wago 280-901」の検索結果

Wago 接続式端子台 280-901 280シリーズ
ワゴジャパン¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷端子間ピッチ(mm)5仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グレー質量(g)5.3取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(68件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(8個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート色本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥27,980税込¥30,7781パック(100個)5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k
ワンタッチコネクター
ワゴジャパン(51件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(10個)ほか当日出荷単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン色本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥37,980税込¥41,7781パック(100個)5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20質量(g)7.576定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ
ワゴジャパン¥24,980税込¥27,4781パック(50個)5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電圧(V)800定格電流(A)41適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥35,980~税込¥39,578~1パック(100個)5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥46,980税込¥51,6781パック(100個)4日以内出荷から5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電圧(V)800定格電流(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から10日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
差込みコネクターWGZシリーズ
ワゴジャパン(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個(5個)ほか当日出荷超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
Wago 端子ストリップ 260-321
ワゴジャパン¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷端子間ピッチ(mm)5仕様省スペース、2線エンド端子ブロック;突出なしスナップインフット;スナップインフット付端子台用色グレー質量(g)1.418取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥27,980~税込¥30,778~1パック(50個)4日以内出荷から5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス色グレー定格電圧(V)400適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6