カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
    • エンジンオイル(2)
    • ギアオイル(1)
    • 防錆・潤滑・クリーナー(1)
  • 洗車・清掃(96)
    • ウインドウ用・ウォッシャー液(1)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
    • ブレーキ・パーツクリーナ(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
    • バイク用オイル(1)
  • 物流用品(126)
  • 作業服(86)
  • 理美容(58)
  • 農業機械(33)
  • 保管用品(29)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 介護用品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 清掃用品(12)
  • 日用品(8)
  • 農具(8)
  • 厨房用品(6)
  • 安全用品(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 防災用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 電動工具(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 手袋(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「wako's」の検索結果

587件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックウロコレス Q-URO WAKO'S(ワコーズ)

    クイックウロコレス Q-URO

    WAKO'S(ワコーズ)(4件のレビュー)
    5,280税込5,808
    1本(180g)
    当日出荷
    ガラスのウォータースポット(雨ジミ、ウロコ)・撥水剤被膜・油膜の除去剤 複数の優れた研磨剤を分層配合することで、頑固なウォータースポット・撥水剤被膜・油膜を除去します。 また、有効成分を高濃度に配合し少量で広い面積を研磨でき経済的です。 手作業だけでなくエアツールや電動工具を使用して除去することもできます。
    適合ウォータースポット・撥水剤被膜・油容量(g)180危険物の類別非危険物
  • ダブルアールR WR30R WAKO'S(ワコーズ)

    ダブルアールR WR30R

    WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
    26,000税込28,600
    1缶(4L)
    当日出荷
    Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。
    容量(L)4引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)64.7 (40℃)、10.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL粘度指数148SAE10W-30塩基価8.5危険物の性状非水溶性
  • フォーシーアール 4CR-30 WAKO'S(ワコーズ)

    フォーシーアール 4CR-30

    WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
    118,000税込129,800
    1缶(20L)ほか
    当日出荷
    Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。
    容量(L)20引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)53.2(40℃)、10(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数179SAE0W-30塩基価8.1危険物の性状非水溶性
  • フォークオイル01 FK-01 WAKO'S(ワコーズ)

    フォークオイル01 FK-01

    WAKO'S(ワコーズ)
    2,520税込2,772
    1本(500mL)
    当日出荷
    フロントフォークオイル(ソフト) シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-10とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。
    容量(mL)500危険等級動粘度(mm2/s)15.4(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • ギヤオイル WR7590G WAKO'S(ワコーズ)

    ギヤオイル WR7590G

    WAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)
    132,000税込145,200
    1缶(20L)ほか
    当日出荷
    Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
    容量(L)2引火点(℃)212流動点(℃)-52.5危険等級動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174SAE75W-90危険物の性状非水溶性
  • Spa Plusタイヤワックス用スポンジ取替用 ワコー

    Spa Plusタイヤワックス用スポンジ取替用

    ワコー(92件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    タイヤの隅まで塗り残しなし。経済的な取替用。
    用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。手が汚れない柄付ワックススポンジの取り替え用です。寸法(mm)約115×70×195質量(g)約33タイプ取替用材質(頭)PE・PU危険物の類別非危険物適合用途タイヤワックス
  • Spa Plus ハンディブラシ ワコー

    Spa Plus ハンディブラシ

    ワコー(67件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    持ちやすくあつかいやすいハンディタイプの洗車ブラシです!タイヤ・ホイルが洗いやすいショートタイプ。キズをつけにくいソフトな先割れ繊維を使用しています。
    材質(柄)ポリプロピレン(毛)PP先割寸法(mm)約80×90×245質量(g)約120種類柄付きタイプ危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)約65×75×9.5適合用途洗車
  • ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way

    モノタロウ(60件のレビュー)
    599税込659
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Spa Plus タイヤワックス用スポンジ ワコー

    Spa Plus タイヤワックス用スポンジ

    ワコー(66件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    タイヤの隅まで塗り残しなし。疲れにくく手を汚さずワックスがけができる柄付タイプ。取替ヘッドで経済的。
    用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。寸法(mm)約325×115×125質量(g)約134材質(柄部)ABS・PP材質(頭)PE・PU危険物の類別非危険物商品タイプ本体適合用途タイヤワックス
  • スポンジブロック250 ワコー

    スポンジブロック250

    ワコー(15件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。 自由な形、大きさに切って使用できます。 アイデア次第で使い方いろいろ。
    用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。材質ポリウレタンフォーム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×250×80危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 柄付洗車スポンジ ワコー

    柄付洗車スポンジ

    ワコー(18件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    泡立ちよく洗えるシャンプータンク付洗車スポンジです。 柄付きタイプですので、手が汚れにくくラクに洗えます。 泡立ちよくボディに優しい、ソフトな海綿状スポンジを使用。 スポンジに開いている穴は柄の部分のタンクとつながっていますので、カーシャンプーを流し込めばカーシャンプーが少しずつ流れ出て、泡立ちが持続しやすくなります。
    材質(頭部)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリスチレン寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)350×110×80危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • Spaplus ロング洗車ブラシ ワコー

    Spaplus ロング洗車ブラシ

    ワコー(23件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
    材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン寸法(mm)90×530×100種類柄付きタイプ危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • Spa Plus 通水洗車ブラシ PP先割 ワコー

    Spa Plus 通水洗車ブラシ PP先割

    ワコー(8件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    キズをつけにくくコシが強い。
    用途下周りに最適。車やバイクの下まわり・ホイルの洗浄用。ホースを直接つなぐタイプです。(コネクターは不可)寸法(mm)約125×410×100質量(g)約148種類柄付きタイプ材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP先割危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • Spaplus 洗車ブラシ やわらか ワコー

    Spaplus 洗車ブラシ やわらか

    ワコー(17件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ボディーも洗える洗車ブラシです。
    材質毛:PET 柄:PE・NBR・PVC・PPE寸法(mm)95×490×70種類柄付きタイプ危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • Spa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用 ワコー

    Spa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用

    ワコー(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    汚れを取り込む新素材を使用した柄付洗車スポンジの取替えヘッドです。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
    用途CS-63取替用材質(頭)ポリウレタンフォーム、(台座)ABS樹脂寸法(mm)120×250×80危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • Spa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジ ワコー

    Spa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジ

    ワコー(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    汚れを取り込む新素材を使用した洗車スポンジです。 柄部も使いやすくて丈夫です。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
    材質(頭)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリプロピレン、(台座)ABS樹脂寸法(mm)約118×95×405質量(g)約146危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 水出し洗車ブラシPP ワコー

    水出し洗車ブラシPP

    ワコー(10件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    通水できる洗車ブラシです。
    材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン寸法(mm)90×420×90種類柄付きタイプ危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 洗車スポンジ3段伸縮 ワコー

    洗車スポンジ3段伸縮

    ワコー(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調整が可能です。
    材質頭部/ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン全長(mm)600~1200寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70危険物の類別非危険物TKG品番9-1377-0601
  • ワックススポンジ3P ワコー

    ワックススポンジ3P

    ワコー(25件のレビュー)
    249税込274
    1セット(3個)
    当日出荷
    キメの細かいスポンジを使用。固形・半ネリ用ワックススポンジです。
    用途ボディのワックス洗車に材質ポリウレタンフォーム寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×34危険物の類別非危険物適合用途ワックス洗車
  • マイティクロス エプロン胸当てタイプ ワコウ

    マイティクロス エプロン胸当てタイプ

    ワコウ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。背クロス仕様をほどこし、肩からのズリ落ちを防止します。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。HACCP/RoHSに対応した製品特性。
    種別エプロン混率(%)ナイロン100%ウエスト(cm)88
  • PVA超吸水クロス ワコー

    PVA超吸水クロス

    ワコー(10件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ビッグサイズでたっぷり吸水500ml。クロス表面の大きな気泡がボディへのくっつきを防ぐので、ラクに作業ができます。たっぷりの保水力でボディをやさしく拭き取ります。
    用途洗車後の拭き取りに最適!ボンネットなど広い面を拭き取るのにおすすめの大判サイズ。材質PVA寸法(mm)約330×620×5危険物の類別非危険物
  • 伸縮柄 洗車柄付スポンジ ワコー

    伸縮柄 洗車柄付スポンジ

    ワコー(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。スポンジタイプ。 ヘッド部への取り付けはねじ込み式になります。
    用途車の洗車危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • カーシャンプー用スポンジ ワコー

    カーシャンプー用スポンジ

    ワコー(20件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    泡立ちよくソフトでボディに優しい海綿状スポンジ。
    材質ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • ジョイント式 洗車ブラシ PP先割 ワコー

    ジョイント式 洗車ブラシ PP先割

    ワコー(9件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホースコネクターをカチッとジョイントできます。
    使用方法ホース(内径約15mm)を接続して通水するか、ブラシ部分に水をかけながら使用してください。材質柄部/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン質量(g)200種類柄付きタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×415×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 柄付洗車スポンジDX ワコー

    柄付洗車スポンジDX

    ワコー(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    全長(mm)400材質(柄部)ポリスチレン材質(スポンジ)ポリウレタン危険物の類別非危険物スポンジサイズ(mm)185適合用途洗車
  • ホイル・すきまブラシかため ワコー

    ホイル・すきまブラシかため

    ワコー(10件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
    用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。材質(毛)ナイロン、(柄)PPタイプかため種類柄付きタイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • エアフィルター 和興フィルタテクノロジー

    エアフィルター

    和興フィルタテクノロジー(133件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • オイルフィルター 和興フィルタテクノロジー

    オイルフィルター

    和興フィルタテクノロジー(38件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • ホイルスポンジ ワコー

    ホイルスポンジ

    ワコー(11件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    毛足の長いボアが汚れを取り込んで細かな汚れもしっかり落とす!。ムートンのようなスムーズな洗い心地!。中心のスポンジを薄型にしていますので、ホイールのすき間や細部もきれいに洗えます。ふわふわのボア生地を使用していますので、ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。
    材質柄部:ポリエチレン、東部:ポリウレタンフォーム、ポリエステル寸法(mm)100×290×40質量(g)57危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • Spa Plus 通水洗車ブラシ パキン ワコー

    Spa Plus 通水洗車ブラシ パキン

    ワコー(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    強力に汚れをかき落とす。
    用途タイヤやトラックに。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用寸法(mm)約125×410×100質量(g)約163種類柄付きタイプ材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)メキシカンファイバー危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • Spa ホイルブラシA ワコー

    Spa ホイルブラシA

    ワコー(6件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ホイル・細部洗い用、最適サイズ。 使いやすい先割毛のホイルブラシ。
    材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン寸法(mm)約35×250×60質量(g)約56種類柄付きタイプ危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • ホイル・すきまブラシやわらかめ ワコー

    ホイル・すきまブラシやわらかめ

    ワコー(17件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
    用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。材質(毛)ナイロン、(柄)PPタイプやわらかめ種類柄付きタイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • 取替用 洗車柄付きスポンジ ワコー

    取替用 洗車柄付きスポンジ

    ワコー(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    CS-101用の取替ヘッド。スポンジタイプ。
    用途車の洗車危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • SpaPlusホイールブラシやわらか ワコー

    SpaPlusホイールブラシやわらか

    ワコー(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    やさしく洗える超ソフト 毛が細部まで入り込みむので、ナット部やスキマにも! 細い毛を豊富に植毛していますので、毛が細部まで入り込み隅々まで綺麗にスピーディーに洗えます。 中空糸の毛先を先割加工していますので、ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。 柄はクッション性のあるスポンジグリップなので、すべらずにシッカリ握れます。ボディにふれてもキズつけにくくて安心です。
    材質(毛部)PET(中空毛)(本体)ポリエチレン(スポンジグリップ)合成ゴム・PVC寸法(mm)約95×50×305質量(g)約107危険物の類別非危険物
  • 2層ワックススポンジ3P ワコー

    2層ワックススポンジ3P

    ワコー(28件のレビュー)
    449税込494
    1セット(3個)
    当日出荷
    持ちやすくワックスのぬり込みに適した2層タイプのスポンジ。固形・液体両用です。
    用途ボディのワックス洗車に材質ポリウレタンフォーム、ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×35危険物の類別非危険物適合用途ワックス洗車
  • Spa Plus ハンディ洗車モップ ワコー

    Spa Plus ハンディ洗車モップ

    ワコー(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    水洗いだけでボディの汚れをしっかり落とします。 スポンジの水洗いでは落ちにくかった汚れもマイクロファイバーの吸着力でしっかり落とします。 従来の柄付スポンジでは洗いにくかった、ドアパネル等の側面も洗いやすい形状です。 すべりにくくて持ちやすいグリップ付き。 モップ部のみの取り替え用もあり、経済的です。
    用途ポリマー車のメンテに。質量(g)約245材質(グリップ)(台座部)PP、(グリップ部)TPO寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×225×95材質(モップ)(毛部)ポリエステル100%、(メッシュ生地)ポリエステル危険物の類別非危険物商品タイプ本体
  • ウルトラ・ドライエプロン 袖付タイプ ワコウ

    ウルトラ・ドライエプロン 袖付タイプ

    ワコウ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    デュポン社のテフロン加工を施したエプロンだから、撥水性・防汚性・耐久性は抜群!。綿35%ポリエステル65%で、通気性を確保。水気を寄せつけない!超撥水。
    種別エプロンサイズフリー質量(g)225幅(cm)57混率(%)綿35%、ポリエステル65%着丈(cm)100
  • Spa Plus 通水洗車ブラシ 直毛 ワコー

    Spa Plus 通水洗車ブラシ 直毛

    ワコー(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    シッカリ汚れをかき落とす。
    用途タイヤや農機具に。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用寸法(mm)約125×410×100質量(g)約148種類柄付きタイプ材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP直毛危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 洗車ブラシ3段伸縮 ワコー

    洗車ブラシ3段伸縮

    ワコー(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調節が可能です。
    材質頭部/PET、PP、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン全長(mm)600~1200寸法(幅W×奥行D)(mm)220×110毛丈(mm)65危険物の類別非危険物TKG品番9-1377-0701
  • 回転式洗車スポンジ ワコー

    回転式洗車スポンジ

    ワコー(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    タテ・横自在に洗えます。高いルーフに最適。
    用途洗車寸法(mm)約222×80×500質量(g)約190材質(柄部)PE材質(頭)ポリエチレン・ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物材質(台座)ABS適合用途洗車
...