ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。
仕様木材カット目安/60mm
材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン
可動範囲(mm)(ばね)32
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。
ウォリストで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。
2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。
束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。
複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。
棚受け金具棚受アクセサリー
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。
1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!
金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
材質鉄
棚受け金具棚受アクセサリー
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。
複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。
棚受け金具棚受アクセサリー
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用キズ・ズレ防止シート。
突っ張りジャッキで支柱や棚を作成される際には、床面側に2×4材1枚につきキズ・ズレ防止シート1枚ご利用ください。
材質ウレタン
厚さ(mm)2
寸法(mm)37×88
色黒
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)267
仕様1×4材3枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。
棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。
材質鉄
寸法(mm)4×30
棚受け金具棚受アクセサリー
「1×4」材を1枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)89
仕様1×4材1枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。
用途和気産業「Walist ウォリスト」シリーズで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。
棚受け金具棚受アクセサリー
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。
用途棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。
材質鉄
色ユニクロ
棚受け金具棚受アクセサリー
「1×4」材を2枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)178
仕様1×4材2枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!。金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
用途1×4材や2×4材を使い棚や家具を作成する際の棚受けとして
棚受け金具棚受アクセサリー
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。
棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。
材質鉄
寸法(mm)4×16
棚受け金具棚受アクセサリー
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。
用途複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。
材質本体:鉄、ユニクロメッキ
色ユニクロ
棚受け金具棚受アクセサリー
2×4材1本を床・天井に固定することができる突っ張りジャッキです。工具不要!カンタン取り付け2ステップ。高さ調整ラクラク!ガッチリ固定!ツバが倒れを防ぐ!。設置場所の床から天井の高さより60mm短い2×4材を用意します。設置する場所に2×4材を垂直に立てます。取り付け後は、本製品がしっかり接地されているかをよくご確認の上ご使用ください。垂直(上下)方向のみ設置可能です。「WALIST-ONE」専用パーツを使用すれば、自転車やギター、リュックなどを掛けることができ、オリジナルの壁面収納を作ることができます。
用途2×4材の柱を作るとき
色半つや黒
タイプ2×4材 1本用
使用荷重(kg)50
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
キズをつけたくない壁にキズをつけない。
別売の棚受けを使えば飾り棚を作ることも可能です。
用途玄関、廊下、リビング、子供部屋など、家の中の様々な場所に。
材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
賃貸でもDIYができる!
天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。
工具不要。
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
奥行(mm)42
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
寸法(縦×横)(mm)38×89
いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。固定金具木材用はラスティーを木材に固定するための専用パーツです。左右の上側と下側に1ヵ所ずつ金具を取り付け、付属のタッピングで金具を固定します。和気産業Walist(ウォリスト)シリーズを使えば、天井や床に穴をあけずにラスティー取り付けることも可能です。
用途木材にLacety(ラスティー)パネルを取り付ける専用パーツ。
材質本体・スチール エポキシ粉体塗装 タッピング・スチール
真っ白が目を引く、汚れをよく吸着するマイクロファイバー製で安価なスリーブです。
トラスコ品番422-4076
材質本体:PES
幅(mm)250
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
Lacety~ラスティー~工業用で広く使用されているエキスパンドメタルを使い易く、バリを取り除き、枠を取り付けたオリジナル収納用品!いろんな場所で自由に楽しく、ディスプレイ収納。別売のパーツを使えば、壁面や、木材への取付けも可能。フックやシェルフなどの専用パーツも数多く取り揃えております。和気産業(WAKI) WalistウォリストシリーズやAlistアリストシリーズと組み合わせることでさらにデザイン性の高いディスプレイ収納を作ることができます。
用途部屋の装飾、収納、間仕切りなどお好みのディスプレイ収納を。
材質スチール エポキシ粉体塗装
厚さ(mm)7
関連キーワード