オートクレーブ可能
ロック機構。コンタミ防止シールド。
丸底
ロック機構。コンタミ防止シールド。
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能)
遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G]
フラットトップ(書込み可能)
RNase/DNase/Human-DNAフリー
滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5
滅菌滅菌済
キャップ種類やや固い
材質ヴァージンポリプロピレン
オートクレーブの可否可能
遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)
形状平底
目盛200/1000μL
1箱(10本×50袋)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
紫外線を通さないので光に弱いサンプルの実験、保存に便利です。平底。オートクレーブ可能。
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能)
遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G]
フラットトップ(書込み可能)
RNase/DNase/Human-DNAフリー
滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)0.6
滅菌滅菌済
キャップ種類やや柔らかい
材質ヴァージンポリプロピレン
オートクレーブの可否可能
遠心強度19,000×G(水:1.0mL・15分間)
形状丸底
目盛100/200/300/400/500/600μL
1箱(10本×50袋)
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能)
遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G]
フラットトップ(書込み可能)
RNase/DNase/Human-DNAフリー
滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5
滅菌滅菌済
キャップ種類やや固い
材質ヴァージンポリプロピレン
オートクレーブの可否可能
遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)
形状丸底
目盛200/1000μL
1箱(10本×50袋)
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
オートクレーブ可能
O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)
シリコン溶液でコーティングしたマイクロチューブ
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します
サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません
ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)
様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています
蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング
様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)
用途DNAおよび RNAサンプルの調製または保管
法医学的分析
定量 qPCRにおける希釈系列の作成
次世代シークエンサーにおけるサンプル調製
ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
24本立てのマイクロチューブ用ラックです。オートクレーブ可能。液体窒素、ディープフリーザー保存も可能。ラック内にクラッシュアイスを入れて使用することもできます。
サイズ(mm)82×118×52
アズワン品番62-0891-86
1箱(10個)
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能)
遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G]
フラットトップ(書込み可能)
RNase/DNase/Human-DNAフリー
容量(mL)1.5
滅菌未滅菌
キャップ種類やや固い
材質ヴァージンポリプロピレン
オートクレーブの可否可能
遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)
形状平底
目盛200/1000μL
1箱
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
目盛付
ワトソンマイクロチューブに最適設計。オートクレーブ可能。
アズワン品番62-0889-43
1袋(100個)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
ワトソンマイクロチューブ専用。オートクレーブ可能
ロック機構コンタミ防止シールド
仕様材質:PP(ポリプロピレン)
アズワン品番64-8002-54
1箱(50袋×10本)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
種別0.5mL
アズワン品番62-0889-54
1箱(25袋×20本)
¥25,980
税込¥28,578
12日以内出荷
こんなお得な商品も!

マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
キャップと本体側面に書き込みができます。
独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
材質特殊ポリプロピレン
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。
独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。
耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン)
遠心強度20000G
滅菌未滅菌
胴径(Φmm)(最大)約10.8
仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)
材質PP
全長(mm)39.3
容量(mL)1.5
高さ(mm)(キャップ部)約6
滅菌滅菌済み
上部外径(Φmm)約13
遠心強度12000G
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)
関連キーワード