59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

スチール製ホワイトボードタイプの工事用表示板です。裏面にスタンドがついているので、現場で簡単に立てかけて使用できます。スチール製のため、両面にマグネットが使用できます。
付属品マーカーペン黒赤各1本、ラーフル1個 厚さ(mm)15 板面/白 枠色/シルバー
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア設計。複動オートリターンはピストンの下降,上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換がらくらく可能です。ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消。
用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。 トラスコ品番116-5351 セット内容替刃( E-12) スタンド M5レンチ 棒レンチ グリップ 電池パック(HiKOKI製BSL1830) 充電器(HiKOKI製UC18YSL2) 収納ケース 材質 フトコロ(mm)25 最大穴あけ能力(mm)(SS400相当品)t7.5-Φ15 穴サイズ(mm)maxΦ15 アズワン品番64-8664-92 出力荷重(kN)118、12(t)
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

用途工事現場での規制、危険防止に 材質クリーンエコボード製(穴4スミ) 取付方式ビス止め
1枚
1,098 税込1,208
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

オンダ製作所WB1型 テーパおねじ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 最高許容圧力(MPa)1 使用流体冷温水・不凍液
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷


寸法(mm)1280×500 ダークグレー 機能フリーヴェール クランプタイプ スクウェア
1台
34,980 税込38,478
28日以内出荷

寸法(mm)1280×500 ダークブラウン 機能フリーヴェール クランプタイプ スクウェア
1台
34,980 税込38,478
28日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
28日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
28日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
28日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
28日以内出荷

寸法(mm)1280×500 ダークブラウン 機能フリーヴェール クランプタイプ ラウンド
1台
34,980 税込38,478
28日以内出荷

寸法(mm)1280×500 ライトグレー 機能フリーヴェール クランプタイプ ラウンド
1台
34,980 税込38,478
28日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
28日以内出荷

寸法(mm)1280×500 インディゴ 機能フリーヴェール クランプタイプ スクウェア
1台
34,980 税込38,478
28日以内出荷

寸法(mm)1280×500 ライトグレー 機能フリーヴェール クランプタイプ スクウェア
1台
34,980 税込38,478
28日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
28日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
28日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
28日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
28日以内出荷

寸法(mm)1280×500 オレンジレッド 機能フリーヴェール クランプタイプ スクウェア
1台
34,980 税込38,478
28日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
28日以内出荷

寸法(mm)1280×500 オレンジレッド 機能フリーヴェール クランプタイプ ラウンド
1台
34,980 税込38,478
28日以内出荷

寸法(mm)1280×500 ダークグレー 機能フリーヴェール クランプタイプ ラウンド
1台
34,980 税込38,478
28日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
28日以内出荷



1個
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)








レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
バックセット(mm)60 種別丸座 種類屋内用 錠前戸襖錠 ドア厚(mm)30~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



関連キーワード