433件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG Series(CG1WBA63) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動両ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CD Series(CDG1WBA63) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作動方式複動両ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70 シリンダストローク(mm)25
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷

CG Series(CG1WBA32) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CD Series(CDG1WBA20) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

CD Series(CDG1WBA32) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CD Series(CDG1WBA40) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

CD Series(CDG1WBA50) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

CD Series(CDG1WBA100) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メイワパックス三方袋 WBAシリーズ
真空包装適性。低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)。破袋・ピンホール防止、衝撃耐久強力包装。表面は透明、裏面は雲流印刷仕上げ。環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用
1ケース(3000枚)ほか
51,980 税込57,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作動方式複動両ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70 シリンダストローク(mm)25
1個
39,980 税込43,978
13日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷

1個
329,800 税込362,780
13日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
13日以内出荷



メイワパックス三方袋 WBAシリーズ
真空包装適性。低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)。破袋・ピンホール防止、衝撃耐久強力包装。表面は透明、裏面は雲流印刷仕上げ。環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用
仕様●サイズ(mm):200×300●重量(g):8.96 アズワン品番67-2195-08
1ケース(2000枚)
72,980 税込80,278
6日以内出荷



エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1WBA50-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WBA20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動両ロッド クッション(A) エアクッション ジャバラ(-) ジャバラなし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,598 税込7,258
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WBA32 SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WBA50 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WBA25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,698 税込8,468
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WBA80 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動両ロッド クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




CG1WBA100-125Z CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WBA100) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動両ロッド クッション(A) エアクッション ジャバラ(-) ジャバラなし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷


工場配管取出口用圧力調整器
用途832WBA 形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス 質量(kg)1.2 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:なし 最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7 使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス 圧力計(MPa)(出口側)1 流れ方向後→下 流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

自由自在に使用できる無地タイプです。 ミーティングや講義に最適です。
設置方式壁掛 材質(表面)スチール 材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF 種類壁掛け・無地 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)