曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WBA50

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WBA50 - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動両ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23095179CDG1WBA50-30Z-M9BLS30(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
20,630
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
23095188CDG1WBA50-300JZ-M9BW300(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
37,900
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
23095197CDG1WBA50-90Z-B54Z90(Z) 5B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
28,160
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする