カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 自動車純正部品(21)
  • オフィス家具(17)
  • バイク純正部品(12)
  • 制御機器(11)
  • 物流用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wc-05」の検索結果

関連キーワード
186件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抜けないクサビ Cタイプ オーエッチ工業

    抜けないクサビ Cタイプ

    オーエッチ工業(15件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    釣り針の原理を利用して作った抜けないクサビ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークリップ TRUSCO

    ワイヤークリップ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
  • WCーL05ネオン こどものかお

    WCーL05ネオン

    こどものかお
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
  • 防災士監修 非常用簡易トイレセット 凝固剤 吸収ポリマー 汚物袋・手袋付属 長期保存 メディアカバーマーケット

    防災士監修 非常用簡易トイレセット 凝固剤 吸収ポリマー 汚物袋・手袋付属 長期保存

    メディアカバーマーケット
    ¥499税込¥549
    1セット(5回分)
    当日出荷から4日以内出荷
    突然の断水・停電・災害時、最も困るのが「トイレ問題」です。本製品は、防災士監修のもと開発された 高吸水・防臭仕様の非常用トイレセットです。凝固剤が排泄物をすばやく固めてニオイの発生を抑え、衛生的に処理できます。さらに、防湿・遮光性に優れたパッケージで、長期保存が可能です。。凝固剤(10g):吸収力の高い高分子ポリマーを使用。防臭性に優れ、衛生的に処理できます。黒色ポリ袋(汚物袋):やぶれにくく、中身が見えにくい遮光タイプ。使い捨て手袋:直接触らず衛生的。使用期限:2040年5月
    用途法人や企業でのノベルティ配布や防災啓発品として。社員への配布や福利厚生用の非常備蓄品に。自治体や団体でのイベント配布、防災訓練での配布品に材質【凝固剤】高分子吸収ポリマー【汚物袋/ごみ袋/便器カバー/手袋】ポリエチレン使用期限2040/05/01
  • フィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプ アイオン

    フィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)長さ(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
  • JIS 指示標識 ヨコ マグネット仕様 グリーンクロス

    JIS 指示標識 ヨコ マグネット仕様

    グリーンクロス
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式

    スーパーツール
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。(上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。) スクリューを締め込むと円形カムが回転しながら吊り荷に喰い込む機構により、確実なクランプ力を発揮します。 円形カムの作動は、マークにより容易に確認ができます。マークは、蓄光塗装により視認性に優れています。 横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能です。 シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することができます。
    用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適なクランプ付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼
  • フィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプ アイオン

    フィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)長さ(mm)500内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
  • フィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプ アイオン

    フィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプ

    アイオン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)長さ(mm)750内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
  • ワイヤクリップ(スチール製) TRUSCO

    ワイヤクリップ(スチール製)

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(100個)
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
  • ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5型

    扶桑精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4182材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)13噴出量(mL/min)液体:0~84取付口(エア・液体)G1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5型

    扶桑精機
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4184材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)19噴出量(mL/min)液体:0~64取付口(エア・液体)G1/8
  • JIS指示標識 ヨコ グリーンクロス

    JIS指示標識 ヨコ

    グリーンクロス
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    用途JIS安全標識
  • SSD 外付け USB3.2Gen2 読込最大1000MB/秒 USBメモリ型 スライド式 高速 耐衝撃 Type-C/USB-A 両対応 エレコム
    ブラック
    シルバー

    SSD 外付け USB3.2Gen2 読込最大1000MB/秒 USBメモリ型 スライド式 高速 耐衝撃 Type-C/USB-A 両対応

    エレコム
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大900MB/sの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps外付けポータブルSSDです。
    用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません電源USBバスパワー本体質量(g)約18対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM)対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×23×9インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))保証期間1年間フォーマット形式【出荷時】exFATデータ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大900MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5X型ジョイント・ニップル無 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5X型ジョイント・ニップル無

    扶桑精機
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4181材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)19噴出量(mL/min)液体:0~64取付口(エア・液体)Rp1/8
  • スクリューカムクランプ スーパーツール

    スクリューカムクランプ

    スーパーツール
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    吊上げ・吊下げ・引張り・反転等あらゆる作業ができる万能型です。_x000D_。横吊り使用時にネジが上部(作業者側)に配置されているので締め込み作業が容易です。(頭上の梁等への取付時にも作業者側で締め込みが可能です。)_x000D_。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し不可中の耐震性も抜群です。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
    質量(kg)2.3寸法L(mm)147寸法H(mm)124寸法L1(mm)63クランプ範囲(mm)0~25寸法S(mm)21寸法D1(mm)22寸法D2(mm)22容量(t)0.5寸法L2(mm)39寸法T(mm)46寸法L3(mm)30寸法T1(mm)14寸法H1(mm)89寸法H2(mm)56.5
  • 研究実験用ピンセット ハマー

    研究実験用ピンセット

    ハマー
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷
    WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
  • ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5X(ジョイント・ニップル無し 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5X(ジョイント・ニップル無し

    扶桑精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4183材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)13噴出量(mL/min)液体:0~84取付口(エア・液体)Rp1/8
  • グローブクリップ メカニクス
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラック

    グローブクリップ

    メカニクス
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(60個)
    9日以内出荷
    全長(mm)15品名グローブクリップ
  • スタ-タリレーアセンブリ 5WC-H1940-02 YAMAHA(ヤマハ)

    スタ-タリレーアセンブリ 5WC-H1940-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
  • ボルト レバー 5WC-H3945-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト レバー 5WC-H3945-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5WC-H3945-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • フック LAMP(スガツネ工業)

    フック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)六角棒スパナ呼び2ロックプラグ(ねじ径4用、適応ドリル径5、プラグ長さ25)種類標準奥行(mm)83取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100
  • V-ベルト 5WC-E7641-10 YAMAHA(ヤマハ)

    V-ベルト 5WC-E7641-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
  • ギア,ドライブ 5WC-F5135-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア,ドライブ 5WC-F5135-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 8.5mm以下の低背設計
    端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ギア,メ-タ 5WC-F5138-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア,メ-タ 5WC-F5138-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥879税込¥967
    1個
    3日以内出荷
  • ア-ム,バルブロツカ 5WC-E2151-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ア-ム,バルブロツカ 5WC-E2151-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 14 5WC-F831Y-10 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 14 5WC-F831Y-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥879税込¥967
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番5WC-F831Y-10主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • ヘツドライトユニツトアセンブリ 5WC-H4310-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ヘツドライトユニツトアセンブリ 5WC-H4310-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • シヤツター&ブランクキー 5WC-WH250-33-A0 YAMAHA(ヤマハ)

    シヤツター&ブランクキー 5WC-WH250-33-A0

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5WC-WH250-32-A0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • シヤツター&ブランクキー 5WC-WH250-33-C0 YAMAHA(ヤマハ)

    シヤツター&ブランクキー 5WC-WH250-33-C0

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5WC-WH250-32-C0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • ホイール RR 1.85X19 アルミ ニップル 41091-0005-WC Kawasaki

    ホイール RR 1.85X19 アルミ ニップル 41091-0005-WC

    Kawasaki
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番41091-0005-WC代表車種KX250ZGF主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ダブルクリップ クラウン[事務用品]

    ダブルクリップ

    クラウン[事務用品](13件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1箱(10個)
    当日出荷
    挟む時はレバーを折り返し、挟んだ後はレバーを戻します。
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ワイヤークリップ(白)電気メッキ スリーエッチ

    ワイヤークリップ(白)電気メッキ

    スリーエッチ(12件のレビュー)
    ¥91税込¥100
    1個
    当日出荷
    用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質マレーブル製
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥6,590税込¥7,249
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    当日出荷
    湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 片手ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業

    片手ハンマー用 交換木柄

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷
    鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
    種類ハンマー柄