スクリューカムクランプ

スクリューカムクランプ - スーパーツールスクリューカムクランプ - スーパーツール

吊上げ・吊下げ・引張り・反転等あらゆる作業ができる万能型です。_x000D_
横吊り使用時にネジが上部(作業者側)に配置されているので締め込み作業が容易です。(頭上の梁等への取付時にも作業者側で締め込みが可能です。)_x000D_
スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し不可中の耐震性も抜群です。_x000D_
吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。

質量(kg)
2.3
寸法L(mm)
147
寸法H(mm)
124
寸法L1(mm)
63
クランプ範囲(mm)
0~25
寸法S(mm)
21
寸法D1(mm)
22
寸法D2(mm)
22
容量(t)
0.5
寸法L2(mm)
39
寸法T(mm)
46
寸法L3(mm)
30
寸法T1(mm)
14
寸法H1(mm)
89
寸法H2(mm)
56.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03803358SWC0.5NRF
¥36,220
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする