「wc-3 クサビ」の検索結果
釣り針の原理を利用して作った抜けないクサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いアルミクサビ
用途ハンマーの柄と頭をげる楔
RoHS指令(10物質対応)対応
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類ハンマー柄
メーカーのクサビは縦に打ちこむため分厚い楔にしているので抜けにくい。
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類ハンマー柄
材質(柄部)木
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類ハンマー柄
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。
材質ポリプロピレン(PP)
ベーシックで強度に優れ使いやすい設計です。
用途機械の据え付け時のカマシ、鉄板・鉄骨の隙間調整、樹木の伐採や丸太割などに
材質炭素鋼
全長(mm)185
質量(kg)1.35
寸法H(mm)37
寸法W1(mm)43
寸法W2(mm)53.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに!
ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
カラーコーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です(手巻式)。
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。
色グレー
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)280.6
寸法(幅W×高さH)(mm)98×256
テープ長さ(m)5
材質(テープ)PE(ポリエチレン)
材質(ジョイント)PE(ポリエチレン)
カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。
7方向にテープの連結が可能です。
テープは本体に収納可能です。(手動巻取)
標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質PE
寸法(mm)(幅)98×238
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄
材質(柄部)ヒッコリー
質量(g)170
頭部高さ(mm)16
頭部幅(mm)25.5
付属品くさび2個
ハンマー用替柄です。
用途片手ハンマー1・3/4P用です。
種類ハンマー柄
材質(柄部)本樫
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途軟鉄ハンマー交換用柄
種類ハンマー柄
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ハンマー柄
全長(mm)375
使用クサビ大大(WC-3)
適合#4
トラスコ品番356-9390
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種類片手ハンマー
材質(頭)SUS304
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理
用途鉄工作業全般
寸法A(mm)19
寸法B(mm)27
適合品番使用クサビ:大大(WC-3)
関連資料(0.96MB)