カテゴリ

  • オフィス家具(121)
  • 医療(20)
  • 物流用品(18)
  • 制御機器(17)
  • 空調・電設資材(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 作業工具(14)
  • 切削工具(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 介護用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 電気材料(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 事務用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 照明(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 作業服(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)

「wc-4」の検索結果

関連キーワード
379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープLED用コード付電源コネクタ(4芯用・片側) GBテープLED用コード付電源コネクタ(4芯用・片側)GB
289税込318
1個
3日以内出荷
テープLED用コード付電源コネクタ(4芯用・両端) GBテープLED用コード付電源コネクタ(4芯用・両端)GB
329税込362
1個
3日以内出荷
がらがらポン コクヨがらがらポンコクヨ
800税込880
1冊
翌日出荷
寸法(mm)125×125×9質量(g)74
みてみてミラー コクヨみてみてミラーコクヨ
800税込880
1冊
翌日出荷
寸法(mm)125×125×9質量(g)65
こいこい花札 コクヨこいこい花札コクヨ
1,500税込1,650
1セット(50枚)
翌日出荷
寸法(mm)123×177×37質量(g)250
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
9,998税込10,998
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
塩ビ管(VP/VU)の中間に水平(横引き)に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストの底面まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+40mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=90mm以上を封水高さとして確保して下さい。】接続方向が決まっておりますので、上流側、下流側を確認し正しい向きに接続して下さい。取り付けに際して、本体の軸に対する回転角度は5°以内で取り付けて下さい。取り付ける横引き配管には必ず勾配を設けて下さい。逆勾配の配管への接続は避けて下さい。カバー及び、キャップを外す為に周囲にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。
用途塩ビ管 横使い専用結露防止用耐熱温度(℃)110
JS・JCS・JP バイポスト形 ウシオライティングJS・JCS・JP バイポスト形ウシオライティング
19,980税込21,978
1個
74日以内出荷
区分バイポスト形500W消費電力(W)500定格電圧(V)100管径(Φmm)22.5口金GYX9.5使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否
SEC-スミパワーミル カッタ 住友電工ハードメタルSEC-スミパワーミル カッタ住友電工ハードメタル
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
用途隅削り・堀り込み・セミショルダー用。仕様インチ型式PWC刃数8高さ(mm)50タイプ標準タイプ被削材鋳鉄溝幅(mm)12.7記号インサート内接円サイズ:4、カッタ径:100勝手右[R]溝深さ(mm)8内接円(mm)12.70切込み角度(°)88すくい角(°)-15(半径方向)・-5(軸方向)穴径(mm)31.75刃径(mm)100最大切込み(mm)15適合インサートLNMX 160608PNSN-□寸法DCSFMS(mm)70寸法CBDP(mm)32FIG2ボルト径D1(mm)46
SUS316L 差し込み キャップ (SW SCH80 C) 日本ジョイントSUS316L 差し込み キャップ (SW SCH80 C)日本ジョイント
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS304 差し込み キャップ (SW SCH80 C) 日本ジョイントSUS304 差し込み キャップ (SW SCH80 C)日本ジョイント
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
S25C 差し込み キャップ (SW SCH80 C) 日本ジョイントS25C 差し込み キャップ (SW SCH80 C)日本ジョイント
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 4TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 4TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
71,980税込79,178
1台
8日以内出荷
USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。exFATでフォーマットされているため、iPhoneだけでなくWindows、Macなど様々な機器に接続するだけでご使用いただけます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhone15 Pro/Pro Max、iPhone16 Pro/Pro Max動作確認済みで、ProRes動画を直接保存できます。※4K/120fpsの場合、ご使用の機器や環境によってはエラー表示やコマ落ちが発生する場合があります。exFATでフォーマット済みのため、iPhone、Windows、Macなど様々な機器につなぐだけでご使用いただけます。iPhoneで撮影した動画をWindowsやMacなどで編集する際も、本商品を繋ぎ変えるだけでOK。再フォーマットの手間がかからないので、スムーズなデータ移行が可能です。
付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)容量4TB電源USBバスパワーコネクタ形状USB-C保証期間1年フォーマット形式exFATインターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2) / USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2) / USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) / USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)1800書込速度(MB/s)1500
700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブ ロバートショウ700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブロバートショウ
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
700シリーズ24ボルトの組み合わせRobertshaw(R)700シリーズ24ボルトコンビネーションガスバルブは、交換の柔軟性を提供します。720,000BTUまでの容量、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能を備えたこれらのコンビネーションガスバルブは、無制限の交換可能性を提供します。24ボルトユニキット(R)モデルは、天然ガスまたはLPガスに適しています。バルブは工場で3.5インチWC天然ガスに設定されています。LPガスに変換するためのレギュレーターカバープレートが付属します。ガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオンパイロットアウトレット1/4インチチューブ周囲温度:40°F~175°Fコンビネーションネジ/スペード端子タイプ標準NEMA端子フィルター付き吸入口スクリーン使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス複数のアクチュエーターをご用意していますRoHS準拠
用途機器、システムの温度管理部品番号工場:7000BER電気定格24V AC @ 0.2 Amps, 50/60 Hz|12V DC @ 0.18 Amps, 50/60 Hz圧力調整機構ユニキット
710シリーズ 低容量ガスバルブ ロバートショウ710シリーズ 低容量ガスバルブロバートショウ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)710シリーズ低容量ガスバルブは、低容量で限られたスペースのアプリケーション向けに設計された非常にコンパクトな制御を特長としています。機能には、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能、およびコンポーネントの交換可能性が含まれます。313/16"Hx421/32"Lx129/32"W寸法の低容量ガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオン周囲温度:40°F~175°Fパイロットアウトレット1/4インチチューブ標準NEMA端子フィルター付き吸入口スクリーン使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス複数のアクチュエーターをご用意していますRoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
700シリーズ ミリボルトタイプ ガスバルブ ロバートショウ700シリーズ ミリボルトタイプ ガスバルブロバートショウ
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
700シリーズミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオンパイロットアウトレット1/4インチチューブ周囲温度:40°F~175°F端子タイプコンビネーションネジ/スペード標準NEMA端子フィルター付き吸入口スクリーン使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガスRoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
アルファプラFクッション タイカアルファプラFクッションタイカ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
撥水性が高く失禁などによる汚染を防ぎますカバー制菌加工済み(SEKラベル赤)。
材質中身/ポリウレタンフォーム、インナーカバー/ポリエステルサイズ400×400×75mm質量(g)600材質(カバー)(天面・側面):表地/ポリエステル、裏地/ポリウレタン、(底面):表地/ポリ塩化ビニル、裏地/テトロン・レーヨンアズワン品番63-8464-81
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
12,700税込13,970
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
LED作業用照明 40W形 リアランLED作業用照明 40W形リアラン
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
飛散防止 チューブに特殊ポリカーボネート採用。落下した場合も割れて飛び散らず安心。連結使用可能 40Wタイプで15本の連結が可能。屋外使用OK 防水・防塵性能が高く(IP65)屋外での使用もお任せ。
用途トンネル工事、下水工事、イベント用、建設現場、生産ライン工場など材質特殊ポリカーボネート品番40W形 連結ありRP-4WC50-NS-2質量(g)580外形寸法(mm)1246消費電力(W)11定格電圧(V)AC90~125(50/60Hz)コード長さ(m)プラグ側:5 / ソケット側:0.5全光束(Lm)1500保護等級IP65色温度(K)5700(昼白色)寿命40,000時間保証期間2年間使用推奨温度範囲(℃)-20~50連結数最大15台RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスマホスタンド HDMI 4K60Hz USB Type-A 5Gbps PD100W Vodaviewコンパクトスマホスタンド HDMI 4K60Hz USB Type-A 5Gbps PD100WVodaview
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
コンパクトマルチHub対応 スマホスタンド HDMI 4K60Hz USB Type-A 5Gbps PD100W
用途スマホからの HDMI出力 スマホとの USBデータ接続 スマホへの充電収納時寸法(mm)130×75×55RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USBType-Aポート:5Gbps、Type-Cポート:PD100W
モアウォーク 固定式二段 ウェルケアバンクモアウォーク 固定式二段ウェルケアバンク
22,998税込22,998非課税商品
1個
4日以内出荷
使う立場で開発しました高さ調整の範囲が広く、状態にあわせて使えます。※折りたたみ可能
材質フレーム/アルミ質量(kg)2.5内寸幅(mm)470寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.7×44.5×78.5~96(8段階)アズワン品番69-1204-14折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.7×11×78.5
鉄板製ワイヤクリップ 電気 大洋製器工業鉄板製ワイヤクリップ 電気大洋製器工業
98税込108
1個
4日以内出荷
”コンビニワゴン” パネルなしタイプ ヤマテック”コンビニワゴン” パネルなしタイプヤマテック
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
シンプルで使い勝手の良いワゴンです。4輪自在キャスターで、軽々取り回しができます。棚板は裏返してもお使いいただけます。座り作業に最適で、作業台の下にも収まります。
用途工場・オフィス材質本体:スチール、キャスター金具:スチールパールピンク高さ(mm)810材質(車輪)ゴム奥行(mm)400段数4キャスター自在ストッパー付き2個、自在2個ストッパーありキャスター径(Φmm)50均等積載量(kg/段)10最大積載量(kg/台)50引出しなし
『パーツ販売』21 BB-X スペシャル MZ3 2-500/550 SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』21 BB-X スペシャル MZ3 2-500/550SHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』21 BB-X スペシャル MZ3 1.5-500/550 SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』21 BB-X スペシャル MZ3 1.5-500/550SHIMANO(シマノ)
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
精密ボーリング工具 ワルター精密ボーリング工具ワルター
519,800税込571,780
1本
9日以内出荷
精密ボーリング工具です。
用途穴あけ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
精密ボーリングカートリッジデジタル ワルター精密ボーリングカートリッジデジタルワルター
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マツヨシ消毒盤台 4枚用  MY-WC0050 松吉医科器械マツヨシ消毒盤台 4枚用 MY-WC0050松吉医科器械
379,800税込417,780
1台
31日以内出荷
マツヨシ与薬カート用服薬ボックスセッ MY-WC0072 4ショクX9コイリ 宮成製作所マツヨシ与薬カート用服薬ボックスセッ MY-WC0072 4ショクX9コイリ宮成製作所
17,980税込19,778
1箱(36個)
9日以内出荷
マツヨシランドリーカート用交換袋S レッド MY-WC04S-BG 松吉医科器械マツヨシランドリーカート用交換袋S レッド MY-WC04S-BG松吉医科器械
22,980税込25,278
1枚
16日以内出荷
マツヨシランドリーカート用交換袋S ブルー MY-WC04S-BG 松吉医科器械マツヨシランドリーカート用交換袋S ブルー MY-WC04S-BG松吉医科器械
22,980税込25,278
1枚
16日以内出荷
マツヨシランドリーカート用交換袋S グリーン MY-WC04S-BG 松吉医科器械マツヨシランドリーカート用交換袋S グリーン MY-WC04S-BG松吉医科器械
22,980税込25,278
1枚
16日以内出荷
マツヨシランドリーカート用交換袋S イエロー MY-WC04S-BG 松吉医科器械マツヨシランドリーカート用交換袋S イエロー MY-WC04S-BG松吉医科器械
22,980税込25,278
1枚
16日以内出荷
マツヨシランドリーカート用交換袋L レッド MY-WC04L-BG 松吉医科器械マツヨシランドリーカート用交換袋L レッド MY-WC04L-BG松吉医科器械
23,980税込26,378
1枚
16日以内出荷
マツヨシランドリーカート用交換袋L ブルー MY-WC04L-BG 松吉医科器械マツヨシランドリーカート用交換袋L ブルー MY-WC04L-BG松吉医科器械
23,980税込26,378
1枚
16日以内出荷
マツヨシランドリーカート用交換袋L グリーン MY-WC04L-BG 松吉医科器械マツヨシランドリーカート用交換袋L グリーン MY-WC04L-BG松吉医科器械
23,980税込26,378
1枚
16日以内出荷
マツヨシランドリーカート用交換袋L イエロー MY-WC04L-BG 松吉医科器械マツヨシランドリーカート用交換袋L イエロー MY-WC04L-BG松吉医科器械
23,980税込26,378
1枚
16日以内出荷
マツヨシランドリーカート用交換蓋S MY-WC04S-LD ホワイト 松吉医科器械マツヨシランドリーカート用交換蓋S MY-WC04S-LD ホワイト松吉医科器械
22,980税込25,278
1枚
16日以内出荷
マツヨシランドリーカート用交換蓋L MY-WC04L-LD ホワイト 松吉医科器械マツヨシランドリーカート用交換蓋L MY-WC04L-LD ホワイト松吉医科器械
23,980税込26,378
1枚
16日以内出荷