4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,940 税込6,534
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)階段灯防雨型CL低光束白フラット
RoHS
仕様【交換LEDユニット】FK98700 付属品充電モニタ(緑)付 幅(mm)270 質量(kg)2.8 高さ(mm)270 材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上) タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプ 電圧(V)100 等級IP23 消費電力(W)9.1 スイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 型式認可番号3AE-1066 器具・セットセット品 色温度(K)5000 電池【交換電池】FK758 材質(カバー)ガラス(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.094(100V時) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)630 リモコンFSK90910K (別売) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)94 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-017 内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷


関連キーワード