カテゴリ

  • 溶接用品(116)
    • 溶接ケーブル(72)
    • 溶接ジョイント(26)
    • ホルダー・アースクリップ(8)
  • 電気材料(21)
    • 2CT(2)
  • 制御機器(212)
  • オフィス家具(45)
  • 学童・教育用品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 接着剤・補修材(8)
  • メカニカル部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体断面積(mm2)
長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wct」の検索結果

関連キーワード
518件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接用キャブタイヤケーブル WCT 堺電業溶接用キャブタイヤケーブル WCT堺電業(11件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷から5日以内出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
溶接用キャブタイヤケーブル WCT 三ツ星溶接用キャブタイヤケーブル WCT三ツ星(29件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から4日以内出荷
弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT 堺電業溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT堺電業(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から10日以内出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
キャブタイヤ WCT 富士電線工業キャブタイヤ WCT富士電線工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から25日以内出荷
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
WCTケーブルジョイント 阪口製作所WCTケーブルジョイント阪口製作所(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントセット内容オス×2メス×2
エコノミー溶接用ケーブルE・WCT 三ツ星エコノミー溶接用ケーブルE・WCT三ツ星(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から5日以内出荷
絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用ケーブル WCT 富士電線工業溶接用ケーブル WCT富士電線工業
71,980税込79,178
1巻(50m)ほか
当日出荷
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性が高く、耐寒性に優れています。
用途アーク溶接機の2次側RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT 富士電線工業スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT富士電線工業(5件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から7日以内出荷
はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)。バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。
耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT 堺電業やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT堺電業
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から8日以内出荷
溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。 チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。 溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。 独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。
用途溶接機2次側ホルダーケーブル素線径(mm)0.12構成7本シース色チョコブラウン
WCT エフピコWCTエフピコ
12,980税込14,278
1ケース(25枚×16袋)
3日以内出荷
WCTシリーズの内装です。
材質PPフィラー赤×黒
溶接用ケーブル SX-WCT 三ツ星溶接用ケーブル SX-WCT三ツ星
28,980税込31,878
1巻
4日以内出荷
アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用できます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。
用途アーク溶接機の2次側にRoHS指令(10物質対応)対応
NS-WCT(ニューソフトWCT) 堺電業NS-WCT(ニューソフトWCT)堺電業
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
導体は溶接用キャプタイヤでは異例の極細(0.12mm)銅線を独特の撚り合わせで柔らかくし、 シースには独自開発の超軟度ゴム混合物で被覆して標準のWCTよりも、 難燃・耐油・耐候性に優れたホルダー用(手元線)キャプタイヤが完成しました。 電気安全環境研究所〔JET〕でJIS規格のJIS C3404の特性試験をクリアしています。
長さ(m)2
WCT エフピコWCTエフピコ
32,980税込36,278
1ケース(25枚×16袋)
3日以内出荷
バックヤードでの在庫スペース改善できる組み立て式折箱容器。
材質PSP寸法(mm)207×110×44
WCTマネ-ジャ-ズチェア メッシュ 井上金庫販売WCTマネ-ジャ-ズチェア メッシュ井上金庫販売
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
オールメッシュでしなやかな座り心地。
仕様ガスシリンダー式座昇降/シンクロロッキング機能材質背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ/座:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ/脚:アルミダイキャスト+ナイロンキャスター寸法(mm)635×610×1132-1312/SH470-560
天然ゴムキャブタイヤケーブルWCT 富士電線工業天然ゴムキャブタイヤケーブルWCT富士電線工業
15,980税込17,578
1巻(10m)
3日以内出荷
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
適合規格JIS C 3404耐電圧(V/min)1000
溶接用ケーブルSX-WCT 三ツ星溶接用ケーブルSX-WCT三ツ星
31,980税込35,178
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
超可とう性導体を採用した溶接ケーブルです。アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。手元線の為、10m以下での切断対応可能です。
用途溶接用ケーブル材質軟質クロロプレンゴムタイプ黒色
WCT78ハンガー Panasonic(パナソニック)WCT78ハンガーPanasonic(パナソニック)
789税込868
1個
4日以内出荷
材質亜鉛鋼板質量(kg)0.13
弁当容器WCT エフピコ弁当容器WCTエフピコ
15,980税込17,578
1ケース(25枚×16袋)
3日以内出荷
米飯
材質PPF寸法(mm)211×114×36質量(g)11.6
エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT 三ツ星エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT三ツ星
39,980税込43,978
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
主として、アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にて、ご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用することで、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。又、シースに難燃性(耐スパッタ性)、耐候性、耐熱性に優れた耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。
用途溶接用ケーブル材質架橋ポリエチレンタイプ黒色
やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品 堺電業やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品堺電業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1組
当日出荷
抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色
WCTケーブルジョイント(二次側専用) 阪口製作所WCTケーブルジョイント(二次側専用)阪口製作所(10件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントケーブル接続方法ネジ止式適合電流(A)300(ゴムカバー)黒接続方式(ジョイント間)ピン
耐熱天然ゴムキャブタイヤケーブルSS-WCT 富士電線工業耐熱天然ゴムキャブタイヤケーブルSS-WCT富士電線工業
49,980税込54,978
1巻(10m)
3日以内出荷
バツグンの柔らかさです。耐熱性・耐久性に優れた高柔軟な耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。耐油性・耐候性・摩耗性・難燃性・耐スパッタ性にも優れています。
材質【シース部】耐燃性架橋ポリエチレンゴム【シース部】黒定格電圧溶接機二次側回路用包装タバ巻・ドラム巻または定尺テープ厚さ(mm)約0.1電線仕様JIS C 3327(溶接用ケーブル)素線径(mm)0.160 ±0.008仕上外径(mm)17.2 ±0.6シース厚(mm)【平均】2.52~【標準】2.8【最小】2.24~導体構成(本/mm)7/7/60 / 0.16定格温度(℃)105より合わせ外径(Φmm)【導体】11.4導体抵抗(Ω/km)0.311
T-WCT 嵌合蓋 エフピコT-WCT 嵌合蓋エフピコ
10,980税込12,078
1ケース(25枚×16袋)
3日以内出荷
WCTシリーズの蓋です。カチッとはまる嵌合タイプ。
材質OPS寸法(mm)213×116×17
やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品 堺電業やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品堺電業
12,980税込14,278
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。ケーブルサイズ(mm2)38先端溶接棒ホルダー 300A電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色
T-WCT 嵌合高蓋 エフピコT-WCT 嵌合高蓋エフピコ
10,980税込12,078
1ケース(25枚×16袋)
3日以内出荷
WCTシリーズの蓋です。カチッとはまる嵌合タイプ。
材質OPS寸法(mm)213×116×28
(BNZ06)NI LICENSE PLATE WCT124 三菱ふそう(BNZ06)NI LICENSE PLATE WCT124三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
WCT22(TA26/JA300オス/AP-1) 堺電業WCT22(TA26/JA300オス/AP-1)堺電業
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
長さ(m)0.2
WCT22(TA17/JA300オス/AP-1) 堺電業WCT22(TA17/JA300オス/AP-1)堺電業
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
長さ(m)0.2
アルミケーブル (ホルダー・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付) マイト工業株式会社アルミケーブル (ホルダー・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付)マイト工業株式会社
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブルホルダー、ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
アルミケーブル(ホルダー・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付) マイト工業株式会社アルミケーブル(ホルダー・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付)マイト工業株式会社
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルホルダー・ネジロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
ホルダー・ネジロックジョイントオス+メスWCT20cm付キャプタイヤ マイト工業株式会社ホルダー・ネジロックジョイントオス+メスWCT20cm付キャプタイヤマイト工業株式会社
10,980税込12,078
1巻(5m)ほか
4日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB1 WCT60 オス端子 パナソニックコネクトCO2電源部品 YM350GB1 WCT60 オス端子パナソニックコネクト
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB1 WCT38  メス端子 パナソニックコネクトCO2電源部品 YM350GB1 WCT38 メス端子パナソニックコネクト
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB1 WCT38 オス端子 パナソニックコネクトCO2電源部品 YM350GB1 WCT38 オス端子パナソニックコネクト
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
アルミケーブル(ホルダー・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付) マイト工業株式会社アルミケーブル(ホルダー・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付)マイト工業株式会社
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルホルダー・ピンロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メスWCT20cm付キャプタイヤ マイト工業株式会社アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メスWCT20cm付キャプタイヤマイト工業株式会社
11,980税込13,178
1巻(5m)ほか
4日以内出荷
アルミケーブル(アースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付) マイト工業株式会社アルミケーブル(アースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付)マイト工業株式会社
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルアースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル(アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付) マイト工業株式会社アルミケーブル(アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付)マイト工業株式会社
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルアースクリップ・ネジロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル (アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付) マイト工業株式会社アルミケーブル (アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付)マイト工業株式会社
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブルアースクリップ、ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
CO2電源部品 YM350GB1 WCT60  メス端子 パナソニックコネクトCO2電源部品 YM350GB1 WCT60 メス端子パナソニックコネクト
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
関連キーワード
...