カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(20)
    • 防錆潤滑スプレー(11)
    • グリーススプレー(2)
    • 電子部品洗浄剤(1)
  • 洗車・清掃(3)
    • エンジン/ピット洗浄(1)
  • 自動車純正部品(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • バイク純正部品(39)
  • 自動車補修部品(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 切削工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 制御機器(6)
  • 物流用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wd-40」の検索結果

268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WD-40 MUP防錆潤滑剤 メテオAPACWD-40 MUP防錆潤滑剤メテオAPAC(22件のレビュー)
798税込878
1本(200mL)ほか
当日出荷
●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。 ●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。 ●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。 ●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。
用途●きしみ止めに。 ●水分の除去に。 ●汚れを落とし表面の保護に。 ●錆びた部分を緩め滑らかに。 ●粘着によるべたつきの除去に。使用温度範囲(℃)-42~148危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
WD-40 MUPスプレー容器 メテオAPACWD-40 MUPスプレー容器メテオAPAC(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
●耐油仕様になっているので油詰まりを防ぎます。 ●噴射口のノズルを切り替えることでワイド・ピンポイントと噴霧することができます。
用途●WD-40 BULK 詰め替え専用のスプレー容器です。容量455mL危険物の類別非危険物関連資料防錆効果 他製品との比較(0.74MB) 引火点の違い(0.33MB) 防錆効果 他製品との比較(0.74MB)
WD-40 SPECIALIST ディグリーサー泡タイプ メテオWD-40 SPECIALIST ディグリーサー泡タイプメテオ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(450mL)
当日出荷
水由来の溶剤でグリースや油汚れなどを素早く完全に除去することができます。接触と同時に効果を発揮し、洗い流すのも簡単です。
用途●グリース、油、脂肪、汚れ、せっけんカス、べたつきの除去に。仕様水溶解度:完全な水溶性適合手動、電動工具、作業面、舶用機器、昇降機とホイスト、排気フード、印刷機、床材、産業機械、エンジン、排水配管とグリーストラップ対処pH値10.5~11.5比重1.0沸点(℃)100(初期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量450mL関連資料SDS(0.36MB)危険物の性状非水溶性
WD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤 メテオWD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤メテオ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(360mL)
当日出荷
●速乾性でプラスチック・ゴム・ビニールなどさまざまな製品の潤滑・艶だしに効果を発揮します。 ●シミを残すことなく優れた潤滑効果を発揮し、汚れを寄せ付けずに湿気から守ります。こびりついた部品を解放し、高圧装置にも使用できます。
用途●さらっとした油分が特長で製品のツヤ出しに最適。仕様水溶解度:不溶性適合パイプ、ベルト、ベアリング、リンケージ、ドアと蝶番、工具、窓のレール、バルブ、錠前とホイスト引火点(℃)98(ASTM D3828)耐熱温度(℃)-73~260沸点(℃)228(初期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mLグリス種類シリコン潤滑剤関連資料SDS(0.4MB)危険物の性状非水溶性
WD-40 MUP防錆潤滑剤 EZリーチ WD-40WD-40 MUP防錆潤滑剤 EZリーチWD-40
2,298税込2,528
1本
当日出荷
●炭酸ガス(CO2)を使用する事で内容量が最大に。 ●他社製品に比べ持続性160%(JIS規格に基づく)の防サビ効果。 ●様々な用途に使用可能・2000通り以上の使い方 ●水置換性能により、塗布表面の水分・汚れを除去し、保護皮膜を形成します。
質量(kg)0.52内容量(mL)450高さ(cm)24.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量450mL横(cm)6.5関連資料(0.74MB)奥行き(cm)6.5危険物の性状非水溶性
WD-40 SPECIALIST コンタクトクリーナー速乾性 メテオWD-40 SPECIALIST コンタクトクリーナー速乾性メテオ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(360mL)
当日出荷
高精度な電子機器や電気機器から油、汚れ、フラックス残留物、結露を洗浄するソリューションです。手の届きにくい場所にも素早く浸透し、完璧な速乾性を発揮します。
用途●電子部品、電子接点、プラスチックの洗浄に。仕様水溶解度:不溶性、揮発度:100%適合プリント基板、コントロールパネル、電子アセンブリ、プリンターとコピー機、スイッチ、磁気テープヘッドと精密機器容量360mL比重0.66引火点(℃)23以下沸点(℃)60(初期)誘電率35000ボルト/0.1インチ(2.54ミリ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mL関連資料SDS(0.39MB)危険物の性状非水溶性
WD-40 SPECIALIST ホワイトリチウムグリース メテオWD-40 SPECIALIST ホワイトリチウムグリースメテオ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(360mL)
当日出荷
●白色の溶剤で目視でメンテナンス時期などが確認できます。 ●高圧ガスにより広範囲に均一に塗布する事が可能です。
用途●錆と腐食からの長期的な保護 ●金属同士の接点に使用仕様水溶解度:不溶性適合ピボットモーターポイント、 ベアリング、 ウインチ、 ラッチ、 ピストン、 コンベヤー、 頭上の窓枠、 ケーブル、 ベアリング、 ランナー、 送水ポンプ、 ギアとブレーキ、 金属部品、 蝶番と留め金オフホワイト容量360mL使用温度範囲(℃)-73~148引火点(℃)98(ASTM D3828)耐熱温度(℃)-17~148沸点(℃)228(初期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mLグリス種類ホワイトリチウムグリース関連資料SDS(0.42MB)危険物の性状非水溶性
詰め替え用スプレー容器 4本入 WD-40詰め替え用スプレー容器 4本入WD-40
5,198税込5,718
1ケース(4本)
10日以内出荷
耐油性の専用詰め替え容器です。 ピンポイント、ワイドの2WAYでの噴霧が可能
仕様●重さ:0.08kg●サイズ:奥行9.2cm×横6cm×高さ24.2cmアズワン品番67-3046-94危険物の類別非危険物
クレ3-36 呉工業(クレ)クレ3-36呉工業(クレ)(31件のレビュー)
899税込989
1本(430mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
SPECIALIST ホワイトリチウムグリース 12本入 WD-40SPECIALIST ホワイトリチウムグリース 12本入WD-40
18,980税込20,878
1ケース(12本)
5日以内出荷
液状で均一に吹き付ける事ができ乾燥すると厚みを持った目に見える保護膜となります。 垂れたり流れたりしない長期的な潤滑を実現する高粘度溶液です。 金属同士の接触する場所への使用に適していて、摩擦を軽減し、工具や機器の動きをスムーズにします。本製品は、荷重を受ける金属接合部分に使用することができます。
仕様●重さ:0.36kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm危険等級アズワン品番67-3046-90危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4320mL危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 モノタロウ防錆潤滑剤モノタロウ(420件のレビュー)
199税込219
1本(70mL)ほか
当日出荷
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
SPECIALIST シリコン潤滑剤 12本入 WD-40SPECIALIST シリコン潤滑剤 12本入WD-40
18,980税込20,878
1ケース(12本)
5日以内出荷
速乾性があり、汚れを寄せ付けず、ベタつきません。 汚れのないクリアな被膜を残し、残渣を残しません。
仕様●重さ:0.32kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm危険等級アズワン品番67-3046-92危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4320mL危険物の性状非水溶性
SPECIALIST ディグリーサー 泡タイプ 12本入 WD-40SPECIALIST ディグリーサー 泡タイプ 12本入WD-40
18,980税込20,878
1ケース(12本)
6日以内出荷
細かい泡が塗布した表面の奥まで浸透し汚れ等を素早く除去します。 機器がスムーズに動き長持ちします。 ウォーターベースの溶剤なので安全に使用できます。
仕様●重さ:0.55kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ24cm危険等級アズワン品番67-3046-91危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5400mL危険物の性状非水溶性
SPECIALIST コンタクトクリーナー 速乾性 12本入 WD-40SPECIALIST コンタクトクリーナー 速乾性 12本入WD-40
19,980税込21,978
1ケース(12本)
8日以内出荷
精密な電子部品の洗浄剤。 オイル、汚れ、フラックス残渣、付着物の洗浄に適しています。 大型の電気モーター、プリント基板、継電気、電気パネル、発電機などに適しています。
仕様●重さ:0.36kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm危険等級アズワン品番67-3046-93危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4320mL危険物の性状非水溶性
ThinkVision T34WD-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T34WD-40レノボ・ジャパン(Lenovo)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
300cd/m2/6ms/200W
表面処理アンチグレアコントラスト比3000:1解像度3440×1440アスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式VA
クレ5-56 呉工業(クレ)クレ5-56呉工業(クレ)(539件のレビュー)
299税込329
1本(70mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
ThinkVision P34WD-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P34WD-40レノボ・ジャパン(Lenovo)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
350cd/m2/6ms/250W
表面処理アンチグレアコントラスト比2000:1最大解像度3440×1440アスペクト比21:9入出力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、USB -C:USB 3.2 Gen2/Gen1、USB -B:USB 3.2 Gen1、USB -A:USB 3.2 Gen1、RJ45:2.5Gモニターサイズ34型パネル駆動方式In-Plane Switching
防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプモノタロウ(212件のレビュー)
499税込549
1本(420mL)
欠品中
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ防錆潤滑剤 強力潤滑モノタロウ(273件のレビュー)
489税込538
1本(420mL)
当日出荷
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P40WD-40 39.7インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P40WD-40 39.7インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkVision P40WD-40適合サイズ39.7インチ 解像度(5120×2160)取付け方法シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P34WD-40 34インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P34WD-40 34インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkVision P34WD-40取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ34インチ 解像度(3440×1440)特性ブルーライトカット反射防止
テレセントリックレンズ WD40mm 東京パーツセンターテレセントリックレンズ WD40mm東京パーツセンター
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
ワーキングディスタンス約40mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウントCマウント付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
ウォーターポンプ(ダイハツ用) GMBウォーターポンプ(ダイハツ用)GMB(84件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から90日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
双輪キャスター 光双輪キャスター(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から10日以内出荷
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター 差し込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロンタイプ脱着式、差し込み式ストッパーなし
クレ6-66 呉工業(クレ)クレ6-66呉工業(クレ)(97件のレビュー)
649税込714
1本(315mL)ほか
当日出荷
あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ウレタンワッシャ(ショア A50) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A50)ノーブランド(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)50
(68960)バックドア ステーASSY LH トヨタ(68960)バックドア ステーASSY LHトヨタ(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
(68950)バックドア ステーASSY RH トヨタ(68950)バックドア ステーASSY RHトヨタ(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
G型安全フック付き牽引ロープ(4WD車用) 橋研G型安全フック付き牽引ロープ(4WD車用)橋研(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から93日以内出荷
スタックした4WDもスパッとレスキュー。 ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
Wd-40 Multifunktionsspray 400Ml HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)Wd-40 Multifunktionsspray 400MlHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
3,998税込4,398
1個
36日以内出荷
ツーリングワゴン 大阪製罐ツーリングワゴン大阪製罐
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)36引出しなし
メラミン食器 ウォールナ ボール EBM(江部松商事)メラミン食器 ウォールナ ボールEBM(江部松商事)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質メラミン樹脂耐熱温度(℃)130
おねじ・ハンドル付(スーパーセッター) スーパーツールおねじ・ハンドル付(スーパーセッター)スーパーツール
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
(76882)F/グリル クリップ ニッサン(76882)F/グリル クリップニッサン(4件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD GoldWestern Digital(ウエスタンデジタル)
56,980税込62,678
1台
欠品中
20TB, 22TBと24TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応周囲温度(℃)(運用)5to60、(非稼働)-40to70転送速度(MB/sec)up to 267RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL
(27721)センサー ニッサン(27721)センサーニッサン
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
ツーリングワゴン(HSK・NC5用)ブラック 大阪製罐ツーリングワゴン(HSK・NC5用)ブラック大阪製罐
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
棚板フラット型で安定感抜群です。
材質ツーリングホルダー:PP樹脂製、本体:スチール製、キャスター:ゴム車輪高さ(mm)786奥行(mm)550間口(mm)693キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
ラベル,ネーム リア ウインドウ ニッサンラベル,ネーム リア ウインドウニッサン(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red ProWestern Digital(ウエスタンデジタル)
69,980税込76,978
1台
欠品中
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
長さ(mm)147幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5-Inch高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6 Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)(運用)0~65、(非稼働)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
OS ツーリングワゴン 大阪製罐OS ツーリングワゴン大阪製罐
78,980税込86,878
1台
5日以内出荷
中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。
用途ツーリングの保管・管理に適合HSK40A・NC5-46用トラスコ品番452-7411材質本体:スチール、ホルダー:PP樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム質量(kg)36高さ(mm)790奥行(mm)550間口(mm)693キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)200棚段ツーリング棚:2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100収納数ホルダー:60ホルダー数60(黄)ハンドル寸法(mm)200