カテゴリ
- 手袋(15)
- 耐切創手袋(10)
- 背抜き手袋(2)
- タッチパネル用手袋(1)
- 天然ゴム手袋(1)
絞り込み
耐切創性
- レベルD(6)
- レベルE(3)
- レベルF(1)
サイズ
- L(6)
- M(7)
- S(1)
機能
タッチパネル対応(4)
伸縮性・柔軟性(6)
耐久性(1)
耐切創・耐突刺(6)
耐摩耗性(1)
通気性・透湿性(5)
防寒・保温(1)
色
グリーン(1)
グレー(2)
ブラック(2)
ブルー(3)
レッド(2)
材質
- ナイロン(1)
- ニトリルゴム(8)
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(2)
- 合成繊維(1)
ゲージ数
13(10)
15(1)
21(1)
13・15・21
入数
- 1(3)
- 5(2)
- 10(2)
1・5・10
全長(cm)
- 24
- 20.5(1)
- 21(1)
- 21.5(1)
- 22(1)
- 22.5(6)
- 23(11)
- 23.5(10)
- 23.8(1)
- 24.4(1)
- 24.5(7)
- 25(13)
- 25.4(1)
- 25.5(10)
- 26(8)
- 26.4(2)
- 26.5(2)
- 27.5(2)
- 28.5(1)
- 30(2)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- ウィード(Wonder Grip)(15)
ウィード(Wonder Grip)
「weed」の検索結果

天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280
ウィード(Wonder Grip)¥1,298税込¥1,4281袋(5双)当日出荷柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用しており、優れたフィット感と快適性を実現しました。天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。用途運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業に。段ボールなどの取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。規格EN388:2016/2131X材質(すべり止め)天然ゴムコーティング天然ゴム
ZIZAI_ZI-2187
ウィード(Wonder Grip)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷21ゲージの極薄設計で、作業性と耐切創レベルD(ANSI:A4)を同時に実現した耐切創手袋です。用途人間工学に基づいた設計でグリップ力を確保し、長時間にわたって非常に高いレベルの快適さを保証します。材質(コーティング)ニトリルゴム色グレー寸法4×31D材質(手袋)ポリエチレン ナイロン その他ゲージ数21ゲージ耐切創性N388:2016 レベルD ANSI A4レベル
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
ウィード(Wonder Grip)¥22,980税込¥25,2781袋(10双)当日出荷高強度ポリエチレン繊維 「 Tsunooga 」を使用し、 EN388:2016 でレベル D の高い 耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン規格2016/4X42D入数(双)10機能耐切創・柔軟性・通気性ゲージ数13耐切創性D
天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280R
ウィード(Wonder Grip)¥1,198税込¥1,3181袋(5双)当日出荷柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用。優れたフィット感と快適性を実現しました。天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。用途運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業。段ボールなどの取り扱い。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。色レッド規格EN388:2016/2131X入数(双)5機能柔軟性、通気性
耐切創手袋 ZIZAI ZIー796 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
ウィード(Wonder Grip)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷金属繊維や高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の特殊技術によってタッチパネルに対応している為、手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどのスムーズな操作が可能です。親指と人差し指の指股部分には補強を施し、負荷のかかりやすい指股部分を強化しております。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適材質コーティング:ニトリルゴム色ライトブルー規格4×43E(EN388:2016)機能耐切創、タッチパネル対応、タブレット対応、スマホ対応耐熱性【耐熱性E】N407:2004/接触熱レベル1ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルE、ANSI/A5レベル
耐切創手袋 ZIZAI ZIー796 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
ウィード(Wonder Grip)¥14,980税込¥16,4781袋(10双)当日出荷材質コーティング:ニトリルゴム色ライトブルー規格4×43E(EN388:2016)機能耐切創、タッチパネル対応、タブレット対応、スマホ対応耐熱性【耐熱性E】N407:2004/接触熱レベル1ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルE、ANSI/A5レベル
耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OP-785 手のひらポリウレタンコート
ウィード(Wonder Grip)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン色ブラック入数(双)10機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数13耐切創性D
WONDER GRIP WG-333 防寒天然ゴム手袋
ウィード(Wonder Grip)¥3,198税込¥3,5181双当日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)1.4色グレー機能耐摩耗性・耐久性・防寒性・耐接触熱性材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10耐切創性X/B
DEVOLG 天然ゴムタッチパネル手袋 DE-360
ウィード(Wonder Grip)(2件のレビュー)¥419税込¥4611双当日出荷タッチパネルに対応した特殊な天然ゴムコーティングを施しております。手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどタッチパネルのスムーズな操作が可能です。天然ゴムは柔軟性に優れ、フィット感と強いグリップ力が特徴で、低温でも固くなりにくい素材です。通気性の良い背抜き加工でムレにくく作業が快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途運輸・物流業、土木建築業、機械加工業などグリップ力を必要とする作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適材質コーティング:天然ゴム色レッド規格2131×(EN388:2016)入数(双)1機能タッチパネル対応、柔軟性、作業性、スマホ対応、タブレット対応材質(手袋)ポリエステルゲージ数13
薄手 ニトリル背抜き 耐切創手袋 ZIZAI ZI-798
ウィード(Wonder Grip)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷タングステンを採用した独自繊維技術で耐切創最高「レベルF」と操作性を両立 ヨーロッパ耐切創規格で最高レベルFの耐切創手袋です。 手タングステン繊維などを組み合わせた独自繊維技術で、高い耐切創性としなやかな作業性を実現しました。 親指の付け根部分に補強を施し、耐久性もアップ。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業色ダークブルー/ブラック規格EN407:2004/X1XXXX機能耐切創・薄手材質(手袋)ポリエチレン / ポリエステル / タングステン / ポリウレタンコーティングニトリルゴムゲージ数13耐切創性EN388:2016/4X43F、ANSI:A8
ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-88FP
ウィード(Wonder Grip)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません 耐切創レベルD(ANSI:A4)を取得しています。 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD
手甲プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-28FP
ウィード(Wonder Grip)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません 耐切創レベルE(ANSI:A4)を取得しています。 耐久力と柔らかさに優れたニトリルゴムコーティングにより、抜群の耐油性を実現 最高レベルのグリップ性能と究極の耐久性材質ニトリルゴムゲージ数15耐切創性XE
ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI WGJ87FP
ウィード(Wonder Grip)¥3,198税込¥3,5181双当日出荷手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません 耐切創レベルD(ANSI:A4)を取得しています。 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD
天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355
ウィード(Wonder Grip)¥499税込¥5491双当日出荷手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせることにより、優れた伸縮性と通気性で、快適に作業を行なえる作業用手袋です。天然ゴムコーティングの特殊すべり止め加工により、水に濡れたものでもしっかりグリップ力を発揮します。物流、運搬作業の方におすすめです。用途物流・運搬作業に。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。規格EN388:2016/2131X材質(すべり止め)天然ゴムコーティング天然ゴム
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Mサイズ(1双入)
ウィード(Wonder Grip)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷材質ニトリルゴム色ライトグリーンサイズM入数(双)1機能耐切創、柔軟性全長(cm)24ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル