曜日別特売

ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI WGJ87FP

ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI WGJ87FP - ウィード(Wonder Grip)

手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません
耐切創レベルD(ANSI:A4)を取得しています。
親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。
手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能

材質
ニトリルゴム
ゲージ数
13
耐切創性
XD
内容量
1双
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73629075WGJ87FP M230M
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
73629091WGJ87FP L240L
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
73629100WGJ87FP XL250XL
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする