カテゴリ
- 自転車部品(10)
- 機構部品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wellgo qrd」の検索結果

折りたたみ式ペダル アルミ
CAPTAIN STAG(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(2個)翌々日出荷狭い場所での収納に便利な折りたたみ式ペダル材質本体=ポリプロピレン(クラスファイバー含有) アルミ 合成ゴム、シャフト=鉄質量(g)500寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)96×70×32(シャフト含まず)
一般車用ペダル
FSD(103件のレビュー)¥749税込¥8241セット(2個)当日出荷一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。材質樹脂寸法(mm)123×70質量(g)340
FP-871B 折りたたみワイドペダル
FEIMIN¥1,998税込¥2,1981ペア7日以内出荷踏み面が広く、さらに折り畳めてコンパクトにできるペダル。用途小径車、一般車向けペダル厚さ(mm)21寸法(mm)90×85色ブラック質量(g)約365(ペア)材質(ボディ)樹脂スピンドルボロン軸受種類ZUブッシュ
ATBペダル
wellgo(ウェルゴ)(33件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン。リフレクター内蔵材質樹脂寸法(mm)107×95.5×28色ブラックベアリング2DUスピンドルボロン寸法(inch)(ペダル軸)BC 9/16
LWBF カムレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部めねじ材質(ピン)スティール
クイックファスナー2コセット6MMヨウテツ
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット当日出荷リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製材質スチールシャフト径(Φmm)6適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
フォールディングペダル
wellgo(ウェルゴ)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)4日以内出荷・ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能 ・リフレクター付き スピンドル : ボロン ベアリング : 2DU(ポリマーベアリング)材質ポリカーボネート寸法(mm)98×72.2×26色ブラック質量(g)328
KCL・KCL-SUS カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から32日以内出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
クイックリリース
BRAITH(ブレイス)¥1,698~税込¥1,868~1セット6日以内出荷フェンダーとバンパーを繋ぐ部品です。 市販のビスと両面テープを使用し車のワンポイントドレスアップとしても可能付属品ボルトナットワッシャー各4個、Oリング2個、本体リリースファスナー4個材質アルミニウム寸法(mm)リリースファスナー高さ10×幅23、ビスM6×14RoHS指令(10物質対応)対応
ペダルレンチ 両口
(154件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。用途自転車のペダル・ハブ交換用厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0全長(mm)308材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)質量(g)約280最大トルク(N・m)60適合サイズ(mm)14/15
50x 18mm ソリッドラバー車輪
エスコ(12件のレビュー)¥985税込¥1,0841個当日出荷高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。エスコ品番EA986MF-50軸径(Φmm)6許容荷重(kg)40車輪径(Φmm)50質量(g)70材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)18硬度80 ショアAボス幅(mm)22.5ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6