仕様(ロックケース)G02
付属品キー(2本)
適合扉厚(mm)25~40
バックセット25mm
シリンダー5本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付、MK・GMK・その他各種装着可能
適合扉厚(mm)36
取付扉厚(mm)28~42
用途出入口一般
シリンダー6本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)36
取付扉厚(mm)34~42
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。
シリンダーSP5本ピン
適合扉厚(mm)27~45
キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
ウエスト532本締錠用の子カギです。
用途子カギの交換・追加用
材質真鍮
寸法(mm)約L77×W23
質量(g)約14
適合本体ウエスト532本締錠
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス
備考ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)30~45
本体は極めてコンパクト。
バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
幅(mm)フロント:25.5
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン
公共建築協会評価品です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など
シリーズHDシリーズ
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)29~43
セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1
色ブロンズ
1セット
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス
備考ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)30~45
付属品ピンシリンダー用小カギ3本付
適合扉厚(mm)30~40
バックセット51mm
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種類レバーハンドル
バックセットTX-51錠
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
付属品鍵3本付
材質(シリンダー・サムターン)ステンレス
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)44
適合扉厚(mm)33~42
関連キーワード