カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • 自動車純正部品(29)
  • 切削工具(22)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 物流用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • テープ(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf-12」の検索結果

関連キーワード
251件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁(液体・気体用)WF-12型(通電閉) ベン

    電磁弁(液体・気体用)WF-12型(通電閉)

    ベン
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷
    液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
    質量(kg)15.2材質(本体)CAC406寸法L(mm)212寸法H(mm)201電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種寸法G(mm)50流体温度(℃)5~60起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 電磁弁(液体・気体用)WF-12C型(通電閉) ベン

    電磁弁(液体・気体用)WF-12C型(通電閉)

    ベン
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    5日以内出荷
    液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
    質量(kg)15.6材質(本体)CAC406寸法L(mm)212寸法H(mm)252電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種寸法G(mm)50流体温度(℃)5~60起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • シールワツシヤ(WF12X19X2) BIGM(丸山製作所)

    シールワツシヤ(WF12X19X2)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥679税込¥747
    1個
    8日以内出荷
    備考WF12x19x2部品名称シールワツシヤ(WF12X19X2)図解NoBSD-5010LTP 動力部品_No.23、BSD-6010LT 動力部品_No.23、BSD-6010LTP 動力部品_No.23、BSD-5010LT 動力部品_No.23
  • ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)

    フジキン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ)

    フジキン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • マグネット粘着付シート MagX(マグエックス)

    マグネット粘着付シート

    MagX(マグエックス)(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1枚
    当日出荷
    表面に粘着剤のついたマグネットシートです。 サインプレートの裏や、小物の裏に貼って使います。 オフィス、店舗、ご家庭等幅広くご利用頂けます。 等方性マグネット
    仕様粘着付材質等方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1.2色無地タイプ粘着付タイプ吸着力(N)0.51 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)480G商品タイプ粘着付タイプ
  • ゴミ止めスクリーン イズミ

    ゴミ止めスクリーン

    イズミ(18件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷
    U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 薄形シリンダ CDQ2WF12 SMC

    薄形シリンダ CDQ2WF12

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • シールワッシャー WF型 NOK

    シールワッシャー WF型

    NOK(3件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
    用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
  • ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 平ワッシャー ナベヤ

    平ワッシャー

    ナベヤ(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理黒染め硬度HRC27~35熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF12-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF12-~)

    SMC
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)12取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • ホワイト足袋 12枚 力王

    ホワイト足袋 12枚

    力王(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1足
    4日以内出荷から13日以内出荷
    祭り装束には、力王ホワイトがおすすめ。また、おめでたい棟上げ式に棟梁の足元を引き立てます。ファイターの履き心地をそのままに「白」にこだわった力王ホワイトは、祭りだけでなく様々な用途にご利用いただけます。
    形状ハイカット色白種類作業靴材質(先芯)なしハゼ(枚)12靴タイプ足袋
  • 重量作業台KWタイプ サカエ

    重量作業台KWタイプ

    サカエ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。 本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途組立加工・仕分け・梱包作業に天板厚さ(mm)38グリーン購入法適合
  • スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) アルミナ イチグチ

    スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) アルミナ

    イチグチ(8件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    当日出荷
    丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
    種別スコーライト砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF12 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF12

    SMC
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)10タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
  • SWF 高強度平座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWF 高強度平座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類平座金
  • ポリ台(取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台 未来工業

    ポリ台(取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品丸木ねじ付、通線用ノック×4ヶ
  • シールワッシャー(WF型)(鉄/生地)(小箱) NOK

    シールワッシャー(WF型)(鉄/生地)(小箱)

    NOK
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄種類シールワッシャー表面処理生地
  • 18-8 フラットフランジロート SUGICO(スギコ)

    18-8 フラットフランジロート

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    渕の巻き込みがないため、汚れがたまりにくく、洗浄が簡単に行える、フラットフランジを採用しています。 表面が滑らかで汚れが付きにくいウェットブラスト仕上です。
    用途実験研究用ロート材質SUS304
  • NOK シールW(SUS 大阪魂

    NOK シールW(SUS

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    頭付ボルトの座面やフランジの座面等によって密封用リップを適度に圧縮し、リップとその接触面によって 密封機能を発揮します。しかも、ボルトやフランジの接触圧は、金属ワッシャーによって受けますので、 大きな締付力にも十分耐えられ、密封とゆるみ止めの二つの機能を発揮します。 主な用途:頭付ボルトシール フランジシール
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF12) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF12)

    SMC
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) Mねじ
  • 重量作業台 KWタイプ(中板1枚付) サカエ

    重量作業台 KWタイプ(中板1枚付)

    サカエ(2件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    翌日出荷
    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    付属品中板1枚付グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
  • 超重量作業台 Wタイプ サカエ

    超重量作業台 Wタイプ

    サカエ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
  • コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCO

    コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)

    TRUSCO
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
  • 平ワッシャー エスコ

    平ワッシャー

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥250税込¥275
    1セット(18個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)種類平ワッシャー表面処理ユニクロ
  • 埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1
  • ボンデ フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)

    ボンデ フェンダー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    3日以内出荷
    ボンデ鋼板 ※耐食性があり、塗装の仕上がりが美しくなります。
    板厚(mm)0.8
  • 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。色白テープ厚さ(mm)1.1
  • シールワッシャーSUS WF型 NOK

    シールワッシャーSUS WF型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
    用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)型式WF
  • 重量作業台 KWタイプ(中板2枚付) サカエ

    重量作業台 KWタイプ(中板2枚付)

    サカエ(1件のレビュー)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    翌日出荷
    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    付属品中板2枚付グリーン購入法適合
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF12) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF12)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 平ワッシャー(SUS) ナベヤ

    平ワッシャー(SUS)

    ナベヤ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
  • スプリングバランサー EWF-120 110 ~120Kg 2.0m 遠藤工業

    スプリングバランサー EWF-120 110 ~120Kg 2.0m

    遠藤工業
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番541-6183質量(kg)24タイプ標準タイプ容量(kg)100.0~120.0ストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
  • ハンドルカバー MARUTO(大久保製作所)

    ハンドルカバー

    MARUTO(大久保製作所)(39件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1双
    当日出荷
    防寒ハンドルカバーの普及版。通勤・通学でよくバイクに乗られる方に最適。大きな透明窓とワイドな操作スペース。
    用途ミニバイク~大型スクター・スポーツ・ビジネス材質210Dポリエステル/ウレタン5mm/フレンチパイルポリエステル/アクリルジャージ/PVCフィルム
  • ステンレス ダブル用途フック 光

    ステンレス ダブル用途フック

    光
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    幅広と細い先端の2種類のフックの形状なので使い分けができます。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして材質ステンレス(SUS304)幅(mm)【フック】17 / 7.5耐荷重(kg)5使用荷重(kN)0.049
  • スライドブッシュ SWF形(インチ仕様)丸フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SWF形(インチ仕様)丸フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌々日出荷から117日以内出荷
    形状丸フランジ形
  • スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) シリコンカーバイド イチグチ

    スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) シリコンカーバイド

    イチグチ(12件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    当日出荷
    丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
    種別スコーライト砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー
  • 2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオン フジキン

    2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオン

    フジキン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
    用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。形状ストレートユニオン使用圧力(MPa)35.8接続形式2圧縮リング方式流体温度(℃)-196~537RoHS指令(10物質対応)対応