カテゴリ
- 切削工具(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 建材・エクステリア(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 制御機器(5)
- 機構部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 建築金物(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 農業機械(4)
- テープ(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(3)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(5)
- NB(日本ベアリング)(2)
- NOK(3)
- OSRAM(オスラム)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アオイ(3)
- イチグチ(2)
- エスコ(2)
- エレコム(2)
- サンドビック(3)
- ナベヤ(4)
- フジキン(9)
- ベン(6)
- 京セラ(9)
- 住まいスタイル(2)
- 八光電機(2)
- 力王(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wf-12」の検索結果

電磁弁(液体・気体用)WF-12型(通電閉)
ベン¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。質量(kg)15.2材質(本体)CAC406寸法L(mm)212寸法H(mm)201電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種寸法G(mm)50流体温度(℃)5~60起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
電磁弁(液体・気体用)WF-12C型(通電閉)
ベン¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。質量(kg)15.6材質(本体)CAC406寸法L(mm)212寸法H(mm)252電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種寸法G(mm)50流体温度(℃)5~60起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
シールワツシヤ(WF12X19X2)
BIGM(丸山製作所)¥679税込¥7471個8日以内出荷備考WF12x19x2部品名称シールワツシヤ(WF12X19X2)図解NoBSD-5010LTP 動力部品_No.23、BSD-6010LT 動力部品_No.23、BSD-6010LTP 動力部品_No.23、BSD-5010LT 動力部品_No.23
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)
フジキン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ)
フジキン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
マグネット粘着付シート
MagX(マグエックス)(4件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷表面に粘着剤のついたマグネットシートです。 サインプレートの裏や、小物の裏に貼って使います。 オフィス、店舗、ご家庭等幅広くご利用頂けます。 等方性マグネット仕様粘着付材質等方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1.2色無地タイプ粘着付タイプ吸着力(N)0.51 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)480G商品タイプ粘着付タイプ
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
シールワッシャー WF型
NOK(3件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から4日以内出荷優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ホワイト足袋 12枚
力王(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1足4日以内出荷から13日以内出荷祭り装束には、力王ホワイトがおすすめ。また、おめでたい棟上げ式に棟梁の足元を引き立てます。ファイターの履き心地をそのままに「白」にこだわった力王ホワイトは、祭りだけでなく様々な用途にご利用いただけます。形状ハイカット色白種類作業靴材質(先芯)なしハゼ(枚)12靴タイプ足袋
スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) アルミナ
イチグチ(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。種別スコーライト砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
18-8 フラットフランジロート
SUGICO(スギコ)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷渕の巻き込みがないため、汚れがたまりにくく、洗浄が簡単に行える、フラットフランジを採用しています。 表面が滑らかで汚れが付きにくいウェットブラスト仕上です。用途実験研究用ロート材質SUS304
NOK シールW(SUS
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷頭付ボルトの座面やフランジの座面等によって密封用リップを適度に圧縮し、リップとその接触面によって 密封機能を発揮します。しかも、ボルトやフランジの接触圧は、金属ワッシャーによって受けますので、 大きな締付力にも十分耐えられ、密封とゆるみ止めの二つの機能を発揮します。 主な用途:頭付ボルトシール フランジシール
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥149~税込¥164~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷から5日以内出荷多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。色白テープ厚さ(mm)1.1
シールワッシャーSUS WF型
NOK(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)型式WF
スプリングバランサー EWF-120 110 ~120Kg 2.0m
遠藤工業¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷トラスコ品番541-6183質量(kg)24タイプ標準タイプ容量(kg)100.0~120.0ストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
ステンレス ダブル用途フック
光¥559税込¥6151個当日出荷幅広と細い先端の2種類のフックの形状なので使い分けができます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして材質ステンレス(SUS304)幅(mm)【フック】17 / 7.5耐荷重(kg)5使用荷重(kN)0.049
スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) シリコンカーバイド
イチグチ(12件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。種別スコーライト砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオン
フジキン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。形状ストレートユニオン使用圧力(MPa)35.8接続形式2圧縮リング方式流体温度(℃)-196~537RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)ストレートユニオン
フジキン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。形状ストレートユニオン使用圧力(MPa)35.8使用流体エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど。流体温度(℃)-196~537RoHS指令(10物質対応)対応
取付ヒーター 4F型
八光電機¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。寸法DM42×19 P2発熱密度(W/cm2)10
データ伝送装置 BWFシリーズ
北陽電機¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷から62日以内出荷伝送距離は2倍以上の余裕度を持ち、信頼性の高いデータ伝送を可能としました。 光軸のズレ、レンズ面の汚れなどによる距離余裕度の低下によるトラブルを未然に防止するレベル低下警報出力を装備しています。 光軸チェッカーやチェック端子により、光軸調整が簡単に行えます。電源電圧DC10V~30V
パワフルロック ストレートユニオン
フジキン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。材質ステンレス鋼形状ストレートユニオン種類鋼・ステンレス管用継手
ワイド型2段式前カゴカバー アシスト車対応
Kawasumi(川住製作所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚欠品中本体・ファスナーの色もオールブラックで、男性にもご利用いただけるシンプルなデザイン。 夜道も安心の反射帯付き。 たっぷり収納できる2段式カゴカバー。 雨の日も安心な防水&撥水加工。 両開きで開閉楽々。 背面伸縮ゴム入り。色オールブラック
サブマリンヒーター
八光電機¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。 完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を水中に入れて使用できます。 水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。 金属シース、フレキシブルチューブにはSUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。 深いタンクなどでのご使用に最適です。径(Φmm)【フレキシブルチューブ】18.8使用液水発熱密度(W/cm2)5
ウエストレベルファインダー
CHI(シー・エイチ・アイ)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷カメラのホットシューまたはコールドシューに装着するだけで、中判カメラのような上から覗き込む撮影スタイルを再現します。用途カメラファインダー付属品プラスドライバー ×1、トルクスドライバー ×1、トルクス予備ネジ ×1質量(g)約61本体寸法(mm)37×32×39主要材質T6アルミ合金、光学ガラス視野フルサイズ換算 28mm(外枠エッジ)マウント標準ホットシュー/コールドシュー対応(左右位置の調整機能付き)フレーム(mm)ブライトフレーム:35 / 50仕様光学方式光学エレメント+0.17mm極細フレネルレンズ(高透過率スクリーン)
クッションⅢ 12枚 (白)
力王(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1足4日以内出荷激しい動きの祭りには、祭足袋クッションIIIがおすすめです。厚さ約15mmにも及ぶインソールは、衝撃吸収性、反発性、柔軟性をもった3層構造となっています。高いクッション性を備えたクッションIIIは、祭りを彩るかっこよさと存在感のある本格派向け祭り足袋です。用途祭り形状ハイカット色白ハゼ(枚)12特性3層構造インソール靴タイプ足袋
ダブルクッション 12枚 (白)
力王(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1足4日以内出荷ダブルクッションで足の負担を軽減します。用途祭り形状ハイカット色白ハゼ(枚)12特性ダブルクッションインソール靴タイプ足袋