カテゴリ

  • 切削工具(59)
  • 測定用品(49)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 電気材料(30)
  • 制御機器(24)
  • バイク部品(23)
  • 物流用品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 作業工具(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 機構部品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 溶接用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 住設機器(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 作業服(4)
  • 家電(4)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自転車部品(3)
  • 電動工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf-2」の検索結果

関連キーワード
404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    819税込901
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
  • まきづめリフトPRO ML4WF 2ホンイリ 30MM JPS

    まきづめリフトPRO ML4WF 2ホンイリ 30MM

    JPS
    6,198税込6,818
    1箱
    12日以内出荷
    巻き爪や変形爪の形状を矯正し、痛みの軽減や形状の改善を行うための器具です。クリップ部分を爪の先端に装着、固定し、爪の裏側に配置した形状記憶合金ワイヤーの復元力を利用し、爪の矯正を行います。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10171000004医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(13件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(50個)
    当日出荷
    定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
  • ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)

    フジキン
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ)

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ストレートユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ワンタッチコネクタ WFシリーズ ユーボン

    ワンタッチコネクタ WFシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
  • 引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ワンタッチコネクター JAPPY

    ワンタッチコネクター

    JAPPY(13件のレビュー)
    839税込923
    1箱(10個)
    当日出荷
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32引出し線長さ(mm)10材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
  • 産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機

    産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気

    三菱電機(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業(8件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
    用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
  • ゴミ止めスクリーン イズミ

    ゴミ止めスクリーン

    イズミ(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • カベロック WAKI(和気産業)

    カベロック

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    149税込164
    1袋(2個)
    当日出荷
    供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
    用途石こうボード用プラグサイズ14×27mm材質6ナイロン+ガラス繊維入り適合材石こうボード
  • 活性炭油ろ過フィルターW 高木金属工業

    活性炭油ろ過フィルターW

    高木金属工業(10件のレビュー)
    849税込934
    1セット(2個)
    当日出荷
    油ろ過ポット専用の交換用フィルター。 天ぷら油が繰り返し使えてエコでお得。 活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果。 高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑える。
    材質パルプ、レーヨン、活性炭、ケイ酸マグネシウム使用温度範囲(℃)180以下容量(L)(ろ過1個あたり)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×15
  • マグネット粘着付シート MagX(マグエックス)

    マグネット粘着付シート

    MagX(マグエックス)(4件のレビュー)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    表面に粘着剤のついたマグネットシートです。 サインプレートの裏や、小物の裏に貼って使います。 オフィス、店舗、ご家庭等幅広くご利用頂けます。 等方性マグネット
    商品タイプ粘着付タイプ厚さ(mm)1.2仕様粘着付材質等方性マグネットシート、粘着剤無地タイプ粘着付タイプ吸着力(N)0.51 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)480G
  • 強力マグネットシート滑止加工 MagX(マグエックス)

    強力マグネットシート滑止加工

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    749税込824
    1袋(2枚)ほか
    当日出荷
    自社開発の特殊な滑り止めコートにより、メーカー従来品の約4倍の耐荷重を実現(メーカー異方性マグネット比) 本製品を貼り付けた収納BOXなどをスチール壁面に貼り付ける事が出来ます。 磁力面を表面に向けて設置をすればスチールボックス等の保持が可能です。 ハサミやカッターでカットすることが可能です。
    用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。特性超強力表面磁束密度(mT)70吸着力(N/cm2)12.36
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / E2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / E2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/E2取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / H2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / H2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/H2取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
  • 窓用換気扇 本体 Panasonic(パナソニック)

    窓用換気扇 本体

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
    用途洗面所用、居室用、事務所・店舗寸法B(mm)1100適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗操作方法引きひも
  • 液晶保護フィルム FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / B2 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / B2 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,398税込7,038
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/B2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 画筆ワイド サクラクレパス

    画筆ワイド

    サクラクレパス
    549税込604
    1本
    当日出荷
    広い面積がムラなくぬれます。 共同制作の壁画や工作用に適しています。 力強い表現に適しています。
    材質軸:木、穂先:馬毛・羊毛・獣毛の混毛、金具:アルミニウム
  • 平ワッシャー ナベヤ

    平ワッシャー

    ナベヤ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理黒染め熱処理焼入硬度HRC27~35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 家具用コンセント Panasonic(パナソニック)

    家具用コンセント

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125
  • ヴァルナ ホースリール 三洋化成

    ヴァルナ ホースリール

    三洋化成(7件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にホース長さ(m)20、給水:1材質(ホース)PVC仕様石目カバーなし種類水形:7キャスターなし材質(ノズル)ABS樹脂巻取形式手動再生紙使用マーク適合
  • 家具用ミニダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    家具用ミニダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • カベロックW WAKI(和気産業)

    カベロックW

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    209税込230
    1袋(2個)
    当日出荷
    供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。石膏ボード2枚貼りにも使用可能。
    用途石こうボード用プラグサイズ14×37mm十字穴番号No.2材質亜鉛ダイキャスト適合材石こうボード
  • 部品 ねじ打機 WF4AR2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ねじ打機 WF4AR2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
  • オレンジボールコック WTB

    オレンジボールコック

    WTB
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
    形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF イズミ

    ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF

    イズミ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 ステンレス製でサビにくい。
    材質SUS304
  • アリゲーター WAKI(和気産業)

    アリゲーター

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    319税込351
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    ブロックなどの真壁に強い保持力を発揮。
    用途真壁用アンカー適合材真壁
  • トグラー WAKI(和気産業)

    トグラー

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    299税込329
    1袋(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    (適合壁厚)9~11mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
    用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等材質樹脂タイプT-9.5
  • 業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機

    業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 離乳食フィーディングスプーン スケーター

    離乳食フィーディングスプーン

    スケーター
    349税込384
    1本
    当日出荷
    【5か月頃からの離乳食用に】口元が見やすく食べさせやすいロング柄。 口あたりがやさしいやわらか素材。 エラストマー加工で滑りにくく安心。食洗機対応でお手入れ簡単♪
    材質ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー食器の種類ベビー食器耐熱温度(℃)140長さ(cm)16
  • カラーリング (TWシリーズ) IDEC(和泉電気)

    カラーリング (TWシリーズ)

    IDEC(和泉電気)
    719税込791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 液晶保護フィルム FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / R WRF2BD_B673 23インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / R WRF2BD_B673 23インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/R WRF2BD_B673取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / F3 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / F3 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/F3取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) アルミナ イチグチ

    スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) アルミナ

    イチグチ(8件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1枚
    当日出荷
    丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
    種別スコーライト砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 部品 高圧ねじ打機 WF4H2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧ねじ打機 WF4H2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
  • エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ万力 グリップハンドル (キャップ付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,698税込4,068
    1丁ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
    用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立首振角度(°)20
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター FMV Desktop F WF2-L1 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター FMV Desktop F WF2-L1 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV Desktop F WF2-L1取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度