カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(435)
  • 切削工具(61)
  • 測定用品(51)
  • 自動車純正部品(50)
  • 制御機器(49)
  • バイク純正部品(32)
  • 電気材料(27)
  • 空調・電設資材(25)
  • 作業工具(23)
  • バイク部品(22)
  • 物流用品(20)
  • 農業・園芸資材(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 店舗什器・備品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 溶接用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 防犯用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建築金物(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 家電(5)
  • テープ(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 住設機器(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf-2」の検索結果

関連キーワード
1,019件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まきづめリフトPRO ML4WF 2ホンイリ 30MM JPSまきづめリフトPRO ML4WF 2ホンイリ 30MMJPS
6,198税込6,818
1箱
9日以内出荷
巻き爪や変形爪の形状を矯正し、痛みの軽減や形状の改善を行うための器具です。クリップ部分を爪の先端に装着、固定し、爪の裏側に配置した形状記憶合金ワイヤーの復元力を利用し、爪の矯正を行います。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10171000004医薬品医療機器等法一般医療機器
ネトロンシート(土木用) WF2 タキロンシーアイシビルネトロンシート(土木用) WF2タキロンシーアイシビル
26,980税込29,678
1巻
3日以内出荷
弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。
用途土木用厚さ(mm)5長さ(m)30網目(mm)18×18降伏点強度(N/m)6860(長さ方向)、4900(幅方向)材質高密度ポリエチレン仕様開孔率:65%
ワンタッチコネクター ワゴジャパンワンタッチコネクターワゴジャパン(51件のレビュー)
609税込670
1パック(10個)ほか
当日出荷
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF2~)SMC
6,598税込7,258
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)フジキン
7,798税込8,578
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(50個)
当日出荷
定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業(8件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ)フジキン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ストレートユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
カベロック WAKI(和気産業)カベロックWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
149税込164
1袋(2個)
当日出荷
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグサイズ14×27mm材質6ナイロン+ガラス繊維入り適合材石こうボード
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)フジキン(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
マグネット粘着付シート MagX(マグエックス)マグネット粘着付シートMagX(マグエックス)(4件のレビュー)
659税込725
1枚
当日出荷
表面に粘着剤のついたマグネットシートです。 サインプレートの裏や、小物の裏に貼って使います。 オフィス、店舗、ご家庭等幅広くご利用頂けます。 等方性マグネット
商品タイプ粘着付タイプ厚さ(mm)1.2仕様粘着付材質等方性マグネットシート、粘着剤無地タイプ粘着付タイプ吸着力(N)0.51 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)480G
ゴミ止めスクリーン イズミゴミ止めスクリーンイズミ(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
CD Series(CDM2WF20) SMCCD Series(CDM2WF20)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
平ワッシャー ナベヤ平ワッシャーナベヤ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から15日以内出荷
表面処理黒染め熱処理焼入硬度HRC27~35RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットシート滑止加工 MagX(マグエックス)強力マグネットシート滑止加工MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
749税込824
1袋(2枚)ほか
当日出荷
自社開発の特殊な滑り止めコートにより、メーカー従来品の約4倍の耐荷重を実現(メーカー異方性マグネット比) 本製品を貼り付けた収納BOXなどをスチール壁面に貼り付ける事が出来ます。 磁力面を表面に向けて設置をすればスチールボックス等の保持が可能です。 ハサミやカッターでカットすることが可能です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。特性超強力表面磁束密度(mT)70吸着力(N/cm2)12.36
活性炭油ろ過フィルターW 高木金属工業活性炭油ろ過フィルターW高木金属工業(10件のレビュー)
849税込934
1セット(2個)
当日出荷
油ろ過ポット専用の交換用フィルター。 天ぷら油が繰り返し使えてエコでお得。 活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果。 高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑える。
材質パルプ、レーヨン、活性炭、ケイ酸マグネシウム使用温度範囲(℃)180以下容量(L)(ろ過1個あたり)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×15
覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / E2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / E2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/E2取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / H2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / H2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/H2取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
ケーブル スロットル 2 3WF-26312-01 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル スロットル 2 3WF-26312-01YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
液晶保護フィルム FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / B2 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / B2 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/B2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
家具用コンセント Panasonic(パナソニック)家具用コンセントPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125
ヴァルナ ホースリール 三洋化成ヴァルナ ホースリール三洋化成(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にホース長さ(m)20、給水:1材質(ホース)PVC仕様石目カバーなし種類水形:7キャスターなし材質(ノズル)ABS樹脂巻取形式手動再生紙使用マーク適合
画筆ワイド サクラクレパス画筆ワイドサクラクレパス
539税込593
1本
当日出荷
広い面積がムラなくぬれます。 共同制作の壁画や工作用に適しています。 力強い表現に適しています。
材質軸:木、穂先:馬毛・羊毛・獣毛の混毛、金具:アルミニウム
ワンタッチコネクター JAPPYワンタッチコネクターJAPPY(13件のレビュー)
659税込725
1箱(10個)
当日出荷
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32引出し線長さ(mm)10材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
家具用ミニダブルコンセント Panasonic(パナソニック)家具用ミニダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
ワンタッチコネクタ WFシリーズ ユーボンワンタッチコネクタ WFシリーズユーボン(1件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)
当日出荷
ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
スパークプラグ イリジウムパワー DENSO(デンソー)スパークプラグ イリジウムパワーDENSO(デンソー)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
窓用換気扇 本体 Panasonic(パナソニック)窓用換気扇 本体Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗寸法B(mm)1100適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
部品 ねじ打機 WF4AR2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ねじ打機 WF4AR2HiKOKI(旧:日立工機)
299税込329
1個
翌々日出荷
カベロックW WAKI(和気産業)カベロックWWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
209税込230
1袋(2個)
当日出荷
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。石膏ボード2枚貼りにも使用可能。
用途石こうボード用プラグサイズ14×37mm十字穴番号No.2材質亜鉛ダイキャスト適合材石こうボード
ワイヤグリッパー・リング 荒川技研工業ワイヤグリッパー・リング荒川技研工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
リングに掛けて吊るすことができるワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
廃液容器保管庫 アズワン廃液容器保管庫アズワン
87,900税込96,690
1個
当日出荷
材質本体/スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、廃液ロート/PP(ポリプロピレン)、廃液ロートフタ/ステンレス(SUS304)
離乳食フィーディングスプーン スケーター離乳食フィーディングスプーンスケーター
349税込384
1本
当日出荷から5日以内出荷
【5か月頃からの離乳食用に】口元が見やすく食べさせやすいロング柄。 口あたりがやさしいやわらか素材。 エラストマー加工で滑りにくく安心。食洗機対応でお手入れ簡単♪
材質ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー食器の種類ベビー食器耐熱温度(℃)140長さ(cm)16
アリゲーター WAKI(和気産業)アリゲーターWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
299税込329
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ブロックなどの真壁に強い保持力を発揮。
用途真壁用アンカー適合材真壁
液晶保護フィルム FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / R WRF2BD_B673 23インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / R WRF2BD_B673 23インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/R WRF2BD_B673取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
プロテクタ,ハンドルバ- BCV-WF614-02-P7 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ,ハンドルバ- BCV-WF614-02-P7YAMAHA(ヤマハ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / F3 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / F3 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/F3取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
カベロックミニ WAKI(和気産業)カベロックミニWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
169税込186
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグサイズ12×27mm十字穴番号No.2材質亜鉛ダイキャスト適合材石こうボード
関連キーワード
...