カテゴリ

  • 切削工具(55)
  • 測定用品(38)
  • 電気材料(27)
  • 制御機器(25)
  • 空調・電設資材(23)
  • バイク部品(21)
  • 物流用品(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 作業工具(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 機構部品(9)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 溶接用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 住設機器(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • テープ(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「wf-2」の検索結果

関連キーワード
383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルラック用共通部材 止水用壁固定フランジ カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 止水用壁固定フランジカナフジ電工
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
壁貫通部の入口にご使用下さい。※ラック・配線施工後、カバー取り付け、最後に止水用壁固定フランジ本体の周囲、ボルト周囲、底板と止水用壁固定フランジの接合部をコーキング処理をして下さい。
種類エコガル製
冷媒管ラック用壁止水処理 止水用壁固定フランジ カナフジ電工冷媒管ラック用壁止水処理 止水用壁固定フランジカナフジ電工
9,798税込10,778
1個
翌日出荷
壁貫通部の入口にご使用下さい。※ラック、冷媒管施工後カバーを取付け止水用壁固定フランジ本体周辺、ボルト周辺、底板と止水用壁固定フランジの接合部をコーキング処理を行って下さい。
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
用途分割式ドライブシャフトブーツ
高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 6灯 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 6灯 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ353質量(kg)1.3高さ(mm)97備考非調光スイッチ全灯→3灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)27平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数6灯電源容量(VA)47適用畳数~8畳LED交換可能
高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 5灯 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 5灯 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
30日以内出荷
その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ353質量(kg)1.1高さ(mm)97備考非調光スイッチ全灯→3灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)22.5平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数5灯電源容量(VA)39適用畳数~6畳LED交換可能
高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 6灯 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 6灯 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ376質量(kg)1.6高さ(mm)73備考非調光スイッチ全灯→3灯→3灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)27平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数6灯電源容量(VA)47適用畳数~8畳LED交換可能
高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 5灯 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 5灯 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ376質量(kg)1.4高さ(mm)73備考非調光スイッチ全灯→3灯→2灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)22.5平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数5灯適用畳数~6畳LED交換可能
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り・短羽根タイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り・短羽根タイプ 器具本体ODELIC(オーデリック)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ900質量(kg)4.2取付パイプ吊り高さ(mm)377備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)15
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り 器具本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り 器具本体ODELIC(オーデリック)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ1132質量(kg)4.4取付パイプ吊り高さ(mm)377備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)13
家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付) Panasonic(パナソニック)家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
消費電力(W)0.1 以下(待機時)定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A)引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向)絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間挿抜回数USBコネクタ:30000 回
オーブンレンジ フラット 26L ヘルツフリー 電子レンジ 自動メニュー 41種 縦開き ピタ置き YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 26L ヘルツフリー 電子レンジ 自動メニュー 41種 縦開き ピタ置きYAMAZEN(山善)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
大容量26L仕様の温度センサー搭載 フラット庫内で広々&41種のオートメニュー左右後方ピタ置き可能「ひとつ前加熱」モード搭載デザイン性と機能性を両立したスタイリッシュなバーハンドルを採用調理のしやすい深型の軽量角皿付属【電子レンジ】消費電力:1400W高周波出力:1000W/ 600W/ 500W/ 200W相当/ 100W相当発振周波数:2450MHz【オーブン】消費電力:1150W温度調節範囲:40度/ 100度~250度【グリル】消費電力:730W電子レンジ機能の年間消費電力量:56kWh/年オーブン機能の年間消費電力量:14.4kWh/年年間待機時消費電力量:0.0kWh/年年間消費電力量:70.4kWh/年
用途あたため、解凍、グリル料理、オーブン料理などに。レンジ フラットテーブル 大容量 メモリー ひとつ前加熱 オーブン グリル あたため 解凍付属品角皿×1質量(kg)13.2容量(L)26電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.4保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:46.5×38.5×39、庫内:35×32.5×22.5取扱説明書(3.77MB)
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
用途溝入れ
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(5個)
3日以内出荷
用途溝入れ用。勝手左[L]最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08FIG1
FJJ ハンディポーチ(ストラップつき) 800ml用 THERMOS(サーモス)FJJ ハンディポーチ(ストラップつき) 800ml用THERMOS(サーモス)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
THERMOSの「真空断熱2ウェイボトル FJJ-800/801WF」専用のハンディポーチ。取り外し可能なストラップで肩掛け可能。ストラップにはショルダーパッド付き。ポーチの片側面にはグリップ付。丈夫な底で水筒をキズや衝撃から守る。名前を書き込めるフリースペース付き。(書き込みは油性ペンを使用すること)
材質外生地・内生地/ポリエステル クッション/発泡ポリエチレン
FJJ ハンディポーチ(ストラップつき) 600ml用 THERMOS(サーモス)FJJ ハンディポーチ(ストラップつき) 600ml用THERMOS(サーモス)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
THERMOSの「真空断熱2ウェイボトル FJJ-600/601WF」専用のハンディポーチ。取り外し可能なストラップで肩掛け可能。ストラップにはショルダーパッド付き。ポーチの片側面にはグリップ付。丈夫な底で水筒をキズや衝撃から守る。名前を書き込めるフリースペース付き。(書き込みは油性ペンを使用すること)
材質外生地・内生地/ポリエステル クッション/発泡ポリエチレン
FJJ ハンディポーチ(ストラップつき) 1L用 THERMOS(サーモス)FJJ ハンディポーチ(ストラップつき) 1L用THERMOS(サーモス)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
THERMOSの「真空断熱2ウェイボトル FJJ-1000/1001WF」専用のハンディポーチ。取り外し可能なストラップで肩掛け可能。ストラップにはショルダーパッド付き。ポーチの片側面にはグリップ付。丈夫な底で水筒をキズや衝撃から守る。名前を書き込めるフリースペース付き。(書き込みは油性ペンを使用すること)
材質外生地・内生地/ポリエステル クッション/発泡ポリエチレン
バイオマス粘着付マグネットシート MagX(マグエックス)バイオマス粘着付マグネットシートMagX(マグエックス)
859税込945
1枚
6日以内出荷
CO2の排出抑制に貢献できる、バイオマスマーク認定済みの粘着剤を使用!
仕様等方性(通常磁力)無地
AISIN イグニッションコイル ESCS-0205 AISINAISIN イグニッションコイル ESCS-0205AISIN
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
適合【Kei】CBA-HN22S-DB【Keiワークス】TA-HN22S-DBSVD【MRワゴン】CBA-MF21S-RMEDZQ2 DBA-MF22S-RN DBA-MF22S-RNGD MF22S-RN【アルト】DBA-HA24S-AB DBA-HA24S-ABXV DBA-HA25S-AB GD-HA12V-AGSL HBD-HA25V-AGPV LE-HA23V-AGSL【アルトラパン】ABA-HE21S-NBSF6 ABA-HE21S-NBSJ6 CBA-HE21S-NB DBA-HE22S-ND TA-HE21S-NBSD TA-HE21S-NBSF TA-HE21S-NBSF2 UA-HE21S-NB【エブリィ】ABA-DA64W-E ABA-DA64W-EHBD5 ABA-DA64W-EHDYAH6 ABA-DA64W-EW ABA-DA64W-EWAF ABA-DA64W-EWDDAH6 DA64V-E EBD-DA64V-ELGC EBD-DA64V-EV EBD-DA64V-EVCF6 EBD-DA64V-EVCS HBD-DA64V-EV HBD-DA64V-EVPSUS6 LE-DA62V-EP LE-DA62V-EPGA LE-DA62V-EPGJ6 LE-DA62V-EPGR TE-DA62V-EPXV【キャリィ】DA63T-K DA63T-KK KWZA-S6 KWGA-ZE6 EBD-DA63T-KK GD-DA52T-KK GD-DA52T-KKAF GD-DB52T-KK GD-DB52T-KWAJ LE-DA62T-KKUA LE-DA62T-KKUF LE-DA62T-KKUJ LE-DA63T-KK【ジムニー】ABA-JB23W-JX ABA-JB23W-JXGR ABA-JB23W-JXGU GF-JB23W-JX GF-JB23W-JXCR GF-JB23W-JXCU GH-JB23W-JX TA-JB23W-JX【セルボ】CBA-HG21S-SC DBA-HG21S-SCGV DBA-HG21S-SSRE DBA-HG21S-SSRQ HG21S-S【パレット】CBA-MK21S-ZB CBA-MK21S-ZSTE DBA-MK21S-Z DBA-MK21S-ZB DBA-MK21S-ZBGDL DBA-MK21S-ZBLE2 DBA-MK21S-ZBLE3【ワゴンR】CBA-MH21S-WF CBA-MH21S-WFBD CBA-MH21S-WFBDS CBA-MH21S-WFBDS4 CBA-MH22S-WFCDS5 CBA-MH22S-WSTD CBA-MH22S-WSZD CBA-MH23S-WFTES CBA-MH23S-WS DBA-MH21S-WFBD DBA-MH22S-WFBJ DBA-MH22S-WSXD DBA-MH22S-WSXE DBA-MH23S-WFXDS DBA-MH23S-WFXE DBA-MH23S-WFXES DBA-MH23S-WSTEA DBA-MH23S-WSXE GF-MC21S-WF LA-MC22S-WF MH21S-WF MH22S-W MH23S-W UA-MC22S-WF UA-MH21S-WFBD UA-MH21S-WFBDS【ワゴンR RR】CBA-MH22S-WFRYS UA-MH21S-WFRDS
ロッホモア A DAIWA(ダイワ)ロッホモア ADAIWA(ダイワ)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
質実剛健、コストパフォーマンスに優れたセミラージアーバー。そのシンプルな構造からトラブルの少ないクリックドラグ式セミラージアーバーリール。渓流から湖まで様々なラインシステムが収納可能な3サイズをラインナップ。
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
伝送距離200m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
仕様●レベル電圧出力(アナログ出力):約 0.0V ~ 3.0V、M8コネクタ、M8コネクタ 4ピン Aコーディング/オス、光軸調整時のみ使用のこと。外部配線不可●受光出力(ARM):フォトカプラオープンコレクタ (耐圧36V)/受光時ON(最大50mA、残留電圧1.5V)質量(g)800保護構造IP64接続M12コネクタ Ethernet通信用 M12/4ピン Dコーディング/メス M12コネクタ 電源・アラーム用 M12/5ピン Aコーディング/オス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×144×70電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)150(DC24V)インターフェースEthernet照度(Lx)許容周囲:10000以下(ハロゲン・水銀灯)使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)指向角(°)全角1耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間レーザークラスクラス1伝送方法全二重双方向伝送通信規格IEEE802.3u 100BASE-TX/Auto Negotiation機能対応伝送速度100Mbps伝送距離(m)200耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回変調方式直接変調
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
CC-Link対応リモートデバイス局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。伝送距離100m、200m、伝送容量最大112点、16ワード
質量(g)約500接続方法CC-Link伝送部:コネクタ式、但しDC電源とFGは端子材質(ケース)ABS樹脂電源電圧(V)DC24(18V~30V)消費電流(mA)100以下(入力電圧DC24V時)通信方式CC-Link伝送部:ポーリング方式使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。 但し氷結・結露しないこと接続ケーブルCC-Link伝送部:CC-Link専用ケーブル、CC-Link専用高性能ケーブルフォーマット形式CC-Link伝送部【伝送】:HDLC準拠使用周囲照度(Lx)20000以下耐振動復振幅1.5mm 10~55Hz X,Y,Z 各方向 各2時間伝送速度CC-Link伝送部:10Mbps/5Mbps/2.5Mbps/625kbps/156kbps(スイッチによる切換え)伝送路CC-Link伝送部:RS-485バス耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各10回
SAステンレスピンセット Ideal-TekSAステンレスピンセットIdeal-Tek
5,598税込6,158
1本
当日出荷から8日以内出荷
IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。
用途電気産業、時計・宝飾加工、研究
まきづめリフトPRO ML4WF 2ホンイリ 30MM JPSまきづめリフトPRO ML4WF 2ホンイリ 30MMJPS
6,198税込6,818
1箱
9日以内出荷
巻き爪や変形爪の形状を矯正し、痛みの軽減や形状の改善を行うための器具です。クリップ部分を爪の先端に装着、固定し、爪の裏側に配置した形状記憶合金ワイヤーの復元力を利用し、爪の矯正を行います。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10171000004医薬品医療機器等法一般医療機器
液晶保護フィルム FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / R WRF2BD_B673 23インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / R WRF2BD_B673 23インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/R WRF2BD_B673取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / B2 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / B2 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/B2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / E2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / E2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/E2取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF-X / E2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF-X / E2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV ESPRIMO FHシリーズ WF-X/E2取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / F3 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / F3 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/F3取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF-X / H2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF-X / H2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV ESPRIMO FHシリーズ WF-X/H2取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / H2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ WF2 / H2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/H2取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
外付けSSD SUNEAST(サンイースト)外付けSSDSUNEAST(サンイースト)
3,619税込3,981
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
コンパクトで高性能バッグの中でも邪魔にならない設計スマホに簡単接続
質量(g)2.8端子形状USB Type-C本体寸法(mm)10.6 × 20 × 13.5対応【USBType-C端子搭載機器】Windows11/10、macOS15.0以上、Linux、Android 14以上iOS 18.0.1以上(iPhone 15以上)、iPadOS 17.6.1以上フォーマット形式exFAT動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~70インターフェイスUSB 3.2 Gen 1転送速度(MB/sec)【書込】最大400【読込】最大450
外付けSSD SUNEAST(サンイースト)外付けSSDSUNEAST(サンイースト)
25,273税込27,800
1台
5日以内出荷
USB4最軽量!持ち運びしやすいスクエア型業界最速クラス!最大読込4000MB/sのUSB4対応マグネットで、スマホに装着して使用可能
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミニウム合金寸法(mm)64.3×64×12.1端子形状USB Type-C対応Windows(R)11/10/8.1/7LinuxOS Ubuntu 24.04 LTS以上macOS Sonoma14.5以上、Ventura 13.6.7以上、Monterey12.7.5以上iOS 17.6.1以上、Android 9.0.0以上、HarmonyOS 4.0.0.121以上保存温度(℃)-40~85インターフェースUSB4 Gen 3×2 (40Gbps)、USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps)、Compliance with USB 3.2 Gen1 (5Gbps)、Compliance with USB 2.0 (480Mbps)動作温度(℃)0~55インターフェイスUSB4 Gen 3×2(40Gbps)
生物顕微鏡 ケニス生物顕微鏡ケニス
109,800税込120,780
1個(1個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。
仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm寸法(mm)220×350×380質量(kg)約5.7照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13鏡筒形式30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備)焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
309,800税込340,780
1セット(1セット)
8日以内出荷
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力Wi-Fi HDMI miniUSB有効画素数約400万画素記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 広視野WF15×(2個組)対物レンズPlan4× 10× S40×保存形式静止画:JPG 動画:MP4入力端子USB(USBマウス用)撮像素子1/3型 CMOS画面サイズ10インチRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSAndroid 5.0フレームレート最大30fps光学倍率40~600×
両面ホイル 15cm 12枚 7色 エヒメ紙工両面ホイル 15cm 12枚 7色エヒメ紙工
219税込241
1セット
8日以内出荷
材質
ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス ドーム型 防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス ドーム型 防犯カメラ安達商事
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能248万画素SONY製 CMOS センサー搭載1920×1080解像度 HD画質録画2.5mm 固定レンズ搭載最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約15m新たにAI検知機能を搭載
仕様音声マイク有質量(g)約360使用温度範囲(℃)-20~60電源DC12V 1A対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.5mm寸法(奥行D×高さH)(mm)(アンテナ除く)87.6×112使用湿度範囲10%~90%解像度1920×1080視野角水平:約120°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25,000s通信規格IEEE802 b/g/n圧縮方法H.264/H.265フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大15m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式モーション、録画:microSDカード (最大128GB)防水IP66相当
ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス バレット型 防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス バレット型 防犯カメラ安達商事
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能248万画素SONY製 CMOS センサー搭載1920×1080解像度 HD画質録画2.5mm 固定レンズ搭載最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約20m新たにAI検知機能を搭載
仕様ビットレート:0.1M~8Mbps使用温度範囲(℃)10~50電源(V)DC12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.5mm使用湿度範囲10%~90%メモリー内蔵:microSDカード(最大128GB)解像度1920×1080電流(mA)IR OFF時=115 IR ON時=430視野角水平:約120°セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション2D/3DプロトコルONVIF通信規格IEEE802 b/g/n圧縮方法H.265/H.264フレームレート最大25fps音声音声マイク&スピーカー 有赤外線投光距離最大20m周波数帯域(GHz)2.4/5イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式スケジュール/モーション防水IP66相当
アイビル カラーラップ アイビルアイビル カラーラップアイビル
419税込461
1本(60m)
6日以内出荷
燃やしてもダイオキシンの発生要因である塩素系ガスを発生しない、日本製のカラー用ラップ。
用途ヘアカラー質量(g)235寸法(幅W×長さL)(cm)30×600耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-60