カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • 差込形電線コネクタ(8)
  • トラック純正部品(85)
  • 自動車純正部品(52)
  • 制御機器(31)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • オフィス家具(22)
  • メカニカル部品(19)
  • バイク純正部品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • バイク部品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 切削工具(6)
  • 家電(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 測定用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
差込み線数(本)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
定格電流(A)
定格電圧(V)
300・400・450・600
種類
差込形電線コネクタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wfr」の検索結果

関連キーワード
325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンワンタッチコネクターWFRシリーズワゴジャパン(66件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)ほか
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
ワンタッチコネクター WFRシリーズ ユーボンワンタッチコネクター WFRシリーズユーボン(1件のレビュー)
889税込978
1箱
当日出荷から3日以内出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(8件のレビュー)
559税込615
1パック(8個)ほか
当日出荷
屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(13件のレビュー)
599税込659
1箱(8個)ほか
当日出荷
定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
WRAPFLEX不織布ロール HEADS(ヘッズ)WRAPFLEX不織布ロールHEADS(ヘッズ)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ラッピングに使いやすい色合いを10色ご用意しました。大きな商品も包める幅65cmと、使い勝手の良い幅30cmの不織布ロールがございます。適度な厚みでハリがあり、肌触りの良い不織布です。ブーケなどにオススメです。
1巻長さ(m)20幅(mm)650材質不織布厚さ(g/m2)32
差し込みコネクタ ネグロス電工差し込みコネクタネグロス電工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(25個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類差込形電線コネクタ
水彩絵の具 エフ水彩 ラミチューブ入り 単色 ぺんてる水彩絵の具 エフ水彩 ラミチューブ入り 単色ぺんてる
71税込78
1本
当日出荷から5日以内出荷
絞りやすく丈夫なラミネートチューブ入りの水彩えのぐです。キャップは、エコキャップ運動で集めたペットボトルのキャップを再利用しています。
容量(mL)5質量(g)10本体寸法(mm)20×13×74グリーン購入法適合
折尺 SK(新潟精機)折尺SK(新潟精機)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
折りたたみできて携帯に便利。180°のところでカチッと止まります。
リアフェルール アオイリアフェルールアオイ
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ベッドサイド用くずかご用フレーム ナビス(アズワン)ベッドサイド用くずかご用フレームナビス(アズワン)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
寸法(Φmm)5材質ステンレス(SUS304)容量(L)8.5質量(g)約170アズワン品番0-5979-12
エフ水彩 ラミチューブ 12色 白2本入 ぺんてるエフ水彩 ラミチューブ 12色 白2本入ぺんてる
799税込879
1個
当日出荷
グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチコネクタ ワゴジャパンワンタッチコネクタワゴジャパン
3,198税込3,518
1箱(15個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
亀甲吸物椀(汁椀) スリーライン亀甲吸物椀(汁椀)スリーライン
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
デザイン、色合い、サイズと豊富です。お店の雰囲気や料理に合わせてお選びいただけます。
用途外食、従食、病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
エフ水彩 ラミチューブ 24色 ぺんてるエフ水彩 ラミチューブ 24色ぺんてる
1,588税込1,747
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
エフ水彩 ラミネートチューブ 18色 ぺんてるエフ水彩 ラミネートチューブ 18色ぺんてる
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
二重ノズル 協立エアテック二重ノズル協立エアテック
7,898税込8,688特価
1台
当日出荷から29日以内出荷
冷・暖房時に合わせ気流方向を設定できます。 低圧損、優れた静音性能
用途ホールや体育館等の高天井空間の壁面仕様手動風向可動型材質本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t吹出しパターン可動軸流吹出
エフ水彩 ラミネートチューブ15色金銀入 ぺんてるエフ水彩 ラミネートチューブ15色金銀入ぺんてる
999税込1,099
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
ワンタッチコネクタ ワゴジャパンワンタッチコネクタワゴジャパン
7,398税込8,138
1箱(60個)
3日以内出荷
旧品番:221-2411
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチベーカー MAX用プレート EBM(江部松商事)マルチベーカー MAX用プレートEBM(江部松商事)
39,980税込43,978
1セット(2枚)
翌々日出荷
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
荷締めゴムロープ iHelp荷締めゴムロープiHelp
559税込615
1本
4日以内出荷
運搬時などの荷締めに家庭内や倉庫の荷崩れ防止にアウトドアやレジャーなどの固定結束に
材質フック/スチール、ロープ/ポリエステル+ゴム、リング/スチール安全荷重(kg)50最大使用荷重(kg)30
エフ水彩 ラミネートチューブ 単色 パック入 ぺんてるエフ水彩 ラミネートチューブ 単色 パック入ぺんてる
73税込80
1本
3日以内出荷
絞りやすく丈夫なラミネートチューブ入りの水彩えのぐです。
ワンタッチコネクタ ワゴジャパンワンタッチコネクタワゴジャパン
889税込978
1パック(8個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レマン・FRユニット (レギュレーター付) 前田シェルサービスレマン・FRユニット (レギュレーター付)前田シェルサービス
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
レギュレ一ター付きでエアー圧力の調節ができ、あらゆる機器に便利に使用できる。コンパク卜で省スペース(レギュレー夕ー一体型)。オートドレン内蔵(M-105W、M-107Wを除く)。冷却効果の大きいアルミボディー。
設定圧力範囲(MPa)0.3~0.7ねじの種類Rc圧力計あり最高使用圧力(MPa)0.97使用温度範囲(℃)5~60ろ過度(μm)5
ラック取付ユニット 三菱電機ラック取付ユニット三菱電機
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様FW-Fシリーズ用19インチラック取付ユニット寸法H(mm)86.5寸法D(mm)268寸法W(mm)482.6
黄銅製(フェルール)リア アオイ黄銅製(フェルール)リアアオイ
47税込52
1個
6日以内出荷
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ウォッシャブルフェルト サンフェルトウォッシャブルフェルトサンフェルト(1件のレビュー)
589税込648
1袋(5枚)
翌日出荷から6日以内出荷
寸法(cm)18
FRP防水材料6点キット 1平米用 PROST'sFRP防水材料6点キット 1平米用PROST's
6,398税込7,038
1セット(2.5kg)
5日以内出荷
ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラシッサ Sフロア耐水ペット TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Sフロア耐水ペットTOSTEM(LIXIL)
24,980税込27,478特価
1ケース(6枚)
当日出荷から5日以内出荷
洗面所やトイレなど水回り空間の床材として最適です。あた、すべりに配慮した表面仕上げなのでペットの足腰の負担を軽減します。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材環境配慮型合板表面フットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカー工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
火花用フレンチ替えシート A種合格品 吉野火花用フレンチ替えシート A種合格品吉野
56,980税込62,678
1セット(3枚)
翌日出荷
マジックテープ式で着脱が簡単です。 フレームとの隙間を極限まで狭めました。
寸法(mm)1×1745×1895×1枚、1×845×1895×2枚グレー仕様スパッタシートJIS A 1323 A種合格 第03A0188号トラスコ品番137-5722材質耐炎繊維織物 シリコン(白)両面加工幅(mm)グレー質量(kg)4.5防炎性能試験番号CO050010アズワン品番64-8784-67
エフ水彩 ラミネートチューブ 12色 ぺんてるエフ水彩 ラミネートチューブ 12色ぺんてる
689税込758
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
EXELUX ウィンドウフィルム メテックスEXELUX ウィンドウフィルムメテックス
2,490税込2,739
1本
当日出荷から9日以内出荷
簡単に貼って剥がせるウインドウフィルム。ぴったりサイズにカットできる独自の方眼スケール入り。水だけで貼るので跡も残らず簡単に張替えが可能です。専用スクイージー付。
用途明るさを確保しながら、近隣住宅や外部からのプライバシーを保護。 冬は窓からの室内温度の放熱を防ぎ、夏は強い日差しによる室内の温度上昇を抑えることで、省エネ・節電対策に有効です。 【UVカット(UPF50+、UV-A:97%、UV-B99.9%)・遮熱・防カビ・ガラス飛散防止幅(mm)90質量(g)450長さ(cm)200
AWアルミカバーガラス45mm/シルバー クールモバイルカンパニーAWアルミカバーガラス45mm/シルバークールモバイルカンパニー
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
シルバー質量(g)4
AWアルミカバーガラス42mm/シルバー クールモバイルカンパニーAWアルミカバーガラス42mm/シルバークールモバイルカンパニー
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
シルバー質量(g)3
AWガラスカバー42mm/オーロラ クールモバイルカンパニーAWガラスカバー42mm/オーロラクールモバイルカンパニー
999税込1,099
1個
3日以内出荷
オーロラ質量(g)4
AWアルミカバーガラス44mm/シルバー クールモバイルカンパニーAWアルミカバーガラス44mm/シルバークールモバイルカンパニー
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
シルバー質量(g)4
AWガラスカバー42mm/シルバー クールモバイルカンパニーAWガラスカバー42mm/シルバークールモバイルカンパニー
999税込1,099
1個
3日以内出荷
シルバー質量(g)4
AWアルミカバーガラス45mm/ブラック クールモバイルカンパニーAWアルミカバーガラス45mm/ブラッククールモバイルカンパニー
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ブラック質量(g)4
AWラインストーンカバー41mm/オーロラ クールモバイルカンパニーAWラインストーンカバー41mm/オーロラクールモバイルカンパニー
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
オーロラ質量(g)5
AWガラスカバー41mm/オーロラ クールモバイルカンパニーAWガラスカバー41mm/オーロラクールモバイルカンパニー
999税込1,099
1個
3日以内出荷
オーロラ質量(g)4
wf2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wf2