クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
対応機種リコー WG-80 / WG-70 / WG-60
内容液晶モニター用1枚、クリーニングペーパー1枚
寸法(縦×横)(mm)フィルム:43.8×76.8
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
セット内容液晶モニター用1枚
寸法(横×縦)(mm)フィルム:76.8×43.8
対応機種WG-70/WG-60/WG-50
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
定格電圧(V)125
仕様送り端子付
色ミルキーホワイト
定格電流(A)6
定格6A 125V
天然ゴム用のコーティング剤では今までにない「グラファイト+モリブデン」配合。コーティング剤長寿命化のため、ラバーとコーティング剤のバインダー(接着剤)は樹脂系を使用。これによりこれまでのグラファイトコーティングワイパーに比べ、フロントガラス上での低μの長寿命化を実現。摩擦係数を大幅に低減。従来の天然ゴムに比べビビリ音の無いスムーズな拭きを実現。あらゆるフロントガラスに対応。
取り付け形状Uクリップ(9×2.5)
幅(mm)14.5
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種RICOH WG-60
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種RICOH WG-60
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。
正面が平らな角型レンズ。Wプレート付。
質量(g)約290
タイプ安全帽取付
種類溶接面(かぶり式)
寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
レンズ形状角型
ラティス用固定金具 地中杭を地面に打ち込む際に。スムーズに金具を地面に設置できます。
材質廃プラスチック
幅(mm)60
質量(kg)約0.4
色シルバー(ハンマートーン)
質量(g)0.4
構造完成品
保証期間3年保証※生地のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6cm×奥行6cm×高さ15cm
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
耐薬品性に優れています。
不純物混入防止用としてビーカーの蓋としても使用可能です。
材質PTFE
耐熱温度(℃)260
色ミルキーホワイト
定格6A-125V
定格電圧(V)125
包装パック商品
端子ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。
仕様容量(付属数量):20L(2)
付属品20Lペール×2個
材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマー
寸法(mm)542×360×440.5
キャスター2輪固定、2輪自在
アズワン品番4-6196-01
1セット
¥16,900
税込¥18,590
翌々日出荷
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。
クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。
(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9
電圧(V)110
色クリア
全長(mm)43
消費電力(W)60
バルブ径(Φmm)13
寿命約2000時間
電球の種類ハロゲン
1個
¥816
税込¥898
翌々日出荷
*二重構造・裏起毛で、寒い日の作業も暖かい!。*発泡ニトリルコーティングでしっかりグリップ!。*ガンガン使えるハードタイプ!
用途いろいろな作業に・・・。 運搬・倉庫業務などでの荷受け作業に。 建設・土木・現場作業などに。 DIY・家庭での作業などに。。仕事にはもちろん、アウトドアやレジャーでも活躍!。
色ブラック
素材(本体)ポリエステル、(本体内側)アクリル、(手のひら)ニトリル
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種RICOH WG-60
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
1枚
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石です。
用途両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石として
外径(Φmm)97
穴径(Φmm)20
適合機種DWG-100
幅(mm)30
材質砥石(母材):アルミ合金
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。
従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
*二重構造・裏起毛で、寒い日の作業も暖かい!。*ニトリルコーティングでしっかりグリップ!。*ソフトでしなやかな使い心地!
用途いろいろな作業に・・・。 運搬・倉庫業務などでの荷受け作業に。 建設・土木・現場作業などに。 DIY・家庭での作業などに。。仕事にはもちろん、アウトドアやレジャーでも活躍!
色レッド
素材(本体)ポリエステル、(本体内側)アクリル、(手のひら)ニトリル
電源不要で簡易的に設置できる洗眼器です。強度、耐冷・耐熱に優れています。FDA規格の食品用PEを使用しています。※少なくとも1週間に1回、タンクの洗浄と水の交換を行ってください。
仕様水流時間:満タン時から約18分
材質PE(FDA規格)
寸法(mm)420×416×735
質量(kg)8.3
規格ANSI Z358.1-2014準拠
内容積(L)60
流量(L/min)2.6
アズワン品番4-563-01
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。
後頭部のあたりが柔らかいゴムバンド式防災面。
正面が平らな角面レンズ。Wプレート付。
種類溶接面(かぶり式)
レンズ形状角型
寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
質量(g)約330
取付方向調整金具を使用せず、90°の取付角度調整ができます。器具裏面に端子部の凸部がなく、露出・埋込両方の取り付けができます。
仕様送り端子付
色ミルキーホワイト
種類フル引掛ローゼット(露出・埋込両用)
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
入数(個)10
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
仕様送り端子付
色ミルキーホワイト
種類引掛埋込ローゼット
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
入数(個)10
1箱(10個)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
電圧(V)200
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。
用途屋外サインの装飾、車両マーキングなどに。
シート幅(cm)101
長さ(m)20
質量(kg)6
材質塩化ビニル系樹脂
粘着剤アクリル系 強粘着
耐候性屋外 5~7 年 (参考値)
シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。
幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。
機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード
高さ(mm)800
奥行(mm)550
間口(mm)600
904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。
片手で簡単にサイズ調整可能なギアバンド式防災面。
正面が平らな角面レンズ。Wプレート付
質量(g)約350
種類溶接面(かぶり式)
寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
レンズ形状角型
904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。
後頭部の凹凸でサイズ調整しずれにくいプラバンド防災面。
正面が平らな角面レンズ。Wプレート付。
質量(g)約340
種類溶接面(かぶり式)
寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
レンズ形状角型
先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。ドライバー収納用ラック付(ホルダー付)。
1セット
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WG-600
セット内容EA560WE-1 #1× 80mm [+]絶縁ドライバー/EA560WE-2 #2×100mm [+]絶縁ドライバー/EA560WE-3 #3×150mm [+]絶縁ドライバー/EA560WG-1 2.5×0.4× 80mm [-]絶縁ドライバー/EA560WG-4 4.0×0.8×100mm [-]絶縁ドライバー/EA560WG-6 6.5×1.2×150mm [-]絶縁ドライバー
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
オールステンレス仕上げ・防水仕様・乾電池タイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現。国家検定取得品
種類台はかり
電源・単一乾電池×2本(標準装備)、・専用ACアダプタ(別売り)
表示方式液晶表示
計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)
表示精度1/3000
使用環境温度(℃)-10~40、
防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水
精度等級Ⅲ級
風袋引方法あり
使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事
一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】ガラス
口金E26
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)290
電圧(V)200
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1個
¥33,980
税込¥37,378
36日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ