20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気の力でジャッキアップします。
用途建設現場や内装作業現場に。あらゆるジャッキアップに。 材質繊維強化プラスチック
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。 材質ファイバークロス強化TPU 耐荷重(kg)100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーインフレーター ドアロック解除補助 モノタロウ 動画あり
車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。 ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。
用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に 寸法(mm)145×198 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷


ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ジャッキアップのスピードが異次元!作業スピードを変えるバルーンジャッキ
能力(t)2 質量(kg)15 高さ(mm)【アタッチメント】80、【アタッチメント仕様時最高位】430 最高位(mm)350 最低位(mm)115 使用空気圧力(MPa)0.7-1.0
1個
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止 種別つっかえ棒 高さ(cm)(家具から天井まで)10~20 仕様(耐圧)800kg 材質アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C 硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等 ストローク(mm)ハンドル:420 質量(kg)35 最高位(mm)500 最低位(mm)80 ハンドル長さ(mm)980 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220 最大荷重(t)3
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。 材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動に手間どる大型家具や ベッドなどの脚の下に
形状 材質ふっ素樹脂 寸法(mm)直径Φ70×7(厚さ) タイプ敷くタイプ 用途例移動に手間どる大型家具やベッドなどの脚の下に
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質S45C 熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質、豊富なラインナップで大好評! 能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに 質量(kg)43.5 ハンドル長さ(mm)980 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205 最大荷重(t)1.5 揚幅(mm)70~610
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系 長さ(m)15 透明 脆化温度(℃)-50 比重1.18 耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)× 最高使用温度(℃)74 引張強度(MPa)11.4 最大圧力(MPa)(推奨)0.15 吸水率(%)0.24 伸長率(%)450 絶縁耐力23.9kV/mm 引裂き強度(kN/m)22 硬度(ショア A)55
1巻(15m)
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)