「winbot」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WINBOT 専用洗浄剤 1L エコバックスジャパン

    WINBOT 専用洗浄剤 1L

    エコバックスジャパン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    WINBOT 専用スーパークリーニングリキッド。スーパークリーニングリキッドはWINBOTに最適な配合をされた専用の洗浄液なので、WINBOTに最も良い性能を発揮させます。容量:1L
    本体質量(g)1100内容量(L)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×247
  • HOBOT専用洗剤液 HOBOT

    HOBOT専用洗剤液

    HOBOT
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    窓掃除ロボットHOBOT専用洗剤になります。
    仕様保管期限:3年成分脱イオン水、界面活性剤【3%、脂肪酸系(非イオン)、防腐剤(イソチアゾリノン)、青色1号対応保管方法:直射日光の当たらない場所で保管をしてください。お子様やペットの手の届かないところに保管してください。
  • HOBOT 2S HOBOT

    HOBOT 2S

    HOBOT(1件のレビュー)
    ¥39,818税込¥43,800
    1個
    当日出荷
  • ウィンドウクリーニングロボット 富士倉

    ウィンドウクリーニングロボット

    富士倉
    ¥39,880税込¥43,868
    1台
    3日以内出荷
    3種類のオートモードでらくらく操作が可能です。
    用途マイクロファイバークロスが窓に吸い付きながら回り自動でお掃除をします付属品リモコン×1個、電源アダプター×1個、電源延長コード(4m)×1本、落下防止ロープ(4m)×1本、交換用クリーニングリング×2個、交換用マイクロファイバークロス×12枚仕様●作動/移動用モーター:2個●吸引用モーター1個:2000Pa質量(kg)0.97周波数(Hz)50/60消費電力(W)80出力ACアダプター:DC24V 4A入力ACアダプター:AC100~240Vバッテリー(内蔵)リチウムポリマーバッテリー 600mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×130主材質ABS樹脂電源アダプタDCジャック側コード2m コンセントコード1m
  • 抗菌フィルター入りアクセサリーキット エコバックスジャパン

    抗菌フィルター入りアクセサリーキット

    エコバックスジャパン
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌機能付き交換アクセサリーキット。
  • 充電式ロボットクリーナ マキタ

    充電式ロボットクリーナ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    ロボットクリーナRC200D クリーン業務を「ロボット」でサポート、オフィス、店舗、倉庫のお掃除に ・18Vバッテリ2本で大面積を掃除「バッテリ1本でも運転可能」 約600m2の掃除が可能「6.0Ah×2本使用時」3.0Ah使用時は約300m2(カバー率80%) 1充電あたりの連続運転時間 (目安) 6.0Ah×2本使用時:約4時間。タイルカーペットは約3時間20分 ・プロの現場で使える優れた清掃性能大容量2.5L、ダストボックス マキタ・業務用集じん機同等の、高性能フィルタ内蔵 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集じん構造を採用。 ・選べる清掃パターン パターン走行モード:障害物の少ない、広いスペース。整理された倉庫や工場内などに。 ランダム走行モード:障害物が多く、入り組んだ場所。オフィスや店舗などに。 ・自動走行制御を搭載 センサウォール機能(走行エリア制限機能)入って欲しくない場所を制限したり、一度に清掃できない広いスペースを複数に分けて清掃させることが可能。 ・簡単メンテナンス 1.ダストボックスのゴミすてもラクラク。 2.ブラシは外せて水洗い可能。 3.フィルタやダストボックスは丸ごと水洗い可能。 ・タイマー機能 運転スタート、運転停止の予約時間を設定可能。「入タイマー」1/3/5時間後に清掃運転を開始 ・リモコン 本体のブザー音とパイロットランプが点滅。ロボットクリーナの位置がカンタンに確認できます。 ・その他の機能 落下防止用赤外線センサー(4ヶ所)搭載、障害物検知用 超音波センサ(8ヶ所)&バンパセンサ、スタック検知用車輪センサ(2ヶ所)&地磁気センサ、直進性確保用ジャイロセンサ
    用途クリーン業務を「ロボット」でサポート、 オフィス、店舗、倉庫のお掃除に付属品リモコン、センサウォールテープ電圧(V)18集塵容量(L)2.5連続使用時間(分)6.0Ah×2本使用時:約240(タイルカーペットは約200)、3.0Ah×2本使用時:約120(タイルカーペットは約100分)適合面積(m2)600太さ(Φmm)50充電器形名DC18RD(別売)ブラシ幅(mm)260タイマー入/切適合バッテリーBL1860B(別売)商品タイプ本体のみ
  • 窓ふきロボット WINBOT W2S PRO OMNI ステーションモデル エコバックスジャパン

    窓ふきロボット WINBOT W2S PRO OMNI ステーションモデル

    エコバックスジャパン
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    8日以内出荷
    窓掃除を「手作業」から解放する。4つのサイドブラシが必要に応じて昇降し、エッジに密着。高速・徹底・念入り・エッジ・スポットなど用途別に清掃。OMNIは多機能ステーションと2in1複合ケーブルで運用負担を抑える。
    用途大開口窓・高所窓のある戸建て、タワーマンション、窓掃除を外注している層に。質量(kg)2.1連続使用時間(分)最大110※満充電時本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×272×76ステーション外形寸法(mm)215×312×327動作モード高速モード、念入りモード、徹底的なモード、エッジモード、スポットモード、ゾーンモード、ハイパワーダスト適合厚さ(mm)【窓】3水タンク容量(mL)120窓枠窓枠有り・無し双方に対応
  • 窓ふきロボット WINBOT W2S PRO ステーションなしシングルモデル エコバックスジャパン

    窓ふきロボット WINBOT W2S PRO ステーションなしシングルモデル

    エコバックスジャパン
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    8日以内出荷
    【W2S PRO OMNI概要】。1. WINBOT TruEdgr 2.0。2. 清掃効率が約1.5倍に。3.クリーニングモードが増加。120ml大容量水タンク。3方向ノズル噴水スプレー技術。6つの機能を備えたステーション
    用途大開口窓・高所窓のある戸建て、タワーマンション、窓掃除を外注している層に。質量(kg)2.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×272×76動作モード高速モード、念入りモード、徹底的なモード、エッジモード、スポットモード、ゾーンモード、ハイパワーダスト適合厚さ(mm)【窓】3水タンク容量(mL)120窓枠窓枠有り・無し双方に対応
  • バキュームクリーナー サンワダイレクト

    バキュームクリーナー

    サンワダイレクト
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    窓やガラスなどを手軽で簡単におそうじできます。 水ダレや拭き跡を残さず汚れや洗剤をしっかり吸引します。 電動で水滴をぐんぐん吸い取るので、結露とりにも最適です。 コードレス(充電式)なので、場所を選ばず使用することができます。 窓の掃除以外にも結露とり、浴室の壁やタイルの水滴取り、鏡の掃除、車の窓ガラスなども掃除できます。
    仕様重量:約800g 出力電圧(電源アダプタ):5V 出力電流(電源アダプタ):1A 原産国:中国サイズW280×D98×H340mm定格電力(W)12消費電力12Wバッテリーリチウムバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3時間稼動音(dB(A))約68db使用可能時間(分間)35分連続動作時間約35分(フル充電時)タンク容量150ml
  • HOBOT-R3 HOBOT

    HOBOT-R3

    HOBOT
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    本体重量は955gで女性やご高齢の方でも片手で持てるコンパクトサイズです
    用途付属のリモコンや専用アプリをインストールしたスマートフォンからも操作が可能質量(g)955電圧(V)100-240消費電力(W)90接続方法アプリ:Bluetooth吸着方法吸引式各種認証CE、FCC、RoHS、PSE
  • 窓ガラスクリーナー ブロードウォッチ

    窓ガラスクリーナー

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    磁石でガラスを挟み、外側、内側を同時に拭くことができます 。 手の届きにくい場所も拭くことができます 。 落下防止ロープ付き 清掃パッドは簡単に交換できます
    用途窓ガラスのお掃除に材質ABS、磁石質量(g)約530寸法(cm)約16×13.5×3.5対応ガラス板厚(mm)3~8程度繰り返し・詰め替え対応
  • DEEBOT X1 TURBO/OMNI交換用消耗品 交換キット(サイドブラシ*4; フィルター*3) エコバックスジャパン

    DEEBOT X1 TURBO/OMNI交換用消耗品 交換キット(サイドブラシ*4; フィルター*3)

    エコバックスジャパン
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    適合機種X1 TURBO/OMNI
  • ウォーターバキュームクリーナー WV 1 White ケルヒャー

    ウォーターバキュームクリーナー WV 1 White

    ケルヒャー
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    4日以内出荷
    窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。これまでのように雑巾を洗ったり絞ったりすることなく、手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。
    用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室付属品充電アダプター/マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル/窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL)質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)色白電源(V)100-240タンク容量(L)(汚水)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×250×275本体質量(g)0.5本体質量(kg)0.5清掃幅(集塵幅)(mm)250バッテリーリチウムイオンバッテリー電源周波数(Hz)50-60タンク容量(mL)100充電時間(分)150ヘッド幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応最大面積(m2)70(窓ガラス約23枚分)稼働時間(分)25
  • DEEBOT 交換アクセサリーキット(OZMO 920/950/750/T8シリーズ/N8PROシリーズ/T9シリーズ専用) エコバックスジャパン

    DEEBOT 交換アクセサリーキット(OZMO 920/950/750/T8シリーズ/N8PROシリーズ/T9シリーズ専用)

    エコバックスジャパン
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    ロボット掃除機が壁際や隅を掃除するためのアクセサリーをまとめたキットです。ロボット掃除機が床を掃除するためのかなめパーツ「メインブラシ」や丸い本体では取れないごみを掻きこむための大切なサイドブラシ、お掃除をするときにゴミと一緒に吸い込んだ空気を吐き出す前にキレイにするフィルターなどをセットにいたしました。
    セット内容メインブラシ:1本、サイドブラシ:4個、フィルター:3個対応機種DEEBOT N10 PLUS・DEEBOT N10・DEEBOT OZMO 920(DX5G)・DEEBOT OZMO 950(DX9G)・DEEBOT OZMO 750(DV6G)・DEEBOT OZMO T8(DLX11-44)・DEEBOT OZMO T8+(DLX11-54)・DEEBOT OZMO T8 AIVI(DBX11-11)・DEEBOT OZMO T5・DEEBOT T9(DLX13-54)・DEEBOT T9+(DLX13-54)・DEEBOT N8・DEEBOT N8+(DLN26-11)・DEEBOT N8 PRO(DLN11-11)・DEEBOT N8 PRO+(DLN11-31)・DEEBOT N7(DLN12)
  • メタペン KEIBA

    メタペン

    KEIBA(13件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    当日出荷
    特殊工具
    用途ラジエーターフィンも修正にトラスコ品番760-8322材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)145質量(g)75寸法A(mm)145寸法D(mm)7寸法E(mm)17寸法B(mm)34寸法C(mm)51バネ無しサイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEEBOT 専用洗浄剤(1L) X1 OMNI専用 エコバックスジャパン

    DEEBOT 専用洗浄剤(1L) X1 OMNI専用

    エコバックスジャパン(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個(1L)
    当日出荷
    適合機種X1 OMNI専用
  • バフィングマシン アマノ[事務用品/清掃用品]

    バフィングマシン

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    11日以内出荷
    操作が簡単な手動歩行式。小・中規模のフロアを短時間で磨き上げます。
    質量(kg)190回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×940×710清掃幅(cm)50.8(20インチ)バッテリー電圧(V)36
  • DEEBOT 交換用エコ紙パック 3枚入(OZMO T8+ 自動ゴミ収集スタンド用) エコバックスジャパン

    DEEBOT 交換用エコ紙パック 3枚入(OZMO T8+ 自動ゴミ収集スタンド用)

    エコバックスジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(3枚)
    当日出荷
    適合機種X1 OMNI用
  • ロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭き エコバックスジャパン

    ロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭き

    エコバックスジャパン
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    7日以内出荷
    【エコバック史上、最もコンパクトなDEEBOT】。幅わずか28.6cmのDEEBOT mini PRO は、狭いスペースもスムーズに走行し、届きにくい場所も容易に掃除します。最先端のエッジ距離センサー、LDSレーザー、前方レーザーを搭載し、障害物を避けながら最適なルートをマッピング。清掃カバー率は最大89%と高く、スペースに限りのあるお部屋でも隅々までしっかり対応します。あらゆる部屋で最大限のカバー力を発揮します。【エコバックス史上、最もコンパクトなOMNIステーション】。高さわずか38.5cmのミニOMNIステーションは、コンパクトなデザインとパワフルな性能を両立しています。そのため、どんなお部屋にもスタイリッシュにフィットし、掃除体験をワンランクアップさせます。さらに、エコバックス史上最小サイズでありながら、45℃の自動熱風乾燥機能を搭載しており、モップとベースプレートを効率よく乾燥させます。また、高性能ファンが雑菌やニオイを防ぎ、常に清潔な状態を維持します。そして、スマート自動ゴミ集塵機能により、手間のかからないゴミ処理が可能です。加えて、インテリジェントなディープモッピング機能を活用することで、効率的かつ丁寧に床を磨き上げます。さらに、全自動洗浄機能が搭載されているため、お手入れが非常に簡単です。
    付属品メインブラシ、サイドブラシ、、抗菌フィルター、ベース、電源ケーブル色ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:320×400×385集塵容量(L)本体:0.14、ステーション:1.8機能清掃モード:吸引、水拭き、吸引+水拭き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×286×99.8充電時間(分)200稼働時間(分)最大128
  • DEEBOT ゴミパック3個入り 【X1 OMNI用】 エコバックスジャパン

    DEEBOT ゴミパック3個入り 【X1 OMNI用】

    エコバックスジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(3個)
    当日出荷
    適合機種X1 OMNI用
  • HOBOT SP-10 HOBOT

    HOBOT SP-10

    HOBOT
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    スクレイパーを搭載し水分と汚れをふき取り。清掃/仕上げの2種類の清掃モード。クロスをあらかじめ濡らしての水拭き可能。空気の力で窓に強力に吸着。収納に便利な専用ハードケース付き。電源は有線式。非常用バッテリー搭載
    仕様【自動スプレーシステム】両側2ノズル、【対応窓厚】すべての厚み、【端検出】端-漏れセンサー×4+中央圧力センサー×1、【漏れ検出】端-漏れセンサー×4 +中央圧力センサー×1、【無停電電源装置UPS】20分、【吸引力】6000Paセット内容HOBOT-SP10本体、HOBOT専用洗剤液×1、電源アダプター、クリーニングクロス×3、AC電源コード、DC延長コード、リモコン、専用ハードケース形状角形質量(g)1400タイプ【吸着】真空消費電力(W)72寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×75対応OS【スマートフォン操作】iOS/Android速度【掃除】2分/m2電源(AC)100-240V、50/60Hzタンク容量(mL)【水タンク】120(着脱式)安全強度(kN)【ロープ】2.256モード【清掃】汚れ落とし/仕上げ拭きバッテリー容量(mAh)650傾斜角度(°)【適合窓】7~100強度【安全ロープ】230kgfノズルタイプポンプ加圧式スクレーパ210mm、両側自動昇降スクレーパー適合幅(cm)【窓】>4