カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,239)
  • オフィス家具(138)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
  • バイク純正部品(76)
  • 物流用品(52)
  • 電気材料(33)
  • 切削工具(24)
  • 制御機器(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 作業工具(18)
  • 自動車補修部品(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wj-1」の検索結果

関連キーワード
1,759件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所WJ1型 テーパおねじオンダ製作所(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651)材質黄銅C3604BD形状ブッシング種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類R使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75適合管PEX接続ねじ種類R
WJ1型 テーパおねじ 青銅 オンダ製作所WJ1型 テーパおねじ 青銅オンダ製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
GASKET KIT,A   06111K0WJ01 ホンダGASKET KIT,A 06111K0WJ01ホンダ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
WJ-C1シリーズ 日立産機システムWJ-C1シリーズ日立産機システム
49,980税込54,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一 ユーザーフレンドリー JOGダイヤルで直感的操作 機能安全SIL3を標準で実現 IoT 多様なネットワークに対応 コンパクト WJ200同等の耐環境性 機能性 PMモータもセンサレスベクトル制御可能
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
AGRADE WJ1 防寒ツナギ服  冬用 ネイビー AGRADEAGRADE WJ1 防寒ツナギ服 冬用 ネイビーAGRADE
17,980税込19,778
1着
8日以内出荷
中綿入りで暖かい防寒仕様の作業用ツナギ服です。両胸にジャンボポケットを採用し収納力抜群!ポケットには長めの引手を付けることで防寒グローブをつけていても開け閉めが簡単にできます。
用途冬の厳しい寒さにでの作業を支えるウインターモデルです。仕様ペン差し(左袖)/面ファスナー+シャーリング(袖口)/ビスロンファスナー(胸ポケット)(前ファスナー)/ジャンボポケット/スルーポケット/撥水/保湿材質【表】ポリエステル65%、綿35%【裏地・中綿】ポリエステル100%ネイビー目付(g/m2)175
ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入) 東正車輛ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入)東正車輛(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
代表的なキャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
表示灯なしスイッチ 片切 神保電器表示灯なしスイッチ 片切神保電器(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-26
J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ガイド用スイッチ 片切 神保電器ガイド用スイッチ 片切神保電器(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-30
自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入) 東正車輛ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入)東正車輛(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
代表的なキャスターです
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付東正車輛(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重型式ダブルストッパー付タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーWSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]OA-QWシリーズオーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
チェック用スイッチ 電圧検知形3線式 片切 神保電器チェック用スイッチ 電圧検知形3線式 片切神保電器
639税込703
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-27
チェック用スイッチ 低ワット用 片切 神保電器チェック用スイッチ 低ワット用 片切神保電器(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9693-28
自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
ワイパーゴム HAMP(ホンダ)ワイパーゴムHAMP(ホンダ)(41件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から9日以内出荷
重箱ソケット MAC8(マックエイト)重箱ソケットMAC8(マックエイト)
15,980税込17,578
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
重箱のようにプリント基板を何段にも重ねる時に使用するソケットです。 2.54mmピッチ 20P連結
RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6プリント板取付穴径(Φmm)0.8
チェック用スイッチ 片切 神保電器チェック用スイッチ 片切神保電器
959税込1,055
1個
当日出荷
電流(A)4電圧(V)300アズワン品番64-9693-29
ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付東正車輛(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重型式ダブルストッパー付タイプ中荷重ストッパーWSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付東正車輛(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
代表的なストッパー付キャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
足場台(可搬式作業台)DWJ型 ピカコーポレイション足場台(可搬式作業台)DWJ型ピカコーポレイション
139,800税込153,780
1台
当日出荷から翌日出荷
内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。 ハードな用途に耐える業務用作業台。 仮設工業会認定合格品です。 折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。 天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。
伸縮脚(mm)334最大使用荷重(kg)150規格仮設工業会認定合格品材質アルミ合金製タイプ折りたたみ式天板寸法(mm)400段差対応高さ(cm)約33
ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付東正車輛
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
代表的なストッパー付キャスターです
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
WJ18型 ナット付アダプター黄銅 オンダ製作所WJ18型 ナット付アダプター黄銅オンダ製作所(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅形状アダプターねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 片切 神保電器ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 片切神保電器
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9628-66
WJ-C1シリーズ 単相100V級 日立産機システムWJ-C1シリーズ 単相100V級日立産機システム
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
業務効率から環境貢献まで、充実の新機能でお客さまの現場をサポートします。【グローバル対応】さまざまな通信プロトコルや国際規格に適合。標準でModbus-RTU(RS485)通信対応信頼の証明、国際規格への適合。環境配慮も安心のRoHS2指定にも対応しています【業務効率向上をサポート】作業者の負担を軽減する新機能「JOGダイヤル」でパラメータ設定がスムーズになりましたインバータ診断でメンテナンス時期をセルフチェック。生産ラインの停止を防ぎますリプレースのしやすいサイズ設計。従来のWJ200シリーズと同一取付寸法です選べる2つのモード「拡張モード(5桁)」と「基本モード(4桁)」。パラメータの変換・コピーも可能です通常の電源入力のほか、便利な24V制御電源を搭載。取付作業の前にパソコン設定ソフトで準備できますシミュレーション機能で試運転時間を短縮。アラーム時の上位装置の動作検証などがモータ無しで可能です【コスト削減をサポート】オプション基板不要の簡易ベクトル制御で速度のズレをリアルタイム補正マルチPID機能で二つのループ制御をコントロール、システムコスト低減新機能「トレース機能」で計測器を使用せず波形チェックが可能です【設備の安全稼働をサポート】安全安心の証、機能安全SIL3に標準対応ラインの異変をデータで察知。安定稼働を支援する新機能「非定常診断」32kHzまでのパルス速度を検出。広範囲な速度域の簡易位置決め制御【環境にやさしいGXをサポート】省エネに貢献するPMモータも共通コントローラで使用できる「IM/PM駆動機能」を搭載環境対策への第一歩、リサイクル樹脂を採用
定格入力電圧(V)単相100 ~ 120(-15%/+10%)、50/60Hz ±5%冷却方式自然空冷 (FAN無)定格出力電圧(V)3相200~240RoHS指令(10物質対応)対応
(11140)レベル ゲージ ニッサン(11140)レベル ゲージニッサン(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から14日以内出荷
J型 自在車(グレーゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(グレーゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷から21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド・チェック用スイッチ 片切 神保電器ガイド・チェック用スイッチ 片切神保電器
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電流(A)4電圧(V)300アズワン品番64-9693-31
(21501)ラジエター ホース ニッサン(21501)ラジエター ホースニッサン(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
(21200)サーモ(標準) ニッサン(21200)サーモ(標準)ニッサン(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から13日以内出荷
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製キャスターゴム車輪付 自在金具付き ヨドノプレス製キャスターゴム車輪付 自在金具付きヨドノ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気帯電防止キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止キャスター 自在式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング形状自在車ストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
違径ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ)違径ブランチユニオンワイPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続形状違径ブランチユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
プレス製自在金具付赤ゴム車 ヨドノプレス製自在金具付赤ゴム車ヨドノ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質(車輪)スチールホイール、ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
関連キーワード
...