カテゴリ
- 店舗什器・備品(45)
- 事務用品(16)
- 制御機器(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 電気材料(10)
- オフィス家具(10)
- 物流用品(8)
- 住設機器(8)
- 測定用品(4)
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 厨房用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(3)
- 安全保護具(3)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 常磐精工(46)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ゼブラ(9)
- エンリス商事(6)
- ハタヤリミテッド(5)
- 未来工業(5)
- アール・エフ・ヤマカワ(5)
- ハウステック(5)
- パトライト(PATLITE)(4)
- ニシキ工業(4)
- StarTech.com(4)
- サクラクレパス(3)
- NB(日本ベアリング)(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
- アズワン(2)
- 大阪製罐(2)
- 片岡産業(2)
- サンコー(タイタン)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wks」の検索結果

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型
片岡産業¥11,980~税込¥13,178~1枚11日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型
片岡産業¥11,980~税込¥13,178~1枚11日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
蛍光オプテックス1 EZ
ゼブラ(28件のレビュー)¥79税込¥871本当日出荷EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。線幅(mm)4.0仕様つめ替えタイプ材質(軸、キャップ)樹脂全長(mm)135.1質量(g)8.46タイプシングルエコマーク認定認定最大径(Φmm)11.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体エコマーク認定番号17 112 171繰り返し・詰め替え対応
蛍光オプテックス1 EZ 多色セット
ゼブラ(9件のレビュー)¥179~税込¥197~1セット(3色)ほか当日出荷EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。タイプシングル最大径(Φmm)11.5全長(mm)135.1仕様つめ替えタイプ材質ボディ:樹脂エコマーク認定認定線幅(mm)4.0インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体線の太さ4mmエコマーク認定番号17 112 171
ステンレス 保冷剤 四角形 長時間冷却
エンリス商事¥1,998税込¥2,1981個当日出荷厚さわずか13mmのステンレス保冷剤。450gの軽量設計。冷凍して繰り返し何度も使用可能用途お弁当などに保冷材に。アウトドアやキャンプなどにも。アウトドア キャンプ 保冷 ステンレス製保冷剤 最強 大きい 薄型 長時間材質ステンレス質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.6×11.6×1.3
リファインシリーズ 露出ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から4日以内出荷薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から4日以内出荷薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から4日以内出荷薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
住友 抗菌スーパー耐熱まな板
住ベテクノプラスチック(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷抗菌耐熱100℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。しかも 木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりません。リサイクルシステム対応。従来のまな板は70~80℃まで、100℃まで対応可能なまな板が出来ました!殺菌庫にも対応可能材質ポリエチレン
吸着ホワイトボードシート
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。厚さ(mm)1材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個色白種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
リファインシリーズ スイッチ
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷回路方式片切質量(g)85タイプB(片切)使用温度範囲(℃)-10~40定格10A 100V温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上適合電線Φ1.6、Φ2結線方式押締端子式開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)耐電圧(V)1600(1分間)
ノック式蛍光ペン クリックブライト
ゼブラ(1件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷キャップがなくてもペン先が乾かない『モイストキープインク』 大きい文字から細かい文字まで読みやすく目立たせられる『ハーフラインチップ』全長(mm)148高さ(mm)15質量(g)9タイプノック式線幅(mm)2インク水性染料
スマホ/パソコン両用 防水ワイヤーカメラ
エンリス商事(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。仕様明るさ調節:手動付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC質量(g)約270視野角67度直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
引込みカバー(小型タイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1セット当日出荷から翌日出荷外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)付属品ステンレス製タッピンねじ2本付仕様コンパクト
液晶画面付き ウェアラブル小型ビデオカメラ 広角 180度回転レンズ
エンリス商事¥9,098税込¥10,0081台当日出荷日常を気軽に撮って楽しむ!自転車やバイクのドライブレコーダーにも使える軽量小型ビデオカメラ。ハンズフリー撮影。カメラ180°回転。クリップ付き。155°広角レンズ。液晶モニター付き。データは32GBまでのmicroSDカード(別売)に保存できます(32GBの目安:静止画10000枚/動画4時間30分)用途アウトドア、スポーツ、イベント、警備、訓練、教育、会議などの記録や、自転車、バイクのドライブレコーダーなどに。 ウェアラブルカメラ ビデオカメラ イベント スポーツ 散歩 登山 会議 議事録 警備 バイク 自転車 車 証拠映像 ボイスレコーダー 防犯 探偵 液晶モニタ 胸ポケット 小型カメラ デジカメ ドライブレコーダー アクションカメラ ハンズフリーカメラ 監視カメラ 見守りカメラ 証拠写真 動画 静止画 録画 録音仕様●液晶画面サイズ(cm):2.8×2.8●録画解像度:2K/1920×1080P/1280×720P●静止画形式:JPG●静止画解像度:1M/2M/3M質量(kg)65電源リチウム電池 1000mAh使用時間約7時間バッテリー容量(Ah)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:4×2×9.5充電時間(時間)約4録画方式AVI
照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から10日以内出荷防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)使用温度範囲(℃)-25~50耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)電気的開閉耐久性100000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)規格UL、C-UL、eオーダー最大取付パネル厚(mm)1~4耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
蛍光ペン ジャストフィットモジニライン
ゼブラ(2件のレビュー)¥92~税込¥101~1本ほか当日出荷水性ボールペンのインクは、上から蛍光ペンをひくとにじみやすくノートを汚してしまう原因になっていました。 今回蛍光ペンに新成分を配合し、イオンの力でにじみを抑えています。 ペン先には柔らかい素材のナイロンを使用し、しなって紙面にフィットするようになっています。 均一の力で線を引くことができるので、厚い参考書の曲面など、簡単にマーキングすることができます。インク水性染料軸径(Φmm)11.6全長(mm)135.1質量(g)8.4太さ(mm)3.5~4RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
ノック式蛍光ペン クリックブライト6色セット
ゼブラ¥679税込¥7471セット(6本)当日出荷キャップがなくてもペン先が乾かない『モイストキープインク』 大きい文字から細かい文字まで読みやすく目立たせられる『ハーフラインチップ』全長(mm)210高さ(mm)15質量(g)55タイプノック式横幅(mm)93線幅(mm)2インク色緑・黄・ピンク・紫・オレンジ・ライトブルーインク水性染料色数6色
マイキッチン 抗菌スーパー耐熱まな板(スタンド付)
住ベテクノプラスチック¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷抗菌耐熱100℃。リサイクルシステム対応衛生管理向上、殺菌庫対応・抗菌剤入まな板!。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。 しかも木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりありません。食材別色分けカラーが付いた便利なスタンド付。HACCP対応、SIAAマーク取得材質ポリエチレン
K熱電対用補償導線 TWKシリーズ
アズワン¥4,290税込¥4,7191袋(10m)当日出荷被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。 シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。長さ(m)10センサータイプK熱電対耐熱温度(℃)300
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。 また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ)
ハタヤリミテッド¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。使用場所屋外電源タイプ充電式使用電池リチウムイオン付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケースエコロジー商品省エネ
ソケット 管端防食管継手
桑名金属工業¥619~税込¥681~1個当日出荷から4日以内出荷形状ソケット材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型
サンコー(タイタン)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤードランヤード(長さ)(mm)1700材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂色ブルー系質量(g)約1370(ランヤード含む)ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25種類ロープ式クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックルフックNo.57ランヤード(直径)(Φmm)10肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード1丁掛け
充電式LED投光器 LWKシリーズ
ハタヤリミテッド¥32,980~税込¥36,278~1台翌日出荷雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。電球の種類LED使用場所屋外電源タイプ充電式使用電池リチウムイオン付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
ケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブ
StarTech.com¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能。技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)。好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供用途ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理。映像スタジオでの配線管理。ネットワーク環境で配線を整理。テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理色ブラック仕様25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーサイレン1 基盤完成品
ワンダーキット(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。種類工作キット寸法(直径Φ×高さH)(mm)(発音体)30×17電源電圧(V)DC12(DC1.5~12可)動作電流(mA)約110(DC12V時)音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×18.5×28
リファインコンセント用フル端子防塵カバー
Panasonic(パナソニック)¥889税込¥9781袋(20個)当日出荷適合機種WKS1121/WKS117/WKS216/WKS217/WKS286/WKS317色ミルキーホワイト
サインペン細字 黒
サクラクレパス¥109税込¥1201本当日出荷インク色くろ商品タイプ使い切り本体タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)約0.6インク水性顔料グリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号18 112 104
引込みカバー(小型タイプ)パイプ付
未来工業¥599税込¥6591セット当日出荷外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)付属品パイプ付適合管CD単層波付管(16,22)、PF管(16,22)
ラメ入りマーカー キラリッチ
ゼブラ¥529税込¥5821セット(5色)当日出荷細かく粉砕したガラスの粒に、銀を蒸着させたラメをインクに配合。 書いた線がキラキラとキレイに輝くことで、リッチな気分で使えます。 従来のラメ入りマーカーのように、使う前によく振る必要もないので、自分の手帳や友達との手紙を気軽にデコレーションすることが出来ます。 ラメ入り樹脂のキャップや全身に施された唐草模様で、ペンよりも化粧品を意識したものになっています。商品タイプ使い切り本体インク水性顔料線幅(mm)3.5全長(mm)133.5質量(g)10.1タイプシングル最大径(Φmm)12線の太さ3.5mm
引込みカバー( 小型タイプ・ラバーブッシング付)
未来工業(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から翌々日出荷外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)付属品ステンレス製タッピンねじ2本付適合光ケーブル、同軸ケーブル
サインペン細字 青
サクラクレパス¥109税込¥1201本当日出荷インク色あお商品タイプ使い切り本体タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)約0.6インク水性顔料グリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号18 112 104