113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm)12.5 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品単3乾電池×2 タイプ片面目盛 電源単3乾電池2本 プローブΦ19mm テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格無し 電池寿命(連続時間)24 1目盛(mm)2
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm)6.2 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ タイプ片面目盛 電源単3乾電池2本 1目盛1cm プローブΦ12mm テープ厚さ(mm)2 JIS規格無し 電池寿命(連続時間)24
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WL20) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)


エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WL SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動両ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB63) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1LN SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

CD Series(CDM2WL25) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


薄形シリンダ CDQ2WL50 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WL32 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL40) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL63) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL20) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL100) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WL63) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WL40) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL32) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL25) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WL50 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CD Series(CDJ2WL16) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL50-~DZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド 取付支持形式フート形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ボディオプションロッド先端めねじ 使用流体空気 取付金具フート形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WL50 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL50) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB5 SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

CD Series(CDM2WL32) SMC CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

CD Series(CDM2WL40) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WL32 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WL40 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2WL20 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,998 税込7,698
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WL100 SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WL25 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2WL100 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
49,980 税込54,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2WL40 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2WL32 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1DN SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WL25 SMC CADデータあり
1個
8,598 税込9,458
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WL40 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)