カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)

「wm-4s」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
ウェッジロックDTMシリーズ DEUTSCHウェッジロックDTMシリーズDEUTSCH
329税込362
1袋(10個)
当日出荷
TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
種類ウェッジロックシリーズDTMオス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
長時間滞在ご遠慮サイン マグネット横小 グリーンクロス長時間滞在ご遠慮サイン マグネット横小グリーンクロス
929税込1,022
1枚
4日以内出荷
●長時間滞在ご遠慮サインは、マナー向上のために注意を促すための標識です。●2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。
用途店頭などでのマナー向上に。厚さ(mm)0.8取付マグネット質量(g)80縦(mm)65横(mm)200表示内容長時間滞在はご遠慮ください
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート オス 4 20mm AWM-4S 22 → 16 AWG AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート オス 4 20mm AWM-4S 22 → 16 AWGAMPHENOL
7,998税込8,798
1袋(500個)
7日以内出荷
種類ウェッジロック極数4シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス接続方向ストレート
防犯カメラ標識マグネット横 グリーンクロス防犯カメラ標識マグネット横グリーンクロス
859税込945
1枚
3日以内出荷
防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。
用途万引きや強盗などの犯罪抑止に。厚さ(mm)0.8取付マグネット表示内容防犯カメラ作動中
ローム 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PMDE シリコンジャンクション ROHMローム 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PMDE シリコンジャンクションROHM
5,598税込6,158
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PMDE●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 400V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 15A●低順方向電圧 高電流過負荷容量 小型モールドタイプ(PMDE)RoHS指令(10物質対応)対応
リアルフレイム スタンダード 3*4 WM S レッド 東京ローソク製造リアルフレイム スタンダード 3*4 WM S レッド東京ローソク製造
789税込868
1個
6日以内出荷
材質ワックス ABS ポリエチレン LED電源単四電池3本
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ネジ THECUTネジTHECUT
379税込417
1個
3日以内出荷
JK-1463 プロテクトハーフメッシュジャケット コミネJK-1463 プロテクトハーフメッシュジャケットコミネ
13,980税込15,378
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
JK-1463 Protect Half Mesh Jacket肩から腕にかけてテキスタイル地を使い、前後ボディにメッシュ地を使用したハーフメッシュジャケット。肩・肘・脊椎・胸にプロテクターを標準装備したフルプロテクションながら、軽量かつ優れたコストパフォーマンスで満足度の高いモデル。・サイズ展開 : WM・WL・WXL・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・6XLB※(5XLB・6XLB…Blackのみ)・色展開 : Black・Black Red・Olive・Light Grey Black・Navy・テキスタイルとメッシュのコンビネーションジャケット・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・胸部プロテクター : [S~6XLB]SK-689 ( ハードタイプ ) [WM~WXL] CE lv.2 ソフトプロテクター・肩プロテクター : [S~6XLB]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] CE lv.2 ソフトプロテクター・肘プロテクター : [S~6XLB]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] CE lv.2 ソフトプロテクター・脊椎プロテクター : [WM~6XLB] EVAパッド・偽造防止4Dラベル素材 : 【表地】ポリエステル 【裏地】ポリエステルプロテクター : 肩・肘・脊椎・胸
用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備・通気性の良いメッシュ素材を使用・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・運動性を高める立体裁断・胸プロテクター標準装備・CE規格 EN1621-1 レベル2・コミネCE エルボー/ニー
JK-1283 プロテクトフルメッシュジャケット コミネJK-1283 プロテクトフルメッシュジャケットコミネ
14,980税込16,478
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
JK-1283 Protect Full Mesh Jacket涼しさNo.1のフルメッシュジャケット。メッシュ生地を使用しシンプルなルックス。フルプロテクション仕様で保護性能も確保。・サイズ展開 : WM・WL・WXL・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・6XLB※(4XL・5XLB・6XLB…Blackのみ)・色展開 : Black・Sliver Camo・Silver Black・Black Red・Olive・Smoke Black・Mallard Blue・フルメッシュジャケット・しなやかで肌触りの良いメッシュ生地・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・胸部プロテクター : [S~6XLB]SK-689 ( ハードタイプ ) [WM~WXL] SK-682 ( ハードタイプ )・肩プロテクター : [S~6XLB]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )・肘プロテクター : [S~6XLB]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )・脊椎プロテクター : [WM~6XLB] SK-815・偽造防止4Dラベル素材 : [表地]ポリエステル[裏地]ポリエステルプロテクター : 肩・肘・脊椎・胸
用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備・胸部保護パッド内蔵・通気性の良いメッシュ素材を使用・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・運動性を高める立体裁断・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・CE規格 EN1621-1 レベル2・コミネCE エルボー/ニー
JK-1143 プロテクトメッシュパーカーテン コミネJK-1143 プロテクトメッシュパーカーテンコミネ
15,980税込17,578
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
JK-1143 Prorect Mesh Parka TENどんなバイクにも合わせやすいテキスタイルとメッシュのパーカ。フードは着脱可能。・サイズ展開 : WM・WL・WXL・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・6XLB※(4XL・5XLB・6XLB…Blackのみ)・色展開 : Black・Sliver Camo・Camo Black・Smoke Black・Olive・HR Black・テキスタイルとメッシュのコンビネーションパーカ・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・着脱可能フード・胸部プロテクター : [S~6XLB]SK-689 ( ハードタイプ ) [WM~WXL] SK-682 ( ハードタイプ )・肩プロテクター : [S~6XLB]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )・肘プロテクター : [S~6XLB]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )・脊椎プロテクター : [WM~6XLB] SK-815・偽造防止4Dラベル素材 : [表地]ポリエステル[裏地]ポリエステルプロテクター : 肩・肘・脊椎・胸
用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備・胸部保護パッド内蔵・通気性の良いメッシュ素材を使用・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・運動性を高める立体裁断・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・CE規格 EN1621-1 レベル2・コミネCE エルボー/ニーブラックマーブル
JK-1123 プロテクトハーフメッシュパーカ ゲンリ コミネJK-1123 プロテクトハーフメッシュパーカ ゲンリコミネ
18,980税込20,878
1着
6日以内出荷
JK-1123 Protect Half Mesh Parka GENRI夏に最適なテキスタイルメッシュパーカ。軽くしなやかなテキスタイル生地に通気性の良いメッシュを組み合わせ軽快な着心地。フード着脱可能。・サイズ展開 : WM・WL・WXL・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・6XLB※(4XL・5XLB・6XLB…Blackのみ)・色展開 : Black・Sliver Camo・Camo Black・Black Marble・Navy Marble・HR Black・テキスタイルとメッシュのコンビネーションパーカ・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・着脱可能フード・胸部プロテクター : [S~6XLB]SK-689 ( ハードタイプ ) [WM~WXL] SK-682 ( ハードタイプ )・肩プロテクター : [S~6XLB]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )・肘プロテクター : [S~6XLB]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )・脊椎プロテクター : [WM~6XLB] SK-815・偽造防止4Dラベル素材 : [アウターシェル] ポリエステル(TPUメンブレン) [裏地] ポリエステルプロテクター : 肩・肘・脊椎・胸
用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備・胸部保護パッド内蔵・通気性の良いメッシュ素材を使用・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・運動性を高める立体裁断・3Dメッシュパッド・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・3Dメッシュ・CE規格 EN1621-1 レベル2・コミネCE エルボー/ニークラッシュブラック
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(白熱照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP36形(白熱照光)富士電機
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
形状長角光源電球
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(白熱照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP40形(白熱照光)富士電機
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷から91日以内出荷
光源電球
デスク US-2 専用U型机(組立サービス付き) プラス[家具]デスク US-2 専用U型机(組立サービス付き)プラス[家具]
51,980税込57,178
1台
16日以内出荷
プラスのスタンダードデスク US2専用U型机。デスクサイドに作業スペースを拡張できます。U型なので左右にデスクを設置すれば共有スペースとしても使用できます。天板は配線口付きです。
仕様天板配線口付付属品配線受け1個材質天板:メラミン樹脂化粧板、パーティクルボード(芯材)、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装質量(kg)35.5対応デスク US-2 奥行700mmタイプ天板厚さ(mm)30外寸法・幅(mm)700外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(0.73MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.91MB)外寸法・奥行(mm)1400サービス分類組立・設置・取付
デスク US-2 専用U型机(組立サービスなし) プラス[家具]デスク US-2 専用U型机(組立サービスなし)プラス[家具]
51,980税込57,178
1台
16日以内出荷
プラスのスタンダードデスク US2専用U型机。デスクサイドに作業スペースを拡張できます。U型なので左右にデスクを設置すれば共有スペースとしても使用できます。天板は配線口付きです。
仕様天板配線口付付属品配線受け1個材質天板:メラミン樹脂化粧板、パーティクルボード(芯材)、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装質量(kg)35.5対応デスク US-2 奥行700mmタイプ天板厚さ(mm)30外寸法・幅(mm)700外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(0.73MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.91MB)外寸法・奥行(mm)1400