ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。
また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等
適合機種汎用タイプ
種類密閉型鉛蓄電池
材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)
動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)
保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」
電池寿命(年)3~5
スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
用途高さのある商品ラインの移送感知に。
長さ(mm)13
幅(mm)30
材質/仕上プラスチック
検出方式透過形
検出距離(m)5
各種認証CE
出力形式NPNオープンコレクタ出力
プレネルレンズ採用による13mmの超薄型を実現。
高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。
投光停止機能、相互干渉防止機能。
材質(ケーズ)プラスチック
ピッチ(mm)(光軸)20
検出方式透過形
検出距離(mm)5000
接続コード引き出しタイプ3m
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP40(IEC規格)
応答速度7ms
検出距離(m)5
取得規格CE、RoHS
配線方式配線引き出し3m
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
検出対象Φ30mm以上の不透明体
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
溶接電流(A)250(直流・交流)
適合電極径(Φmm)0.5~3.2
定格使用率(%)100
本体質量(g)57/53
寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
スリム型のエリアセンサです。
フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
高さのある商品ラインの移送感知に。
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
溶接電流(A)225(直流・交流)
適合電極径(Φmm)0.5~3.2
定格使用率(%)100
本体質量(g)57/53
寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
BWP用保護ブラケットです。
取付面の形状に合わせてお選びください。
用途BWP20-12用保護ブラケットに。
トラスコ品番217-8930
長さ(mm)17.5
幅(mm)35
材質/仕上鉄
高さ(mm)274
質量(g)240
1セット(2個)
¥4,398
税込¥4,838
20日以内出荷
BWP20-12(P)用保護ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)274
1個
¥5,598
税込¥6,158
22日以内出荷
BWP用保護ブラケットです。
取付面の形状に合わせてお選びください。
BWP20-12用保護ブラケットに。
仕様●長さ(mm):17.5●幅(mm):35●高さ(mm):274●品名:保護ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:217-8930
アズワン品番67-5565-21
1セット(2個)
¥4,598
税込¥5,058
30日以内出荷
関連キーワード