高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下
設置場所屋内設置用
粘度範囲(mm2/s)使用液:~30
許容押込圧(kPa)100以下
高性能小型マグネットポンプ。
液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
信頼性の高い小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。
医療装置・分析装置・恒温槽・表面処理などの装置組込みをはじめ各種薬液移送に使用されている。
ポンプ部の液漏れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様軸封方式:シールレス
温度(℃)使用液:0~80
駆動方式モーター
材質(ケーシング)GFRPP
粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
内径(mm)12.7
金具両端金具1005
外径(mm)20.3
ねじ径R(PT)1/2
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
材質SUS304WP-B
こんなお得な商品も!

パワーリレー端子台
モノタロウ
¥229
税込¥252
仕様角形ソケット
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01
寸法(mm)12×30×14
質量(g)11
定格電圧(V)DC3V
使用流体水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)0.05
回転数42rpm
吐出量(mL/min)0.45
材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。
アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。
軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。
防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。
標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。
バルーンカバーには有償で名入れすることができます。
用途災害・消防・企業BCP対策向け・お祭りイベント等に、市町村・幼稚園・小中学校・消防署・消防団・検察庁・警察署・道路公団・建設工事業者・マンション管理組合向け・イベントレンタル等に
トラスコ品番229-3956
セット内容灯具カバー、三脚カバー
幅(mm)910
質量(kg)8
直径(Φmm)600(バルーン)
高さ(mm)2485、最大450(バルーン)
タイプ全灯固定
奥行(mm)800
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)210
コード長さ(m)5.35
定格寿命(時間)50000
電源コード(m)5.35
保護等級IP55
アズワン品番64-9305-90
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)28000
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
-18度冷凍と+55度温蔵の2種類の使い方ができるマルチタイプ。マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。さらに、動作音についても10dB削減に成功し室内でも気にならなくなりました。ボートやドライブで、そして仕事やご家庭でも利用できるポータブル冷凍冷蔵庫です。早くよく冷える製品です。
車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外形)442×284×398、(内形)348×190×213
内容積(L)14(250ml缶×30本収納)
付属品電源コード(長さ3m)、ショルダーバンド
トラスコ品番836-8012
材質(外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム
質量(kg)11.5
定格電流(A)冷蔵時2.8A(34W)/温蔵時2.5A(30W)
冷却方式スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式
使用電源(V)DC12
断熱材ポリウレタンフォーム
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。バルーンカバーには有償で名入れすることができます。
用途災害、消防、企業BCP対策向け、お祭りイベント等に。市町村、幼稚園・小中学校、消防署、消防団、検察庁、警察署、道路公団、建設工事業者、マンション管理組合向け、イベントレンタル等に。
付属品灯具カバー、三脚カバー
トラスコ品番229-3960
幅(mm)910
直径(Φmm)バルーン:600
高さ(mm)2485
タイプ全灯固定
奥行(mm)800
電圧(V)100~240
消費電力(W)110
コード長さ(m)5.35
最高高さ(mm)バルーン:450
定格寿命(時間)50000
保護等級IP55
寿命球:50000時間
電源タイプAC100~240
防水仕様IP55
アズワン品番64-9305-89
直径(mm)600
明るさ(Lm)14000
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
トラスコ品番114-5727
材質エラストマー樹脂
奥行(mm)125
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。
セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)8.5
色ブラック
長さ(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1 DC電源コード:約3.5
電源(V)AC100 50/60Hz DC12/24
消費電力(W)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340
1台(22L)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
色ベージュ
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用
材質黄銅
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。
クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様のカーボンブラシを搭載し、長寿命を実現しています。
高い研削性能の高耐久セラミックベルトを標準装備しています。
研削時のハイパワーを受止めるグリップデザインを採用しています。
作業に合わせてベルトアームの角度調整が可能です。
先端プーリ部はベアリングへの切粉進入を防止する構造で、高耐久仕様となっています。
ベルトの交換はテンションバーのロック機構により容易に行うことができます。
別売ベルト(アルミナ・ジルコニア)も用意しております。
本体各部消耗品は別売りパーツを用意しておりますので、交換・修理が可能です。
用途面取り、バリ取り、研磨加工に
トラスコ品番159-7508
セット内容セラミックベルト#40×1本、セラミックベルト#60×2本(内1本は本体装着)、セラミックベルト#80×1本、六角レンチ1.5mm×1本、六角レンチ4.0mm×1本
全長(mm)353
適合ベルト幅(mm)10
定格消費電力(W)180
ベルト速度(m/min)830
定格時間(分)30
ベルト寸法(mm)10×330
定格電流(V)1.9A
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
関連キーワード