「wp250s」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォータポンププライヤ (バネ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ウォータポンププライヤ (バネ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
寸法(mm)250口開(範囲)(mm)0~46トラスコ品番125-0442質量(g)350タイプバネ付呼び寸法(mm)250アゴの深さ(mm)36
ウォーターポンププライヤーバネ付 TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤーバネ付TSUNODA(ツノダ)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!バネあり
IPS バネ付ウォーターポンププライヤー IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)IPS バネ付ウォーターポンププライヤーIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(6件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。
用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に全長(mm)252呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47厚さ(mm)10質量(g)340口開調節5
ウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤーTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!呼び寸法(mm)250切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6バネなし使用範囲(Φmm)パイプ径:約7.0~50関連部品交換樹脂パッド SC-WP250
ウォーターポンププライヤー 250MM TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤー 250MMTSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
厳格な品質管理を行って製造している日本産業規格(JIS)適合品です。5段階口開き調整が可能です。サビに強いメッキ仕上げです。手になじむビニールコーティンググリップを採用しています。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。トラスコ品番551-9695材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)253最大口開き(mm)51調整方法5段階RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤー(ばね付き) TTCウォーターポンププライヤー(ばね付き)TTC
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
厳格な品質管理を行って製造している日本産業規格(JIS)適合品です。5段階口開き調整が可能です。サビに強いメッキ仕上げです。手になじむビニールコーティンググリップを採用しています。バネ内蔵で連続作業がスムーズです。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。トラスコ品番240-9200材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)253最大口開き(mm)51調整方法5段階RoHS指令(10物質対応)対応
バネ付WPプライヤー SK11バネ付WPプライヤーSK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
物をつかんだり、まわしたりすることができます。サイズに合わせて口幅調節できるので、1つで多くのサイズに使用できます。バネ付のため、楽に作業ができます。配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状です。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。仕様開口調節:7段階材質炭素工具鋼(S55C)全長(mm)約250刃部硬度HRC44~52開口幅(mm)最大:46
バネ内蔵カチオンウォーターポンプ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)バネ内蔵カチオンウォーターポンプIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷
サビに強いカチオン電着塗装。バネの力で連続作業もらくらく。作業再開時に便利な目盛付き(目盛はおおよその目安です)ハンドルは力を入れても痛くない極太グリップ。ソフトタイプのグリップカバー
用途キッチンツール、水道の水漏れ修理等、配管作業・電設作業、ハウスキーピングに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理表面処理カチオン電着塗装
バネ付きゼブラカラー ウォータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)バネ付きゼブラカラー ウォータIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ゼブラカラーシリーズ''ローレット&PVCグリップタイプカチオン電着塗装水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約14倍)
用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)255ゼブラカラー質量(g)340表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)35
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
45pcs工具セット エビちゃん LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)45pcs工具セット エビちゃんLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1セット
当日出荷
プロ用の定番工具セット。 全45点。おなじみプロ用定番セットです。 初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です。
入組点数45トラスコ品番794-4977セット内容【ポンププライヤ(バネ付き)】WP250S【ハイブリッドモンキレンチ】UM36【ペンチ(樹脂グリップ)】ZP175【ラジオペンチ】RP150【強力ニッパー】KN150【プライヤ】P200【コンビネーションレンチ(mm)】8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24【ソケット12角(mm)】10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27【ラチェットハンドル(12.7mm)】RH4250A【エキステンションバー(150mm)】EB4150【六角棒レンチ(mm)】2/2.5/3/4/5/6/8/10【ハンマー】1LB【ドライバー】(+)1×75、(+)2×100、(-)6×100【ツールケース】質量(kg)11差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)420×205×150
工具セット メンテナンス用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)工具セット メンテナンス用LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
メンテナンス用工具セット 26点幅広い場面で活躍!基本の工具が揃うメンテナンス作業用一式
セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、ネジアンギラストリグリッププライヤタイプ(TG200NA)、コンビネーションレンチセット(CW7SET)、強力ペンチ(J175P)、強力ニッパ―(J150KNG)、ラジオペンチ(J1150RG)、ウォーターポンププライヤ(WP250H)、六角棒レンチセット(BWM9S)、ドライバー(JBDP-2、JBDM-60)、片手ハンマー(CH-10LT)、ツールバッグ入組点数26
セロー225等 右レバー ALBA(アルバ)セロー225等 右レバーALBA(アルバ)
1,490税込1,639
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容右単体適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、SDR200(87) /2TV、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、RZ250R(83-85) /29L、SRX250/F(84-90) /3WP1/51Y、TZR250(85-88) /1KT/2AW/2XT1、TZR250(後方排気)(89) /3MA1、RZ350R(83-84) /29K、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、XJ400Z/ZE/ZS(83-85) /33M、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y、FZR1000(89-90) /3GM左右区別適合排気量(cc)50
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
22,980税込25,278
1個
19日以内出荷
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ(最小曲げ半径60mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10100mm以内) 60mm毎で切断可
電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10100mm以内