カテゴリ

  • 電気材料(24)
  • バイク部品(9)
  • 制御機器(6)
  • 物流用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr-10-12」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二重リンク ステンレス製 TRUSCO

    二重リンク ステンレス製

    TRUSCO(18件のレビュー)
    669税込736
    1袋(50個)
    当日出荷
    手軽に連結作業が可能です。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • ステンレス Wリング ニッサチェイン

    ステンレス Wリング

    ニッサチェイン
    5,998税込6,598
    1箱(500個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)

    フジキン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から117日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状レデューサー
  • ワークワゴン 大阪製罐

    ワークワゴン

    大阪製罐
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム奥行(mm)550間口(mm)893キャスター4輪(自在×2、固定×2)ストッパーありキャスター径(Φmm)100色(本体)グリーン
  • ニッケル Wリング ニッサチェイン

    ニッケル Wリング

    ニッサチェイン
    7,798税込8,578
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途鉄パーツ 1材質スチール(SWRH62A)種類リンク仕上ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • レジューサー アオイ

    レジューサー

    アオイ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 二重リンク 水本機械製作所

    ステンレス 二重リンク

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    11税込12
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 12回転型 64WR10KLF TT Electronics/BI

    TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 12回転型 64WR10KLF

    TT Electronics/BI
    15,980税込17,578
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 64終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 1.78 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • バイスグリップ スプリング[5コ組] KTC

    バイスグリップ スプリング[5コ組]

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バイスグリップの補給部品です。
    用途ロッキングプライヤ用補給部品
  • インパクトスイングホルダSC SK11

    インパクトスイングホルダSC

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    カラビナ不要で超簡単に着脱できます。 ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。 腰回りの装備に、簡単に追加できます。 ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。 コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。 パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。
    用途インパクトドライバー等の携帯。材質スチール
  • チューブ内径保護リング 10個 EA125DXシリーズ エスコ

    チューブ内径保護リング 10個 EA125DXシリーズ

    エスコ
    815税込897
    1ケース(10個)
    翌日出荷
    チューブの内側から収縮を防止、極端に柔らかいチューブでも接続部に差込むことで使用可能、チューブフィッティングに水を流す場合、必ずご使用下さい。
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ステンレスブレーキピンセット DRC(ディーアールシー)

    ステンレスブレーキピンセット

    DRC(ディーアールシー)
    989税込1,088
    1本ほか
    4日以内出荷
    錆びにくく耐摩耗性に優れたステンレスブレーキピン。 純正と同形状のピン(専用ブレーキピンクリップ付属)を採用、簡単に交換ができる。一台分のセット、及び単品の設定有り。
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-6737アズワン品番65-7702-07
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    60,980税込67,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-9332アズワン品番65-7749-66
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1937アズワン品番65-7645-31
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1616アズワン品番65-7658-13
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.5mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.5mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1559アズワン品番65-7735-35
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2109アズワン品番65-7727-69
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 1箱 70個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 1箱 70個入

    WURTH ELEKTRONIK
    74,980税込82,478
    1箱(70個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-5443アズワン品番65-7716-47
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1834アズワン品番65-7510-47
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.5mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.5mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2043アズワン品番65-7520-16
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2201アズワン品番65-7769-53
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 180個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 180個入

    WURTH ELEKTRONIK
    159,800税込175,780
    1袋(180個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9308アズワン品番65-7770-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9388アズワン品番65-7753-96
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1619アズワン品番65-7737-43
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    51,980税込57,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9344アズワン品番65-7748-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 270個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 270個入

    WURTH ELEKTRONIK
    129,800税込142,780
    1袋(270個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9254アズワン品番65-7746-15
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.5mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.5mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1885アズワン品番65-7749-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.5mm 1列 1袋 180個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.5mm 1列 1袋 180個入

    WURTH ELEKTRONIK
    159,800税込175,780
    1袋(180個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9299アズワン品番65-7751-75
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 180個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 180個入

    WURTH ELEKTRONIK
    149,800税込164,780
    1袋(180個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9326アズワン品番65-7770-89
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    62,980税込69,278
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9240アズワン品番65-7752-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 30個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 30個入

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1814アズワン品番65-7656-37