カテゴリ
- メカニカル部品(168)
- 電気材料(165)
- 制御機器(118)
- バイク部品(77)
- オフィス家具(24)
- 測定用品(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- パソコン/周辺機器(15)
- 家電(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- カー用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 自転車部品(9)
- 作業工具(9)
- 物流用品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 作業服(6)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 学童・教育用品(6)
- 機構部品(5)
- 自動車純正部品(5)
- バイク純正部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(259)
- SMC(80)
- ニッセイ(44)
- スリーピース(40)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(18)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(11)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- ATHENA(アテナ)(9)
- 明工社(8)
- DRC(ディーアールシー)(6)
- 旭光電機工業(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- エスコ(5)
- omron(オムロン)(5)
- Nikon(ニコン)(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- コクヨ(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「wr-5」の検索結果

ハーネスクリップ 10個入
(14件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキ
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 20回転型 67WR5KLF
TT Electronics/BI¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc長さ = 11.11mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
A3とA4を選んで使えるクリップボード
コクヨ(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷。A3でもA4でも書きやすく持ち運びも快適な2wayクリップボード。広げればA3・折りたためばA4に筆記面のサイズを使い分けできるので、書きやすく、またかさばらずに持ち運びができます。屋外で書類が風にあおられにくくするためのゴムバンド付き。表紙止めにもなるのですっきりと持ち運べます。デスクの引き出し(横幅318mm以上)に入るコンパクトサイズです。発泡PP製の表紙は丈夫でかつ軽量なので、書類の持ち運びや屋外での使用にも適しています。裏側にはA4書類をクリヤーホルダーに入れたまま収容できるポケット付きです。ペンも数本挟むことができます。・四隅にヒモ通し穴付きです(穴径約5mm)。汚れが目立ちにくい本体色です。商品仕様・外寸法/展開時:高さ317×幅445×厚み7mm(クリップ部16mm)・材質/外板:発泡R-PP、内板・ポケット:R-PP材質外板:発泡R-PP、内板・背ポケット:R-PPサイズA4(A3)質量(g)350外寸厚(mm)12(クリップ部16)収納枚数(枚)20(A3PPC用紙)外寸法・幅(mm)254、445(展開時)外寸法・高さ(mm)317グリーン購入法適合
SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥519税込¥5711パック(20個)当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
2本吊 ワイヤスリング
大洋製器工業(4件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷から11日以内出荷高品質のリング・フックを使用しています。用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ端末仕様フック付安全率5倍
スパークプラグ
NGK(日本特殊陶業)(66件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。
4本吊 ワイヤスリング
大洋製器工業(7件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781セット当日出荷から3日以内出荷高品質のリング・フックを使用しています。用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊端末仕様フック付安全率5倍
シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式
CKD(1件のレビュー)¥1,633~税込¥1,796~1個当日出荷から31日以内出荷堅牢形のシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に種類有接点配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
数字サーモワッペン(R) 可逆性
日油技研工業¥6,498税込¥7,1481セット(120枚)当日出荷から9日以内出荷色の変化で温度の検知ができます。 温度下降により復色する可逆性示温材です。「数字サーモワッペン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途危険温度、注意温度監視。各種制御機器の温度管理に。材質フィルム、示温顔料、粘着剤
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から82日以内出荷●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
メタルラック (R) メタルミニ ワードローブ 奥行45cm Φ19mm
アイリスオーヤマ¥7,898税込¥8,6881個翌日出荷【ポール直径19mm】メタルミニのワードローブです。 奥行きが45cmで標準的なハンガーにぴったりサイズのワードローブです。 工場や店舗での、作業着や制服等の収納に最適です。 下段には棚付きです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマ メタルミニのワードローブです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。付属品キャスター材質スチール/クロームメッキ仕上げ、ABS樹脂、ナイロン樹脂高さ(mm)1745奥行(mm)450耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)約100、【ハンガーパイプ】約20キャスターあり棚板耐荷重(kg)約50材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)19
ダヴ ボディウォッシュ シアバター&バニラ
ユニリーバ・ジャパン¥279税込¥3071個(330g)当日出荷瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。濃厚しっとり肌に。シアバター※3配合。濃蜜なクリーミー泡に包まれ、肌のうるおいを守りながらやさしく洗う。ほのかに甘く、心ほぐれるシアバターとバニラの香り(香料配合)。 ※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。※3保湿成分。シリーズダヴ
すべるんペーパー両面タイプ
あすまる本舗¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷<扱いやすくセットが楽>表裏両面使用出来るので、巻きグセがあっても扱いやすいです。 <重ねる枚数が少なく経済的>もっと滑らせたい時、片面タイプはすべる面を合わせて2枚1組のセットを増やしますが、両面すべるので、組を気にせず1枚ずつ数を増やせます。用途<簡単4STEPで重量物がスーッと動く!> 1:すべるんペーパーを適度なサイズにカットします。 2:2枚を合わせて1組にします。(3枚4枚と増やせば、より滑りやすくなります) 3:所定の位置に運んだ重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーをセットしてジャッキダウンします。 4:すべるんペーパーを挟んだ状態で重量物の調整を行ってください。位置確定後、重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーを抜き取り設置完了です。厚さ(mm)0.12色白色微調整範囲(mm)100以内摩擦係数0.04微調整範囲最大10トン未満
ベベルプロトラクター(デジタル)
エスコ(1件のレビュー)¥9,970税込¥10,9671個当日出荷仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用
アインツ¥6,698税込¥7,3681個当日出荷スイッチ付なので製品確認として使用できます。トラスコ品番217-8987材質シリコンゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)17タイプ当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用奥行(mm)28
...