カテゴリ

  • 電気材料(179)
  • バイク部品(107)
  • メカニカル部品(74)
  • 制御機器(54)
  • 建材・エクステリア(38)
  • オフィス家具(31)
  • 測定用品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 物流用品(13)
  • 作業工具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr-8」の検索結果

632件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネスクリップ 10個入 モノタロウ

    ハーネスクリップ 10個入

    モノタロウ(14件のレビュー)
    329税込362
    1袋(10個)
    当日出荷
    クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
    用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキ
  • コーティングクランプ(ハーネスクリップ) 渡辺ビニール

    コーティングクランプ(ハーネスクリップ)

    渡辺ビニール(18件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷
    材質(板材)SPCC表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重リンク ステンレス製 TRUSCO

    二重リンク ステンレス製

    TRUSCO(18件のレビュー)
    769税込846
    1袋(100個)
    当日出荷
    手軽に連結作業が可能です。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWR リブドロックワッシャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    439税込483
    1パック(10個)
    当日出荷
    座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
    用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
  • 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪軸用WR形

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 2線式リモコンスイッチ1コ用 Panasonic(パナソニック)

    2線式リモコンスイッチ1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間端子ねじ白赤適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色緑赤寿命【スイッチ】10000回以上スイッチ数1個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
  • 同心止め輪 軸用 (鉄/生地) 大阪魂

    同心止め輪 軸用 (鉄/生地)

    大阪魂(2件のレビュー)
    539税込593
    1パック(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質形状軸用同心止め輪表面処理生地
  • ステンレス 二重リンク 水本機械製作所

    ステンレス 二重リンク

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    8税込9
    1個
    当日出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
  • ボール式ミニワイヤー自在 FIT 福井金属工芸

    ボール式ミニワイヤー自在 FIT

    福井金属工芸
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    レールサンカラーズ用オプションパーツ。ピクチャーレール用の自在金具
    ボール径(Φmm)約5
  • 渡り(スロープ)Ⅱ FSC藤原産業

    渡り(スロープ)Ⅱ

    FSC藤原産業(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    ホースやケーブルの上に置くだけで安全な現場に。ホースを跨ぐときのつまづき・転倒防止対策に便利です
    材質鉄(縞鋼板)表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 2線式リモコンスイッチ3コ用 Panasonic(パナソニック)

    2線式リモコンスイッチ3コ用

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間端子ねじ白赤適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色緑赤寿命【スイッチ】10000回以上スイッチ数3個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
  • T-ドリスカップ 蓋 エフピコ

    T-ドリスカップ 蓋

    エフピコ
    679税込747
    1パック(30枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PP
  • 軽量キャスターラック サカエ

    軽量キャスターラック

    サカエ(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    レイアウト変更が簡単に出来る便利な軽量キャスターラックが新登場。
    ホワイトグレーピッチ50mmピッチ段替え可能キャスター75Φゴムアングルキャスター(自在2、自在S付2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットコンビネーションレンチ ParkTool(パークツール)

    ラチェットコンビネーションレンチ

    ParkTool(パークツール)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    樹脂のディッピングを施し、手になじみやすい仕様です。
  • ワイドレンジ直流安定化電源 菊水電子工業

    ワイドレンジ直流安定化電源

    菊水電子工業
    179,800税込197,780
    1台ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
    付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし冷却方式ファンによる強制空冷絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
  • 割鋲 クラウン[事務用品]

    割鋲

    クラウン[事務用品](1件のレビュー)
    989税込1,088
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質真鍮製RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂

    テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状レデューサー
  • ステンレス Wリング ニッサチェイン

    ステンレス Wリング

    ニッサチェイン
    3,498税込3,848
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルラック (R) メタルミニ ワードローブ 奥行45cm Φ19mm アイリスオーヤマ

    メタルラック (R) メタルミニ ワードローブ 奥行45cm Φ19mm

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    【ポール直径19mm】メタルミニのワードローブです。 奥行きが45cmで標準的なハンガーにぴったりサイズのワードローブです。 工場や店舗での、作業着や制服等の収納に最適です。 下段には棚付きです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマ メタルミニのワードローブです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。付属品キャスター材質スチール/クロームメッキ仕上げ、ABS樹脂、ナイロン樹脂高さ(mm)1745奥行(mm)450耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)約100、【ハンガーパイプ】約20キャスターあり棚板耐荷重(kg)約50材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)19
  • アズピュア粘着ロール 不織布 NWRシリーズ アズピュア(アズワン)

    アズピュア粘着ロール 不織布 NWRシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    15,800税込17,380
    1パック(12本)
    当日出荷
    低発塵性不織布フィルムを採用しています。
    材質フィルム/不織布(PET)、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)180±10粘着力(g/25mm)500±100
  • 同心止め輪 軸用 (鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    同心止め輪 軸用 (鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    4,998税込5,498
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    材質形状軸用同心止め輪表面処理生地
  • パイプレンチ兼用モンキーレンチ IREGA

    パイプレンチ兼用モンキーレンチ

    IREGA
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼表面処理リン酸仕上
  • セレクタスイッチ本体 Panasonic(パナソニック)

    セレクタスイッチ本体

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様2線式リモコンスイッチ構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
  • タフトカーペット 【ウールリック】 スミノエ

    タフトカーペット 【ウールリック】

    スミノエ
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    ウール100%ならではのやさしいタッチです。
    混率(%)ウール100パイル長(mm)5.5
  • Wスリング 日興製綱

    Wスリング

    日興製綱
    22,980税込25,278
    1箱(10本)
    翌日出荷から30日以内出荷
  • ラチェットハンドル ParkTool(パークツール)

    ラチェットハンドル

    ParkTool(パークツール)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    早回しに便利な小型ラチェット式ハンドルソケットの交換に便利なクイックリリースボタンタイプ差込角:9.5mm角(3 / 8"sq)全長:約20cm
    差込角(mm)9.5mm角(3 / 8"sq)全長(cm)約20
  • TL-WR841N TP-LINK

    TL-WR841N

    TP-LINK(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    300Mbps Wireless N Router、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M WAN + 4 10/100M LAN、2 fixed antennas
    電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)2.4 GHz:300 Mbps(802.11n)伝送方法Wi-Fi 4(IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz)周波数(GHz)2.4商品タイプWi-Fi4 無線ルータ
  • ワイヤーロープスリング用コーナーパッド TRUSCO

    ワイヤーロープスリング用コーナーパッド

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。
    用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用スパークプラグ BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用スパークプラグ

    BOSCH(ボッシュ)
    669税込736
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
  • 巻付グリップ 玉碍子用 イワブチ

    巻付グリップ 玉碍子用

    イワブチ
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    支線・支持線(メッセンジャーワイヤ)等の引留および接続に使用します。
    内径(Φmm)【環部】65
  • ニッケル Wリング ニッサチェイン

    ニッケル Wリング

    ニッサチェイン
    6,998税込7,698
    1箱(1000個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途鉄パーツ 1材質スチール(SWRH62A)種類リンク仕上ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wスリング 日興製綱

    Wスリング

    日興製綱
    29,980税込32,978
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番815-7517質量(kg)0.85長さ(m)3.5使用荷重(t)【2本垂直吊り】0.996全長(m)3.5ロープ径(Φmm)8スリング径(mm)8
  • スタイルウォールラック アイリスオーヤマ

    スタイルウォールラック

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    壁面スペースを活用し、衣類・ファッション小物など、おしゃれに魅せる収納ができるユニットシェルフです。 棚板の位置が簡単に変えられるため、レイアウト変更もラクラクできます。 上部パイプはハンガーパイプとしても使用できます。 奥行きがスリムなので、リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。
    材質パイプ:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード質量(g)21770耐荷重(kg)全体70、上部パイプ部10、棚板1枚あたり15棚板数(枚)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)853×350×1720
  • 充電式LED投光器 日本光具

    充電式LED投光器

    日本光具
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    ・明るさ最大:3500ルーメン ・強力マグネット台座設計・USB出力ポート搭載・専用バッテリーカートリッジ設計・バッテリーインジケーター搭載
    用途・屋外作業・電源の取れない場所・工場、施設内付属品専用AC充電器質量(g)2008電源専用Li-ionバッテリーカートリッジ本体寸法(mm)218×283×195明るさ(Lm)(ハイモード)3500、(ローモード)1750点灯時間(時間)(ハイモード)4、(ローモード)8エコロジー商品省エネ
  • 300Mbps Nano 無線LANルーター TP-LINK

    300Mbps Nano 無線LANルーター

    TP-LINK
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    300Mbps対応の小型Nano無線LANルーター、持ち運びや出張先でのWi-Fi利用に適合
  • 強力スターラー 日伸理化

    強力スターラー

    日伸理化
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。粘度、熱など使用条件の変化に対応する高トルク、フィードバック回路制御方式。外部出力コンセント付。トッププレートはSUS304。
    付属品4A撹拌子1個、スタンド棒(Φ10×400mm)モーターインダクションモータ
  • 3/4インチ用 バーハンドル エスコ

    3/4インチ用 バーハンドル

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617WR-8全長(mm)510差込角(inch)3/4
  • ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ)

    フジキン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ウェルディングレデューサー(オス)
...