カテゴリ
- バイク部品(107)
- メカニカル部品(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 制御機器(18)
- 測定用品(18)
- 電気材料(11)
- 物流用品(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- 作業工具(8)
- 自動車補修部品(7)
- オフィス家具(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- 縫製用品(3)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニッセイ(48)
- WURTH ELEKTRONIK(20)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(15)
- AC-PERFORMANCELINE(15)
- AFAM(アファム)(14)
- CKD(12)
- ATHENA(アテナ)(11)
- brembo(10)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- コクヨ(6)
- MOTO MASTER(モト マスター)(5)
- WATERS(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- EPSON(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- BEET(4)
- KSフィルター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wr-8」の検索結果

二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(100個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥439税込¥4831パック(10個)当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
2線式リモコンスイッチ1コ用
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂色【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間端子ねじ白赤適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色緑赤寿命【スイッチ】10000回以上スイッチ数1個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
ステンレス 二重リンク
水本機械製作所(2件のレビュー)¥8税込¥91個当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
2線式リモコンスイッチ3コ用
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂色【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間端子ねじ白赤適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色緑赤寿命【スイッチ】10000回以上スイッチ数3個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
ワイドレンジ直流安定化電源
菊水電子工業¥179,800~税込¥197,780~1台ほか当日出荷から43日以内出荷ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし冷却方式ファンによる強制空冷絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm
大洋製器工業(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状レデューサー
ワイヤーロープスリング用コーナーパッド
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル Wリング
ニッサチェイン¥6,998税込¥7,6981箱(1000個)3日以内出荷から4日以内出荷用途鉄パーツ 1材質スチール(SWRH62A)種類リンク仕上ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
Wスリング
日興製綱¥29,980税込¥32,9781箱(10本)翌々日出荷トラスコ品番815-7517質量(kg)0.85長さ(m)3.5使用荷重(t)【2本垂直吊り】0.996全長(m)3.5ロープ径(Φmm)8スリング径(mm)8
スタイルウォールラック
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷壁面スペースを活用し、衣類・ファッション小物など、おしゃれに魅せる収納ができるユニットシェルフです。 棚板の位置が簡単に変えられるため、レイアウト変更もラクラクできます。 上部パイプはハンガーパイプとしても使用できます。 奥行きがスリムなので、リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。材質パイプ:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード質量(g)21770耐荷重(kg)全体70、上部パイプ部10、棚板1枚あたり15棚板数(枚)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)853×350×1720
充電式LED投光器
日本光具¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷・明るさ最大:3500ルーメン ・強力マグネット台座設計・USB出力ポート搭載・専用バッテリーカートリッジ設計・バッテリーインジケーター搭載用途・屋外作業・電源の取れない場所・工場、施設内付属品専用AC充電器質量(g)2008電源専用Li-ionバッテリーカートリッジ本体寸法(mm)218×283×195明るさ(Lm)(ハイモード)3500、(ローモード)1750点灯時間(時間)(ハイモード)4、(ローモード)8エコロジー商品省エネ
強力スターラー
日伸理化¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。粘度、熱など使用条件の変化に対応する高トルク、フィードバック回路制御方式。外部出力コンセント付。トッププレートはSUS304。付属品4A撹拌子1個、スタンド棒(Φ10×400mm)モーターインダクションモータ
ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ)
フジキン¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ウェルディングレデューサー(オス)
ベルト荷締機用ヤワラ(補強材入り)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷芯棒入りですので、広い面で荷を締め付けられます。ベルトガイド付きのため取付時にベルトがずれません。用途袋など変形しやすい荷の固定に。ベルトの食い込み防止に。トラスコ品番257-2858材質ナイロン、ポリエステル、芯棒:FRP幅(mm)300全長(mm)300高さ(mm)28奥行(mm)300適合ベルト幅(mm)25~50寸法(幅W×厚さ)(mm)パッド:300×8アズワン品番65-2019-74
SCW-R801 漆磨 2重ロックカップ 箔衣(ハクゴロモ)
アサヒ(厨房)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷材質18-8ステンレス容量(mL)280質量(g)159寸法(Φ×高さH)(cm)7.8×8.0
ビデオ切替器
ATEN¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷VM3200用の電源モジュールです。システムをシャットダウンしなくても容易に入替ができるホットプラグ対応です。 VM3200にある2つの電源スロットに搭載すれば、主電源がダウンしても、自動的に予備電源に切り替わり バックアップすることができ、安定した動作とご使用の機器の保護を実現します。電力(W)800入力電圧(V)AC100~240適合品番VM3200RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40


















![割鋲 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07574805-190313-02.jpg)