12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など) 仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ) トラスコ品番796-0506 適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R 材質ABS樹脂(ケース本体) 質量(g)260 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-15~45 電源(V)AC100またはAC200 消費電力(W)3以下(検知時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148 外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通) 検知方式検知箇所:1ヶ所 使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

1台(1台)
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

ジャストコーポレーション合皮ケース 蓋あり2本詰め
蓋つきの合皮ケースです。 お渡しした後には簡易ペンケースに変身。 多機能ペンとマーカーを2本詰めすれば、最強のシンプルペンケースに早変わり!
材質PU(人工皮革) 径(Φmm)47 質量(g)11 全長(mm)247(うち袋部分110) 繰り返し・詰め替え対応
1個
259 税込285
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

P Series(PFM710) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

西東京精密硬度計
タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測する測定器です。 測定規格に合わせた7タイプがあります。
外形寸法(mm)56×27×H113 質量(g)185
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

P Series(PFM511) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ジャストコーポレーション合皮ケース 蓋あり1本詰め
蓋つきの合皮ケースです。 お渡しした後には簡易ペンケースに変身。 お気に入りのペンを入れてカバンに入れて持ち歩けます。 化粧箱とはまた違ったプレゼントや記念品としてペンを飾るケースです。
材質PU(人工皮革) 径(Φmm)34 質量(g)6.5 全長(mm)247(うち袋部分110) 繰り返し・詰め替え対応
1個
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャストコーポレーション合皮ケース 蓋なし1本詰め
シンプルな形の合皮ケースです。 蓋なしなので、中に入っているペンがひょっこり顔を出した状態で見えます。 お渡しした後もペンのインクでカバンや上着のポケットを汚さないポケットガードにもなります。
材質PU(人工皮革) 径(Φmm)34 質量(g)5.5 全長(mm)167(うち袋部分135) 繰り返し・詰め替え対応
1個
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)