カテゴリ

  • 物流用品(87)
  • 制御機器(64)
  • バイク部品(50)
  • 電気材料(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 家電(15)
  • 電動工具(15)
  • 測定用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク純正部品(7)
  • オフィス家具(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 塗料(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr18」の検索結果

関連キーワード
343件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 18Vコードレスインパクトレンチ WR18DH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18Vコードレスインパクトレンチ WR18DH

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 部品 コードレスインパクトレンチ (本体のみ) WR18DSHL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトレンチ (本体のみ) WR18DSHL

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 コードレスインパクトレンチ WR18DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトレンチ WR18DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    部品名称アマチュア.ピニオンセット(A)形状図番21A
  • 部品 コードレスインパクトレンチ WR18DBAL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトレンチ WR18DBAL2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    92税込101
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネスクリップ 10個入 モノタロウ

    ハーネスクリップ 10個入

    モノタロウ(14件のレビュー)
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷
    クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
    用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキ
  • コーティングクランプ(ハーネスクリップ) 渡辺ビニール

    コーティングクランプ(ハーネスクリップ)

    渡辺ビニール(18件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷
    材質(板材)SPCC表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重リンク ステンレス製 TRUSCO

    二重リンク ステンレス製

    TRUSCO(18件のレビュー)
    829税込912
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    手軽に連結作業が可能です。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪軸用WR形

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • WRシリーズ 水用レギュレータ CKD

    WRシリーズ 水用レギュレータ

    CKD(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
    用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
  • 充電式ラチェットレンチ マキタ

    充電式ラチェットレンチ

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付付属品ソケットアダプタ9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)47.5締付け能力(高力ボルト)M5~M8最大締付トルク(N・m)47.5能力(mm) 普通ボルトM5~M12差込角(sq.)9.5振動3軸合成値(m/s2)2.5商品タイプ本体のみ
  • 18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    全長(mm)144質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)310防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)振動3軸合成値(m/s2)14.4
  • 水性ローバル ローバル

    水性ローバル

    ローバル(4件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1缶(18kg)
    当日出荷から22日以内出荷
    溶融亜鉛めっきと同等の強力なさび止め効果。 「常温亜鉛めっきローバル」が環境にやさしい水性塗料に。 橋梁や高速道路など重防食の分野で用いられる技術を住環境の分野に適用できるように開発した水性有機ジンクリッチペイントです。 簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たすことのできる塗料です。 防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。 ショッピングセンター等の商業施設や駅構内など人通りの多いところでも、嫌な臭いがしないので営業中も塗装ができます。
    仕様常温亜鉛メッキ、水性、シンナー臭無し、VOC93%カット、鉛・クロムフリーグレー乾燥時間(分)30(23℃/50%RH)形態1液1粉末耐熱温度(℃)170(連続24時間異常なし)主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁膜厚(μm)80(40×2回塗り)含有量(%)亜鉛:93質量混合比粉末:塗装液=3.5:1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準塗布量(g/m2)500(250×2回塗り)
  • ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)

    フジキン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー
  • 同心止め輪 軸用 (鉄/生地) 大阪魂

    同心止め輪 軸用 (鉄/生地)

    大阪魂(2件のレビュー)
    599税込659特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地形状軸用同心止め輪
  • ステンレス 二重リンク 水本機械製作所

    ステンレス 二重リンク

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
  • 水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ CKD

    水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ

    CKD
    7,975税込8,773
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
    用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
  • ガードプレート WAKI(和気産業)

    ガードプレート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    バール等のこじ開け防止に。外開きドア用です。
    用途バール等のこじ開け防止に。外開きドア用です。
  • 止め輪 WR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪 WR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ロッカスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ(Wシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ロッカスイッチ(Wシリーズ) デザイン性の向上 ワンタッチ取り付け 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 バウンス防止機構 EU-RoHS指令対応
    用途工作機械、輸送機器、建築、土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-25~85シリーズW取付穴(mm)【パネル】34.2×17.2操作部形状ロッカタイプパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】15A 125V AC【2】15A 250V AC【3】15A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)

    フジキン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から117日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状レデューサー
  • ステンレス 二重リンク 内径22mm 水本機械製作所

    ステンレス 二重リンク 内径22mm

    水本機械製作所
    39税込43
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク寸法L(mm)22表面処理(本体)バレル研磨
  • 同心止め輪 軸用 (鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    同心止め輪 軸用 (鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    19,980税込21,978
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理生地形状軸用同心止め輪
  • ステンレス Wリング ニッサチェイン

    ステンレス Wリング

    ニッサチェイン
    6,498税込7,148
    1箱(200個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm

    大洋製器工業(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42ロープ径(Φmm)18アイ部幅(mm)160アイの長さ(mm)320
  • 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業

    軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ

    山金工業(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様の汎用作業台、基本タイプです。軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業台におすすめです。天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。仕様固定式材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300
  • 光学式マウス サンワサプライ

    光学式マウス

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。まるいフォルムで使いやすいシンプルデザインです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。左右のクリックボタンにパナソニック製の高品質スイッチを採用しています。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
    用途丸いフォルムがかわいらしい、シンプルデザインのワイヤレスマウス付属品レシーバー、テスト用単三乾電池×1、取扱説明書・保証書質量(g)57電源電池式コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.5×109.4×30.9分解能800・1200・1600カウント/インチ通信方式2.4GHz RF電波ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン連続動作時間150時間連続待機時間4160時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学式
  • 折りたたみ式作業台 DWR型 ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台 DWR型

    ピカコーポレイション
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
    用途工場・倉庫などでの作業に。最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)107材質アルミ合金シルバー踏ざん間隔(mm)300
  • コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    パワフル&豊富な作業量が頼もしい! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途ボルトやナットの締め付け・取り外しに付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、電池カバー、ケース質量(kg)1.4蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリータイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400機械寸法(mm)全長177×高さ228×センタハイト28ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])162[1650]ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12打撃数(min-1)0~3200センターハイト(mm)28振動3軸合成値(m/s2)9.6
  • ニッケル Wリング ニッサチェイン

    ニッケル Wリング

    ニッサチェイン
    8,998税込9,898
    1箱(500個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途鉄パーツ 1材質スチール(SWRH62A)種類リンク仕上ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビシート天板 均等耐荷重300kg用(グリーン) 山金工業

    塩ビシート天板 均等耐荷重300kg用(グリーン)

    山金工業
    27,800税込30,580
    1枚
    翌日出荷
    軽量作業台用の塩ビシート天板です。
    用途ご使用の作業台天板を交換することができます。アイボリーグリーン購入法適合
  • ウエアリングSPG-PK用 WR型 NOK

    ウエアリングSPG-PK用 WR型

    NOK(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質布入りフェノール樹脂型式WR
  • ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ)

    フジキン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ウェルディングレデューサー(オス)
  • 450mm 強力型チェーンレンチ エスコ

    450mm 強力型チェーンレンチ

    エスコ
    33,800税込37,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA546WR-18
  • 3/4"sq ラチェットアダプター エスコ

    3/4"sq ラチェットアダプター

    エスコ
    86,100税込94,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617WR-18
  • 中荷重作業台AEWP型(1段引出し付) TRUSCO

    中荷重作業台AEWP型(1段引出し付)

    TRUSCO
    99,980税込109,978特価
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    主要部溶接構造のノックダウン方式。
    高さ(mm)740
  • Watersテーパーねじ用リングゲージ(R) WATERS

    Watersテーパーねじ用リングゲージ(R)

    WATERS
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    管用ねじテーパーゲージでJIS規格に規定されています。Rは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部分の管用テーパーねじ部(R)の検査に使用します。テーパーリングゲージをRとテーパープラグゲージをRcと区別します。
    適合規格JIS B0253(付属書)
  • 中量作業台GWR型(基本タイプ) TRUSCO

    中量作業台GWR型(基本タイプ)

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
    用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型作業台リノリューム天板 TRUSCO

    LEWR型作業台リノリューム天板

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
    種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0