カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • バイク部品(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 家電(15)
  • 電動工具(12)
  • 測定用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 物流用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 電気材料(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗料(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr18」の検索結果

関連キーワード
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 18Vコードレスインパクトレンチ WR18DH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18Vコードレスインパクトレンチ WR18DH

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 部品 コードレスインパクトレンチ (本体のみ) WR18DSHL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトレンチ (本体のみ) WR18DSHL

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 コードレスインパクトレンチ WR18DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトレンチ WR18DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    部品名称アマチュア.ピニオンセット(A)形状図番21A
  • 部品 コードレスインパクトレンチ WR18DBAL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトレンチ WR18DBAL2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    92税込101
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネスクリップ 10個入 モノタロウ

    ハーネスクリップ 10個入

    モノタロウ(14件のレビュー)
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷
    クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
    用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキ
  • コーティングクランプ(ハーネスクリップ) 渡辺ビニール

    コーティングクランプ(ハーネスクリップ)

    渡辺ビニール(18件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷
    材質(板材)SPCC表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重リンク ステンレス製 TRUSCO

    二重リンク ステンレス製

    TRUSCO(18件のレビュー)
    829税込912
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    手軽に連結作業が可能です。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪軸用WR形

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • WRシリーズ 水用レギュレータ CKD

    WRシリーズ 水用レギュレータ

    CKD(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
    用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
  • 充電式ラチェットレンチ マキタ

    充電式ラチェットレンチ

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付付属品ソケットアダプタ9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)47.5締付け能力(高力ボルト)M5~M8最大締付トルク(N・m)47.5能力(mm) 普通ボルトM5~M12差込角(sq.)9.5振動3軸合成値(m/s2)2.5商品タイプ本体のみ
  • 18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    全長(mm)144質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)310防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)振動3軸合成値(m/s2)14.4
  • 水性ローバル ローバル

    水性ローバル

    ローバル(4件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1缶(18kg)
    当日出荷から22日以内出荷
    溶融亜鉛めっきと同等の強力なさび止め効果。 「常温亜鉛めっきローバル」が環境にやさしい水性塗料に。 橋梁や高速道路など重防食の分野で用いられる技術を住環境の分野に適用できるように開発した水性有機ジンクリッチペイントです。 簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たすことのできる塗料です。 防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。 ショッピングセンター等の商業施設や駅構内など人通りの多いところでも、嫌な臭いがしないので営業中も塗装ができます。
    仕様常温亜鉛メッキ、水性、シンナー臭無し、VOC93%カット、鉛・クロムフリーグレー乾燥時間(分)30(23℃/50%RH)形態1液1粉末耐熱温度(℃)170(連続24時間異常なし)主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁膜厚(μm)80(40×2回塗り)含有量(%)亜鉛:93質量混合比粉末:塗装液=3.5:1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準塗布量(g/m2)500(250×2回塗り)
  • ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)

    フジキン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー
  • 同心止め輪 軸用 (鉄/生地) 大阪魂

    同心止め輪 軸用 (鉄/生地)

    大阪魂(2件のレビュー)
    599税込659特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地形状軸用同心止め輪
  • ステンレス 二重リンク 水本機械製作所

    ステンレス 二重リンク

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
  • 水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ CKD

    水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ

    CKD
    7,975税込8,773
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
    用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
  • ガードプレート WAKI(和気産業)

    ガードプレート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    バール等のこじ開け防止に。外開きドア用です。
    用途バール等のこじ開け防止に。外開きドア用です。
  • 止め輪 WR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪 WR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ロッカスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ(Wシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ロッカスイッチ(Wシリーズ) デザイン性の向上 ワンタッチ取り付け 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 バウンス防止機構 EU-RoHS指令対応
    用途工作機械、輸送機器、建築、土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-25~85シリーズW取付穴(mm)【パネル】34.2×17.2操作部形状ロッカタイプパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】15A 125V AC【2】15A 250V AC【3】15A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)

    フジキン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から117日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状レデューサー
  • ステンレス 二重リンク 内径22mm 水本機械製作所

    ステンレス 二重リンク 内径22mm

    水本機械製作所
    39税込43
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク寸法L(mm)22表面処理(本体)バレル研磨
  • 同心止め輪 軸用 (鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    同心止め輪 軸用 (鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    19,980税込21,978
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理生地形状軸用同心止め輪
  • ステンレス Wリング ニッサチェイン

    ステンレス Wリング

    ニッサチェイン
    6,498税込7,148
    1箱(200個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm

    大洋製器工業(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42ロープ径(Φmm)18アイ部幅(mm)160アイの長さ(mm)320
  • 光学式マウス サンワサプライ

    光学式マウス

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。まるいフォルムで使いやすいシンプルデザインです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。左右のクリックボタンにパナソニック製の高品質スイッチを採用しています。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
    用途丸いフォルムがかわいらしい、シンプルデザインのワイヤレスマウス付属品レシーバー、テスト用単三乾電池×1、取扱説明書・保証書質量(g)57電源電池式コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.5×109.4×30.9分解能800・1200・1600カウント/インチ通信方式2.4GHz RF電波ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン連続動作時間150時間連続待機時間4160時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学式
  • コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    パワフル&豊富な作業量が頼もしい! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途ボルトやナットの締め付け・取り外しに付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、電池カバー、ケース質量(kg)1.4蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリータイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400機械寸法(mm)全長177×高さ228×センタハイト28ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])162[1650]ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12打撃数(min-1)0~3200センターハイト(mm)28振動3軸合成値(m/s2)9.6
  • ニッケル Wリング ニッサチェイン

    ニッケル Wリング

    ニッサチェイン
    8,998税込9,898
    1箱(500個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途鉄パーツ 1材質スチール(SWRH62A)種類リンク仕上ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエアリングSPG-PK用 WR型 NOK

    ウエアリングSPG-PK用 WR型

    NOK(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質布入りフェノール樹脂型式WR
  • ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ)

    フジキン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ウェルディングレデューサー(オス)
  • 450mm 強力型チェーンレンチ エスコ

    450mm 強力型チェーンレンチ

    エスコ
    33,800税込37,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA546WR-18
  • 3/4"sq ラチェットアダプター エスコ

    3/4"sq ラチェットアダプター

    エスコ
    86,100税込94,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617WR-18
  • Watersテーパーねじ用リングゲージ(R) WATERS

    Watersテーパーねじ用リングゲージ(R)

    WATERS
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    管用ねじテーパーゲージでJIS規格に規定されています。Rは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部分の管用テーパーねじ部(R)の検査に使用します。テーパーリングゲージをRとテーパープラグゲージをRcと区別します。
    適合規格JIS B0253(付属書)
  • ホワイトボード_スタンド式 両面ホワイトボード アイリスチトセ

    ホワイトボード_スタンド式 両面ホワイトボード

    アイリスチトセ
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    両面タイプのスタンド式ホワイトボード
    材質(フレーム)スチール材質(脚)ナイロンキャスターグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • Waters テーパーねじ用リングゲージ(PT) WATERS

    Waters テーパーねじ用リングゲージ(PT)

    WATERS
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    管用テーパーゲージでJIS規格(付属書)に区分されて規定されています。PTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(PT)の検査に使用します。
    適合規格JIS B0253(付属書)
  • ウエアリングU-PK用 WR型 NOK

    ウエアリングU-PK用 WR型

    NOK
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    型式WR
  • スタイルシェード本体 W2030 TOSTEM(LIXIL)

    スタイルシェード本体 W2030

    TOSTEM(LIXIL)
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
    セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)2030強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R18 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R18

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1200℃
  • パネルスクリーン(木目調) ノーリツイス

    パネルスクリーン(木目調)

    ノーリツイス
    91,980税込101,178
    1個
    15日以内出荷
    お手入れが簡単な木目調レザー張りのパネルスクリーン。【3】は【1】W900mm+【2】W1200mmの2連、【4】は【1】W900mm+【2】W1200mm+【1】W900mmの3連タイプ。抗菌・難燃対応、耐アルコールレザー仕様。
    材質フレーム/アルミ(紛体塗装)、脚部/ポリプロピレン・スチール、パネル/再生紙ハニカムコア・成型合板脚寸法(mm)幅420
  • Waters ユニファイねじ用リングゲージ(UNC) WATERS

    Waters ユニファイねじ用リングゲージ(UNC)

    WATERS
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
    適合規格ANSI B1.2ねじの種類UNC