電動機をはじめ諸機械はますます小型化、軽量化され、これに用いられるころがり軸受の使用条件もより一層苛酷になってきています。
コスモワイドグリースWRはこの様な市場の要望にマッチした新しいタイプのグリースで、使用温度範囲が広い上に、
潤滑寿命が格段に長く、設備機械の省力化、メンテナンスフリーにお役に立ちます。
用途汎用電動機、F種電動機、工業用精密機器、事務用機械、家庭用電気製品、
自動車用電装品などのころがり軸受、特に中小型の密封軸受用グリースとして最適です。
混和ちょう度275(25℃)
滴点(℃)230以上
外観淡褐色軟膏状
増ちょう剤ナトリウムテレフタラメート
離油度(%)3.5
蒸発量(%)0.5(99℃、22hr)、2.5(150℃、22hr)
危険物の類別非危険物
粘度指数116
水洗耐水度(℃)4(38℃、1hr)
粘度(mm2/s)29.01(40℃)
酸化安定度(kPa)30(99℃、100hr)、210(150℃、100hr)
低温トルク(mN・m)[起動]235、[回転]83
1缶(2.5kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
1個(2.5kg)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
使用温度範囲(℃)-20~180
滴点(℃)260以上
外観褐色粘ちょう状
増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス
基油鉱油
動粘度(mm2/s)132(40℃)
危険物の類別非危険物
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度2号
色淡黄色
商品タイプカルシウム石けんグリース
成分鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)-5~80
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。
ちょう度260
液色淡褐色
特性耐熱性、防錆性
仕様カートリッジ
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-40~180
使用目的潤滑
主成分精製鉱油、合成油、ウレア
危険物の類別非危険物
高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。
潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。
また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。
温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。
使用温度範囲(℃)-25~120
液色クリーム
ちょう度No.2
主成分リチウム石けん基グリス
キャップ色グリーン
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
高温にさらされてもグリースの軟化、漏えいが小さく、また酸化、劣化することなく、200℃まで優れた潤滑性能を発揮します。
グリース構造が安定しているため強いせん断を受けてもグリースの組織が破壊されにくく、グリースが軟化して流れ出すこともありません。
高温下でも酸化、劣化しませんのでグリースが変質することが少なく長期間使用できます。
金属面へのなじみがよく、また強力な油膜を作りますので、高荷重下でも優れた潤滑性を発揮します。
水と接触する条件下で使用しても、洗い流されたり乳化することが少なく、そのうえさび止め性が優れていますので、潤滑性能を十分発揮します。
用途コスモ耐熱グリースBは特に耐熱性を必要とする製鉄、窯業、ゴム、染色工業など各種機械の高温潤滑個所に適します。
外観黄褐色軟膏状
増ちょう剤ベントン
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)34.51(100℃)
1缶(16kg)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)-50~150
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度2号
色灰黒色
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐荷重性
成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
耐熱・耐圧タイプのグリースで高い粘度で長期間にわたり、潤滑・防錆効果を発揮!
どんな角度でもフレキシブルに対応するフリーアクションノズルを採用、噴射ノズルの切り替えもワンアクションで行えます。
成分グリース、石油系溶剤
トラスコ品番479-3862
使用温度範囲(℃)120以下
液性油性
耐熱温度(℃)120
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.23kg
グリス種類リチウム
1本(220mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
非劇物品。
パテ状。
酸化アルミニウム粉を含有し、自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。
電気/熱の不良導体で金属粉含有タイプより高絶縁性。
耐薬品性があり、鉱物油、ガソリン、海水やアルカリに対しても
耐性あり。
特に動摩擦に効果がある。
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。機械部品やレール等の耐摩耗補修。
危険物の類別指定可燃物
各車輌の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリスです。
付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所に適しています。
用途各種車輪の足回りに。
使用温度範囲(℃)-5~70
液色黄褐色
主成分カルシウム石けん基グリス
キャップ色オレンジ
危険物の類別指定可燃物
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い(最大吐出圧力40mpa 吐出量72g/min) 使用時間が長い(電池パック2個付きでカートリッジ約14本使用可能※)
色黒/緑
動作方式充電式
付属品充電器・電池パック2個・キャリングケース
質量(kg)2.8
電圧(V)DC18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467
最大吐出圧力(MPa)40
充電時間(分)69
最大吐出量(g/min)72
電池パックB-1815L リチウムイオン 1500mAh
危険物の類別非危険物
使用充電器UBC-1803L
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)2~100(50)
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
ULTEGRA R8170 C36ホイールセットは、低いリムでありながらエアロプロファイルと抜群の加速性能により、すべてのロードライダーが認めるクライミングパフォーマンスを発揮します。
高さ36 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル
エアロダイナミクスが向上
モデル番号:WH-R8170-C36-TL-R
モデル名:WH-R8170-C36-TL
仕様:R
フロント/リア:リア
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
リアスピード:12/11
タイヤ|タイプ:チューブレス
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:12 mm E-THRU
HGスプライン (ロード 11スピード)
エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
OPTBAL (2:1)
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
シーリング|FREEHUB本体:コンタクト
内蔵グリススリーブ
対応スポークプロテクター:CP-WR81A
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)831
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)36
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142
ホイールサイズ622×21C
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
エアロダイナミクスと重量、そして価格のバランスに優れたULTEGRA R8170 C50ホイールセットは、最新のチューブレスカーボンリムとアップデートされた11速および12速互換ハブで、グループライディングを特別なものにしてくれることでしょう。
特徴
高さ50 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル
エアロダイナミクスが向上
製品の仕様
モデル番号:WH-R8170-C50-TL-R
モデル名:WH-R8170-C50-TL
仕様:R
フロント/リア:リア
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
リアスピード:12/11
タイヤ|タイプ:チューブレス
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:12 mm E-THRU
HGスプライン (ロード 11スピード)
エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
OPTBAL (2:1)
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
シーリング|FREEHUB本体:コンタクト
内蔵グリススリーブ
対応スポークプロテクター:CP-WR81A
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)872
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)50
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142
ホイールサイズ622×21C
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。
特徴
高さ60 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル
エアロダイナミクスが向上
製品の仕様
モデル番号:WH-R8170-C60-TL-R
モデル名:WH-R8170-C60-TL
仕様:R
フロント/リア:リア
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
リアスピード:12/11
タイヤ|タイプ:チューブレス
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:12 mm E-THRU
HGスプライン (ロード 11スピード)
エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
OPTBAL (2:1)
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
シーリング|FREEHUB本体:コンタクト
内蔵グリススリーブ
対応スポークプロテクター:CP-WR81A
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)911
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)60
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142
ホイールサイズ622×21C
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.117。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KRN-A41/KAWASAKI:92049-0056/SUZUKI:51153-28H30/YAMAHA:1C3-23145-L0]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58.2x8.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.2。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:8.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:YZ/WR450F 04/YZ250F 04/KX125 02-04/KX250F
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ48 [48×58.2×8.5/10.5]
高さ(mm)8.5 to 10.5
タイプDC4Y
径(Φmm)フォーク:48
外径(mm)58.2
内径(mm)48
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード