カテゴリ

  • 物流用品(271)
  • 制御機器(38)
  • 電気材料(28)
  • 家電(24)
  • 自動車補修部品(19)
  • 作業工具(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 建築金物(11)
  • バイク部品(10)
  • 機構部品(10)
  • 切削工具(9)
  • 測定用品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 研磨材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 完成車(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws-0」の検索結果

541件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型ホース継手 ノールマ

    L型ホース継手

    ノールマ(56件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状エルボ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs マルエヌ

    鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs

    マルエヌ(57件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(5g×1000個)
    当日出荷
    高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
    材質耐塩防蝕加工スチール厚さ(mm)3.1(シール部含む)質量(kg)5タイプ5g刻み
  • ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所

    ワッシャー(ステンレス)

    岩田製作所(39件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレセント TOSTEM(LIXIL)

    クレセント

    TOSTEM(LIXIL)(39件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ステンレス針金 小巻タイプ TRUSCO

    ステンレス針金 小巻タイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    小巻タイプです。
    用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
  • 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(7本組)
    当日出荷
    スタンダートタイプ7本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番431-0276セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm材質Cr-V形状L型質量(g)100タイプスタンダード先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ウォーターポンプ(スズキ用) GMB

    ウォーターポンプ(スズキ用)

    GMB(64件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカースズキ
  • スリムフック(安全レバー付) オーエッチ工業

    スリムフック(安全レバー付)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
    用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます仕様安全レバー付材質S45Cタイプラッチ有寸法G(mm)22
  • フューエルフィルター EXCEL(エクセル)

    フューエルフィルター

    EXCEL(エクセル)(68件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スペリオットRMA無洗浄ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    スペリオットRMA無洗浄ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
    成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
  • 銅針金 TRUSCO

    銅針金

    TRUSCO(7件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
    用途園芸、盆栽、屋根など材質銅(Cu99.9以上含有)
  • スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジン 3M(スリーエム)

    スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジン

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1箱(10袋)
    当日出荷
    エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。
    用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。仕様流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間トラスコ品番441-7119セット内容#4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー寸法(mm)(セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70質量(g)720適合範囲重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで絶縁抵抗(Ω)5×1012・m(試験方法:JIS K 6911)引張強度(MPa)58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911耐水性吸水率0.13%(室温24時間)絶縁破壊電圧(kV/mm)18(JIS K 6911)
  • ウッドカトラリー(スプーン・フォーク・デザートスプーン) 九州紙工

    ウッドカトラリー(スプーン・フォーク・デザートスプーン)

    九州紙工
    899税込989
    1袋(100本)
    当日出荷
    個包装で衛生的!
    用途テイクアウトやアウトドアにはもちろん、お弁当などにも!。デザートはもちろん、カレーやピラフにも使える大きさです!材質
  • スリムフック(安全レバー無) オーエッチ工業

    スリムフック(安全レバー無)

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
    用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます材質S53Cタイプラッチ無
  • ソケットレンチセット ENGINEER(エンジニア)

    ソケットレンチセット

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。
    用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。材質(ケース)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー針金小巻 TRUSCO

    カラー針金小巻

    TRUSCO(7件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
    用途園芸・工作等、幅広く。材質/仕上鉄/ビニール被覆
  • 鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り マルエヌ

    鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り

    マルエヌ(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(30枚)
    当日出荷
    高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。 シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
    質量(kg)1.8タイプ5/10g刻み
  • ワイドソフトスリング TRUSCO

    ワイドソフトスリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
    種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
  • スチール針金 小巻タイプ TRUSCO

    スチール針金 小巻タイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    小巻タイプです。
    用途園芸、農園、その他工作などに。 各種結束に。材質スチール(SWMGS-2)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • ワッシャー 岩田製作所

    ワッシャー

    岩田製作所
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全手動ウォッシャー ELPA

    全手動ウォッシャー

    ELPA(1件のレビュー)
    7,314税込8,045
    1台
    当日出荷
    ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
    質量(kg)約2種類ハンディ洗濯機寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)容量(kg)約2アズワン品番64-4373-86
  • ストックバッグ ジャパックス

    ストックバッグ

    ジャパックス
    249税込274
    1個(20枚)ほか
    当日出荷
    冷蔵保存用ストックバッグ。ダブルジッパーでピタッと密着。
  • CL07防水コネクタ 防水パッキン ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ 防水パッキン

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット(インチサイズ) ENGINEER(エンジニア)

    ソケットレンチセット(インチサイズ)

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(16点組)
    当日出荷
    使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のソケットレンチセット(インチサイズ)
    セット内容ソケット6.3mm(1/4):1/2、7/16、13/32、3/8、11/32、5/16、9/32、1/4、7/32、3/16、5/32inch、ラチェットハンドル:125mm、延長シャフト:50/150mm、自在ハンドル:125mm、クロスバー:115mm質量(kg)0.7タイプインチ差込角(mm)6.35ソケット内容6.3mm(1/4):1/2、7/16、13/32、3/8、11/32、5/16、9/32、1/4、7/32、3/16、5/32セット商品数16点ケース寸法(mm)180×120×30材質(ケース)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス針金(小巻タイプ) TRUSCO

    ステンレス針金(小巻タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    小巻タイプです。
    用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に材質ステンレス(SUS304)
  • 座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    35税込39
    1個ほか
    当日出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 風速計(風速・風量・温度) カスタム

    風速計(風速・風量・温度)

    カスタム(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    風速、風量、温度測定が可能です。10データまで一時メモリー可能です。風速と温度の最大/最小値表示機能付です。温度の平均値表示機能付です。
    用途建築現場、ダクト、フィールドスポーツでの風速測定に。トラスコ品番403-1393セット内容取扱説明書、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約323電源単4乾電池×3本精度風速:±3%rdgまたは±0.8m/sの大きい方温度:±0.5℃測定方式ベーン式分解能温度:0.1℃ 風速:0.1m/s温度測定範囲(℃)0~+50.0風量0~9999CMM本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:85×38×168、センサー:77×33×168風速測定範囲(m/s)0.5~25.0アズワン品番2-7658-01RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×38×168
  • ホイルカバー Gneed

    ホイルカバー

    Gneed(33件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    愛車の足回りをクールにドレスアップ アジャスタブルリテンションリング(サイズ調整リング)採用でホイールとのがたつきをなくしピッタリフィット。
    用途自動車スチールホイール専用付属品調整リング×4個材質ABS樹脂シルバー
  • 天ぷら油火災用消火用具 WI+AK

    天ぷら油火災用消火用具

    WI+AK
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    1本あたり3リットルまでの天ぷら油火災に有効です。(天ぷら油5リットルの場合は2本) 消火剤が瞬時に油を泡状に変化させて消火します。 消火後は固まった油を一般ごみとして捨てることができます。
    用途適用火災:天ぷら油火災用。トラスコ品番217-8412高さ(mm)370放射時間5~15秒薬剤量(g)100
  • ウォーターポンプ GMB

    ウォーターポンプ

    GMB(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • テレホンコード6極6芯 ELPA

    テレホンコード6極6芯

    ELPA(4件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1個
    当日出荷
    ターミナルボックスやドアホンアダプターとモジュラータイプの電話機、FAXなどを接続するときに使用 6極4芯NTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
    仕様6極6芯/6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用プラグ形状モジュラープラグ
  • 抗菌消臭剤 業務用ワサガードF(冷凍室) 虎変堂

    抗菌消臭剤 業務用ワサガードF(冷凍室)

    虎変堂
    2,898税込3,188
    1個(350g)
    当日出荷
    ワサビパワーの抗菌・消臭・鮮度保持効果。-20℃以上でお使い下さい。容 量 350g用 途 冷凍室、チルド室専用効果範囲 大型冷凍室用(3、000L)効果期間 約2ケ月 (中身が減りませんので、 使用開始日を商品にご記入下さい。)使用温度 -25℃以上成 分 ワサビエキス(アリルイソチオシアネート) 吸水ポリマー、植物抽出エキス。-20℃(冷凍状態)の中でもワサビエキスが 揮発し、菌の繁殖を抑えます。塩素吸着剤により、塩素臭をゲルの中に 吸着させるので、氷がおいしくなります。いやな臭いを中和し、強力に消臭します。植物成分を主成分としておりますので、 安心してお使いいただけます。抗菌加工
    成分ワサビエキス(アリルイソチオシアネート) 吸水ポリマー、植物抽出エキス使用温度(℃)-25℃以上使用範囲大型冷凍室用(3000L)消臭剤有効期間約2ヵ月危険物の類別非危険物TKG品番9-0733-0901TKG品番(2017)6-0650-0401
  • 天ぷら油火災用消火用具 WI+AK

    天ぷら油火災用消火用具

    WI+AK
    1,088税込1,197
    1本
    当日出荷
    2リットル以下のてんぷら油に対応した初期消火用具です。 箱のまま入れるだけで、消火剤が瞬時に油を泡状に変化させて消火します。 消火後は固まった油を一般ごみとして捨てることができます。
    用途適用火災:天ぷら油火災用。トラスコ品番217-8411高さ(mm)400放射時間5~15秒薬剤量(g)90
  • PC柄ミニステンワイヤブラシ SSPOWER

    PC柄ミニステンワイヤブラシ

    SSPOWER
    259税込285
    1本
    当日出荷
    手になじみやすい波型グリップです。
    用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)180ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌消臭剤 ワサガードF(冷凍室) 虎変堂

    抗菌消臭剤 ワサガードF(冷凍室)

    虎変堂
    669税込736
    1個(100g)
    当日出荷
    ワサビパワーの抗菌・消臭・鮮度保持効果。 -20℃(冷凍状態)の中でもワサビエキスが揮発し、菌の繁殖を抑えます。 塩素吸着剤により、塩素臭をゲルの中に吸着させるので、氷がおいしくなります。 いやな臭いを中和し、強力に消臭します。 植物成分を主成分としておりますので、安心してお使いいただけます。 抗菌加工
    用途冷凍室、チルド室専用成分ワサビエキス(アリルイソチオシアネート) 吸水ポリマー、植物抽出エキス使用温度(℃)約-20~0使用範囲約120L以内消臭剤有効期間約3ケ月(中身が減りませんので、 使用開始日を商品にご記入下さい。)危険物の類別非危険物TKG品番9-0733-1001TKG品番(2017)6-0650-0501
  • VVFワイヤーストリッパー KEIBA

    VVFワイヤーストリッパー

    KEIBA(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    独創的な機構によって、V.V.Fコードが驚くほど簡単・キレイに皮むきできます。
    トラスコ品番760-8870材質SK5/SUS420J2質量(g)140呼び寸法(mm)170切断能力(V.V.Fコード皮膜)Φ1.6~2mm×2芯、Φ1.6mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリース壁紙  壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート 明和グラビア

    フリース壁紙 壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート

    明和グラビア
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
    用途貼ってはがせてのり残り無し!。壁紙の上から貼れる 簡単模様替えリノベシート!。壁紙の補修 傷・汚れ防止にも!材質表面:パルプ・ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
  • 座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    69税込76
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ0.8寸法H(mm)5寸法D(Φmm)8.5表面処理無し寸法B(mm)4寸法C(mm)4.58寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1.3強度区分A2-70ねじサイズM5
...