カテゴリ

  • バイク部品(14)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • オフィス家具(7)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wsb1」の検索結果

56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • パイプ丸イス(低床タイプ) YAMAZEN(山善)

    パイプ丸イス(低床タイプ)

    YAMAZEN(山善)(56件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(12脚)
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くて丈夫なスチールパイプフレーム。座面は水や汚れに強い、PVC(ポリ塩化ビニル)仕様。座面には座り心地の良いウレタンフォーム採用。脚キャップが付いているので床にキズが付きにくく滑りにくくなっています。12脚まで積み重ね可能です。
    用途会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。組立状態完成品座面径(Φmm)360全体幅(mm)360材質(座面)張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム材質(脚部)スチールキャスターの有無なしスタッキング可背もたれの有無なし高さ調節不可脚の形状固定脚材質スチール幅(mm)360質量(kg)1.5色ブラック/シルバー高さ(mm)270種類丸椅子奥行(mm)360全高(mm)265キャスターなし張地合成皮革本体質量(kg)1.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×360×265材質(中材)ウレタンフォーム
  • 白色スイッチボックス 外山電気

    白色スイッチボックス

    外山電気
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2個用・3個用は、配管後セパレーターの取付ができます。3個用は、セパレーターの位置をご確認の上、施工してください。
    材質鋳鉄製表面処理白色粉体塗装
  • セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット タジマツール(TJMデザイン)

    セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品。ハイブリッド電源[充電池/単3形電池]のセフメット専用ヘッドライトを装備。ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用。前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット。後面:バッテリーボックス
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用付属品充電池3730(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)仕様【墜落時保護用】合格セット内容【1】前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット(HANS5W)【2】後面:バッテリーボックス(HA30BW)材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)色【ヒサシ】スモーク外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180色(帽体)ホワイト頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー有通気孔有
  • 一個用白色スイッチボックス ネグロス電工

    一個用白色スイッチボックス

    ネグロス電工
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • シリコンバンド 6本 黒 107mm MCO

    シリコンバンド 6本 黒 107mm

    MCO
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
    材質シリコン長さ(mm)107色ブラック入数6本
  • すり込み用渋紙 松-A 鈴木製作所

    すり込み用渋紙 松-A

    鈴木製作所
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)0.002寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約71×39品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-0101TKG品番(2017)6-1041-0101
  • PWSシリーズ スレッシュホールドセンサ CKD

    PWSシリーズ スレッシュホールドセンサ

    CKD
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類電子式圧力センサセンサータイプ圧力センサ
  • シリコンバンド 6本 白 107mm MCO

    シリコンバンド 6本 白 107mm

    MCO
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
    材質シリコン長さ(mm)107色ホワイト入数6本
  • 真鍮 軸付ホイールブラシ 高島産業

    真鍮 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • オフィスユニット オプション LION (ライオン事務器)

    オフィスユニット オプション

    LION (ライオン事務器)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    6日以内出荷から46日以内出荷
  • 防爆絶縁片口メガネ Ampco

    防爆絶縁片口メガネ

    Ampco
    ¥44,980税込¥49,478
    1丁
    3日以内出荷
    材質ニッケルアルミ銅合金
  • 人工羽毛立体二層掛け布団 アイリスオーヤマ

    人工羽毛立体二層掛け布団

    アイリスオーヤマ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1枚
    4日以内出荷
    より暖かさを追求しました。布団内部の空間をつぶさない立体マチ構造と、役割が異なる2層構造でより長く暖かさを維持。おうちで洗うことができるため、お手入れ簡単です。羽毛布団特有のニオイやアレルギーの心配もない安心素材です。不織布のバッグが付いているので、片付けや持ち運びも楽々です。
    色グレー素材側生地:ポリエステル85%、綿15%/中綿(下層):ポリエステル70%、アクリレート30%/中綿(上層):ポリエステル100%
  • HI継手 HI水栓ソケット金属入 前澤化成工業

    HI継手 HI水栓ソケット金属入

    前澤化成工業
    ¥449~税込¥494~
    1個
    4日以内出荷
    形状ソケットJIS規格JIS K 6743
  • HI継手 HI水栓ソケット金属入 前澤化成工業

    HI継手 HI水栓ソケット金属入

    前澤化成工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    確実な接着確認に有効です。
    形状ソケット
  • オフィスユニット オプション LION (ライオン事務器)

    オフィスユニット オプション

    LION (ライオン事務器)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    11日以内出荷から46日以内出荷
    色ホワイト
  • メタモール(一個用白色スイッチボックス) ネグロス電工

    メタモール(一個用白色スイッチボックス)

    ネグロス電工
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    17日以内出荷
  • スナップ付タル クロ NTスイベル

    スナップ付タル クロ

    NTスイベル
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(100個)
    12日以内出荷
    日本製
    用途扱いやすいスナップ付!色クロ
  • ラッシングベルト LBR300シリーズ オーエッチ工業

    ラッシングベルト LBR300シリーズ

    オーエッチ工業
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
  • 小形全モールドロッカスイッチ(CWシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小形全モールドロッカスイッチ(CWシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タブ端子小形全モールドロッカスイッチ 単極 ON-OFF タブ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    タブ端子小形全モールドロッカスイッチ 単極 ON-OFF タブ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥199税込¥219
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフィスユニット ベース LION (ライオン事務器)

    オフィスユニット ベース

    LION (ライオン事務器)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    15日以内出荷
    オフィスユニット〈XWシリーズ〉用のベースです。幅900・奥行450mmサイズのオフィスユニットに適合します。
    仕様アジャスター付材質スチール・粉体塗装質量(kg)3.3色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×50
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH133A SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH133A

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(W) M12コネクタ(4ピン仕様)シリーズ(1) SGH100ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)(70) 0~7材質(シール)(A) NBR定格電圧(V)(1) AC100 50/60 Hzねじの種類(-) Rcブラケット(B1) ブラケット左側取付ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A SMC

    クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    15日以内出荷
    シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • クーラントバルブ SGC32 SMC

    クーラントバルブ SGC32

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    15日以内出荷
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    シリーズSGC300
  • オフィスユニット ベース LION (ライオン事務器)

    オフィスユニット ベース

    LION (ライオン事務器)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    36日以内出荷
    オフィスユニット〈EWシリーズ〉専用のベースとなります。オフィスユニット本体のサイズに合わせてご使用ください。
    仕様アジャスター付色ライトグレー
  • オフィスユニット コンセント付ベース LION (ライオン事務器)

    オフィスユニット コンセント付ベース

    LION (ライオン事務器)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    36日以内出荷
    オフィスユニット〈EWシリーズ〉専用のベースとなります。オフィスユニット本体のサイズに合わせてご使用ください。壁付コンセントの前にオフィスユニットを設置した場合もコンセントを使用できます。
    仕様電源コンセント2口(容量:1200W・電源コード:1.5m)、アジャスター付色ライトグレー
  • ウェッジ基板 WSシリーズ シグマ光機

    ウェッジ基板 WSシリーズ

    シグマ光機
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    基板の表・裏面に僅かなウェッジをつけることで、表・裏面による反射ビームを分離させることができます。ビームサンプラーや干渉計の参照原器として使用できます。
  • 輸入車用エアフィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用エアフィルター

    BOSCH(ボッシュ)(18件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(1枚)
    3日以内出荷から81日以内出荷
    全世界に展開するドイツのメーカーBoschのエアーフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポートKVMスイッチです。 コンソール、PC共に、PS/2・USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応し OSもWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)等のマルチプラットフォームに対応。 また、ビデオダイナシンク機能搭載により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。
    用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-5301UPケーブル×2、ユーザーガイド×1質量(kg)0.54ポート数2消費電力(W)(DC5V)0.72電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56最大解像度2048×1536(60Hz)ディスプレイD-sub15ピン周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ミニDIN6ピンメス×2、USBタイプAメス×2、D-Sub 15ピン メス×1入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
  • スクリーン レーシング ブラック 4025066167586 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン レーシング ブラック 4025066167586

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066167586。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 20-24。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 20-24。厚み:3。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅330mmx長さ360mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:スクリーンモール。型番:279
    付属品スクリーンモール仕様グラデーション無し適合YZF-R1/M 20-21材質アクリル厚さ(mm)3色ブラックタイプスクリーン レーシング型番279寸法(幅W×長さL)(mm)330×360
  • スクリーン レーシング スモーク 4025066167579 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン レーシング スモーク 4025066167579

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066167579。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 20-24。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 20-24。厚み:3。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅330mmx長さ360mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション有り。付属品:スクリーンモール。型番:279
    付属品スクリーンモール仕様グラデーション有り適合YZF-R1/M 20-21材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン レーシング型番279寸法(幅W×長さL)(mm)330×360
  • ワツシヤ WSSB12-5-1/ASH-900 日東工器

    ワツシヤ WSSB12-5-1/ASH-900

    日東工器
    ¥649税込¥714
    1個
    5日以内出荷
  • HDDケース USB-A / eSATA接続 裸族の一戸建て USB10G & eSATA(Mac/Windows11対応) ブラック CRIS35EU10G [3.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー

    HDDケース USB-A / eSATA接続 裸族の一戸建て USB10G & eSATA(Mac/Windows11対応) ブラック CRIS35EU10G [3.5インチ対応 /SATA /1台]

    センチュリー
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    7日以内出荷
    3.5インチSATA HDDを外付けでPCと接続ができるHDDケース。HDDを入れてドアを閉めるだけのカンタン組み込み。選べる2つのインターフェイス、USB 10Gbps接続 & eSATA接続。PCのオン・オフに合わせてHDDが動作・停止する電源連動機能。放熱性に優れたアルミボディー
    セット内容CRIS35EU10G本体、専用スタンド、専用ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)、専用eSATAケーブル(ケーブル長:約1m)、専用USBケーブル(ケーブル長:約1m)、取扱説明書/保証書寸法(mm)幅38×奥行201×高さ144質量(g)(約)550対応OSWindows 11 / 10、MacOS 14.5 / 13.6.7 / 12.7.5 / 11.7.10 / 10.15.7 / 10.14.6コネクタ形状(USB)Type-B対応機種(USB接続)USB 10Gbps(USB 3.2Gen2)~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindowsPC、USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac、(eSATA接続)eSATAインターフェイスを備えたWindowsPC、 eSATAインターフェイスを備えたMacHDD3.5インチのSATA HDD[SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]使用温湿度範囲温度5~35℃・湿度20~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)黒インターフェイス[PC接続側]USB 10Gbps / eSATA、[HDD接続側]SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)アダプタタイプ(AC)DC12V/3A
  • JST 自動車用コネクタ AIT-IIシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 自動車用コネクタ AIT-IIシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥629税込¥692
    1袋(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • リーズナブル平面基板(丸型) シグマ光機

    リーズナブル平面基板(丸型)

    シグマ光機
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    簡易実験や照明光学系など、高い表面品質が要求されない光学素子に使用する基板です。面精度は、レーザ用の平面基板と同じです。
  • SSDケース USB-C+USB-A接続 M.2 NVMeクローンBOX バスパワーUSB10G(Mac/Windows11対応) ガンメタリック CMNV2U10GCP [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー

    SSDケース USB-C+USB-A接続 M.2 NVMeクローンBOX バスパワーUSB10G(Mac/Windows11対応) ガンメタリック CMNV2U10GCP [M.2対応 /NVMe /2台]

    センチュリー
    ¥10,980税込¥12,078
    1式
    7日以内出荷
    PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー。USB10Gbps(USB3.2 Gen2)接続で外付けケースとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識。ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動。オールアルミボディで効率的に放熱
    セット内容CMNV2U10GCP 本体、放熱パッド(本体に取付済み)、専用USBケーブル データ通信用 Type-A⇔Type-C、専用USBケーブル データ通信用 Type-C⇔Type-C、専用USBケーブル 補助電源用 Type-A⇔Type-C、M.2 SSD固定ゴムピン(本体取付済み×2、予備×1)、カバー用ネジ(本体取付済み×1、予備×1)、プラスドライバー、取扱説明書/保証書寸法(mm)幅70×高さ17×奥行118(突起部含まず)質量(g)(約)約210(付属品含まず)対応OSWindows 11 / 10、MacOS 14.4 / 13.6.5 / 12.7.4 / 11.7.10 / 10.15.7 / 10.14.6対応(M.2 SSD)M-Key/B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSD (Type-2280/2260/2242/2230)使用温湿度範囲温度5~35℃・湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間6ヶ月色(本体)ガンメタリックケーブル長(cm)専用USB:(約)データ通信用 35、補助電源用 95インターフェイスM.2 NVMe SSD ×2スロット、データ通信用(USB10Gbps)USB Type-C ×1ポート、補助電源用 USB Type-C ×1ポート
  • HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 QUAD USB10G(Mac/Windows11対応) ブラック CROS4U10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー

    HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 QUAD USB10G(Mac/Windows11対応) ブラック CROS4U10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /4台]

    センチュリー
    ¥24,980税込¥27,478
    1式
    7日以内出荷
    最大4台のSATA HDD/SSDを裸のまま差し込み、外付けでPCと接続。大容量データも高速転送が可能なUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2)対応。PCのオン・オフに合わせてHDD/SSDが動作・停止する電源連動機能。USB Type-Cコネクタ搭載
    セット内容CROS4U10G本体、専用USBケーブル[Type-A⇔Type-C](ケーブル長:約1m)、専用ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)、専用USB変換アダプター[Type-A→Type-C]、専用ACケーブル(ケーブル長:約1.2m)、取扱説明書/保証書質量(g)(約)585ケーブル長(m)専用USB:(約)1本体寸法(mm)(約)幅122×奥行170×高さ65(突起部含まず)対応OSWindows 11 / 10、MacOS 14.5 / 13.6.7 / 12.7.5 / 11.7.10 / 10.15.7 / 10.14.6コネクタ形状(USB)USB10Gbps Type-C対応機種USB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0インターフェイスポートを標準搭載したMac対応(HDD/SSD)2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD/SSD[SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]使用温湿度範囲温度5~35℃・湿度20~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)黒ファン(冷却)5cm角 4,000rpm ±10%インターフェイス[HDD/SSD接続側]SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[PC接続側]USB 10Gbps(USB3.2 Gen2) (UASP対応)アダプタタイプ(AC)DC12V/5A
  • HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 3Bay IS USB10G Hub(Mac/Windows11対応) ブラック CROS3U10GCISH [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /3台] センチュリー

    HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 3Bay IS USB10G Hub(Mac/Windows11対応) ブラック CROS3U10GCISH [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /3台]

    センチュリー
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    7日以内出荷
    使いたいHDD/SSDだけ個別にオン・オフができる独立電源スイッチを搭載。USB10Gbpsに対応した高速データ転送。USBハブ 1ポート搭載
    セット内容CROS3U10GCISH本体、専用USBケーブル[Type-A⇔Type-C](ケーブル長:約1m)、専用ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)、専用USB変換アダプター[Type-A→Type-C]、専用ACケーブル(ケーブル長:約1.2m)、取扱説明書/保証書寸法(mm)幅127×奥行き140×高さ60(突起部含まず)質量(g)(約)500(付属品含まず)対応OSWindows 11 / 10、MacOS 14.4.1 / 13.6.6 / 12.7.4 / 11.7.10 / 10.15.7 / 10.14.6コネクタ形状(USB)[PC接続側]USB Type-C、[USBハブポート側]USB Type-A対応機種USB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0インターフェイスポートを標準搭載したMacHDD2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]使用温湿度範囲温度5~35℃・湿度20~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)黒インターフェイス[PC接続/USBハブポート側]USB10Gbps(USB3.2 Gen2)、[HDD接続側]SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)SSD2.5インチSATA SSD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]アダプタタイプ(AC)[入力]AC100V、[出力]DC 12V/4A
  • HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 USB10G Type-C(Mac/Windows11対応) ブラック CROSU10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー

    HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 USB10G Type-C(Mac/Windows11対応) ブラック CROSU10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台]

    センチュリー
    ¥8,798税込¥9,678
    1式
    7日以内出荷
    2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSDをUSBでPCに外付け接続。HDDを差し込んで利用するクレードルタイプ。大容量データも高速伝送可能なUSB 10Gbps対応。コネクタの向きを気にせずさせるUSB Type-Cコネクタを搭載
    セット内容CROSU10G本体、専用USBケーブル[Type-A⇔Type-C](ケーブル長:約1m)、専用ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)、専用USB変換アダプター[Type-A→Type-C]、取扱説明書/保証書寸法(mm)幅 135×奥行 95 ×高さ 70質量(g)(約)496対応OSWindows 11 / Windows 10、MacOS 15.0.1 / 14.7 / 13.7 / 12.7.6 / 11.7.10 / 10.15.7 / 10.14.6コネクタ形状(USB)Type-C対応機種USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)~ USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac対応(HDD/SSD)2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD/SSD[SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]使用温湿度範囲温度5~35℃・湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)黒インターフェイス[PC接続側] USB10Gbps、[HDD接続側] SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)アダプタタイプ(AC)DC12V/3A