曜日別特売

HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 3Bay IS USB10G Hub(Mac/Windows11対応) ブラック CROS3U10GCISH [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /3台]

HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 3Bay IS USB10G Hub(Mac/Windows11対応) ブラック CROS3U10GCISH [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /3台] - センチュリー

使いたいHDD/SSDだけ個別にオン・オフができる独立電源スイッチを搭載
USB10Gbpsに対応した高速データ転送
USBハブ 1ポート搭載

セット内容
CROS3U10GCISH本体、専用USBケーブル[Type-A⇔Type-C](ケーブル長:約1m)、専用ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)、専用USB変換アダプター[Type-A→Type-C]、専用ACケーブル(ケーブル長:約1.2m)、取扱説明書/保証書
寸法(mm)
幅127×奥行き140×高さ60(突起部含まず)
質量(g)
(約)500(付属品含まず)
対応OS
Windows 11 / 10、MacOS 14.4.1 / 13.6.6 / 12.7.4 / 11.7.10 / 10.15.7 / 10.14.6
コネクタ形状
(USB)[PC接続側]USB Type-C、[USBハブポート側]USB Type-A
対応機種
USB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0インターフェイスポートを標準搭載したMac
HDD
2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]
使用温湿度範囲
温度5~35℃・湿度20~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
1年
色(本体)
黒
インターフェイス
[PC接続/USBハブポート側]USB10Gbps(USB3.2 Gen2)、[HDD接続側]SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)
SSD
2.5インチSATA SSD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]
アダプタタイプ
(AC)[入力]AC100V、[出力]DC 12V/4A
内容量
1式
注意
※本製品はSATA HDD専用です。PATA(IDE)HDDは接続できません。
※SAS(Serial Attached SCSI) HDDは使用できません。
※出し入れの際、HDDに微細な傷が付く場合があります。あらかじめご了承のうえ、ご使用いただきますようお願いいたします。
※1.8インチ、ZIFコネクタ、MicroSATAコネクタ、PCle接続、M.2、3.3V、12V駆動および特殊形状のSSDは接続できません。また、SLCタイプのSSDにつきましては動作保証対象外とさせていただきます。
※本製品にHDD/SSDは含まれておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327328CROS3U10GCISH
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする